仕様最大負荷電流 = 10 A rms取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mA出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm高さ = 23mm
材質ベースプレート:アルミニウム
質量(g)74.9(2.6oz.)
取付方式表面実装
材質(ハウジング)UL 94 V-0
保存温度範囲(℃)-40~125
最大負荷電流(A)10rms
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~80
静電容量(pF)(入出力)最大8
絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000
端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC
最大負荷電圧(V)280rms
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
仕様Derating will limit the maximum load current at temperatures above 25 ℃. Heat sink not included. For load current de-rating and heat sink details see manufacturers datasheet. Series 1, 10-125A, 240Vac, ac O/P SSRs. 600V blocking capacity SCR Output Internal snubber circuitry Filter, cover and thermal pads available Dimensions: H22.9×D58.4×W45.7mm
材質ベースプレート:アルミニウム
寸法(mm)58.4×45.7×23
質量(g)74.9(2.6oz.)
取付方式パネルマウント
材質(ハウジング)UL 94 V-0
保存温度範囲(℃)-40~125
最大負荷電流(A)50rms
スイッチング方式瞬時
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~80
ターミナルタイプネジ、サドルクランプ
最小負荷電流(A)0.04
最大ターンオン時間1/2cycle
出力装置SCR
静電容量(pF)(入出力)最大8
絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000
最大電圧制御(V)32
端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC
最大負荷電圧(V)280rms
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
仕様パネル取り付けソリッドステートリレー - CW48シリーズ. CrydomのCW48シリーズは、定格電流25 → 50 Aのパネル取り付けソリッドステートリレーです。 産業用重負荷向けのSCR出力が用意されています。. 産業用重負荷向けのSCR出力 取り外し可能なIP20接触保護カバー 優れた熱的性能を実現するDBC材 LED入力ステータスインジケータ
材質ベースプレート:アルミニウム
寸法(mm)45.7×33×58.4
質量(g)81.53(2.88oz.)
取付方式パネルマウント
時間最大ターンオフ:30ms
材質(ハウジング)UL 94 V-0
保存温度範囲(℃)-40~125
最大負荷電流(A)50
入力電流(mA)最小7/13(オン状態の場合)、最大11/9
負荷力率最小0.5
スイッチング方式ゼロクロス
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~80
ターミナルタイプネジ
最小電圧(V)ターンオン:19DC/AC
最小負荷電流(A)0.15
最大逆電圧(V)-
最大ターンオン時間20ms
出力装置SCR
静電容量(pF)(入出力)最大8
絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000
最小電圧制御(V)20ac/dc
最大電圧制御(V)48dc、280ac
端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC
最大負荷電圧(V)660
最小負荷電圧(V)48
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
材質ベースプレート:アルミニウム
質量(g)74.9(2.6oz.)
取付方式パネルマウント
材質(ハウジング)UL 94 V-0
保存温度範囲(℃)-40~125
最大負荷電流(A)90
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~80
最小負荷電流(A)0.04
出力装置SCR
静電容量(pF)(入出力)最大8
絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000
最大電圧制御(V)32
端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC
最大負荷電圧(V)530
材質ベースプレート:アルミニウム
寸法(mm)45.7×58.4×33
質量(g)81.53(2.88oz.)
取付方式パネルマウント
材質(ハウジング)UL 94 V-0
保存温度範囲(℃)-40~125
負荷力率最小0.5
スイッチング方式ゼロクロス
各種認証UL、VDE
動作温度範囲(℃)-40~80
最小負荷電流(A)0.15
出力装置SCR
静電容量(pF)(入出力)最大8
絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000
端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC
仕様ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom HA/HDシリーズソリッドステートリレー. Crydom HA/HDシリーズは、頑丈で多目的のパネル取り付けソリッドステートリレーです。これらの強力なSSRはDBC技術を採用しているので、優れた熱特性を発揮します。HA/HDシリーズのソリッドステートリレーは、回転防止バリア、柔軟性の高い制御電圧オプション、幅広い定格電力を備えています。. 特長と利点. 産業用重負荷向けのSCR出力. ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力. UL / CSA / VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合. 改良されたSEMSねじ / ワッシャ. 回転防止バリア. AC又はDC制御. ダイレクトボンド銅(DBC)基板. EMCのレベル3に適合. ダイレクト電源リードフレーム. エポキシフリー設計
材質ベースプレート:アルミニウム
寸法(mm)58.4×45.7×23
質量(g)74.9(2.6oz.)
取付方式パネルマウント
材質(ハウジング)UL 94 V-0
保存温度範囲(℃)-40~125
最大負荷電流(A)50
スイッチング方式ゼロクロス
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~80
最小負荷電流(A)0.04
出力装置SCR
静電容量(pF)(入出力)最大8
絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000
最大電圧制御(V)32
端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC
最大負荷電圧(V)530
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
仕様ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom HA/HDシリーズソリッドステートリレー. Crydom HA/HDシリーズは、頑丈で多目的のパネル取り付けソリッドステートリレーです。これらの強力なSSRはDBC技術を採用しているので、優れた熱特性を発揮します。HA/HDシリーズのソリッドステートリレーは、回転防止バリア、柔軟性の高い制御電圧オプション、幅広い定格電力を備えています。. 特長と利点. 産業用重負荷向けのSCR出力. ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力. UL / CSA / VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合. 改良されたSEMSねじ / ワッシャ. 回転防止バリア. AC又はDC制御. ダイレクトボンド銅(DBC)基板. EMCのレベル3に適合. ダイレクト電源リードフレーム. エポキシフリー設計
材質ベースプレート:アルミニウム
寸法(mm)58.4×45.7×23
質量(g)74.9(2.6oz.)
取付方式パネルマウント
材質(ハウジング)UL 94 V-0
保存温度範囲(℃)-40~125
最大負荷電流(A)75
スイッチング方式ゼロクロス
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~80
最小負荷電流(A)0.04
出力装置SCR
静電容量(pF)(入出力)最大8
絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000
最大電圧制御(V)32
端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC
最大負荷電圧(V)530
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
仕様ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom HA/HDシリーズソリッドステートリレー. Crydom HA/HDシリーズは、頑丈で多目的のパネル取り付けソリッドステートリレーです。これらの強力なSSRはDBC技術を採用しているので、優れた熱特性を発揮します。HA/HDシリーズのソリッドステートリレーは、回転防止バリア、柔軟性の高い制御電圧オプション、幅広い定格電力を備えています。. 特長と利点. 産業用重負荷向けのSCR出力. ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力. UL / CSA / VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合. 改良されたSEMSねじ / ワッシャ. 回転防止バリア. AC又はDC制御. ダイレクトボンド銅(DBC)基板. EMCのレベル3に適合. ダイレクト電源リードフレーム. エポキシフリー設計
材質ベースプレート:アルミニウム
寸法(mm)58.4×45.7×23
質量(g)74.9(2.6oz.)
取付方式パネルマウント
材質(ハウジング)UL 94 V-0
保存温度範囲(℃)-40~125
最大負荷電流(A)50
スイッチング方式ゼロクロス
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~80
最小負荷電流(A)0.04
出力装置SCR
静電容量(pF)(入出力)最大8
絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000
最大電圧制御(V)280
端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC
最大負荷電圧(V)530
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷