「v-32x」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様最大負荷電流 = 125 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V ac最小負荷電圧 = 48 V ac最小電圧制御 = 4 Vスイッチングタイプ = 瞬時電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc最小負荷電流 = 150 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm動作温度範囲 = -40 → +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
仕様最大負荷電流 = 60 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 100 V最小負荷電圧 = 0 V dc最小電圧制御 = 3.5 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 5 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 0.3ms寸法 = 58.4 x 45.7 x 22.9mm高さ = 22.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 50 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mA出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 48 → 530V ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm高さ = 23mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 12 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 100 V最小電圧制御 = 3.5 V dc電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 1 mA出力装置 = MOSFET定格電圧範囲 = 0 → 100V dc寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm長さ = 45.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 25 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 24 V ac最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 10ms寸法 = 58.4 x 45.7 x 22.9mm高さ = 22.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
仕様●最大負荷電流:20 A●取り付けタイプ:DIN Rail●最大負荷電圧:60 V●最大電圧制御:32 V●寸法:81.3 x 22.5 x 81.9mm●奥行き:22.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
仕様最大負荷電流:10 A●取り付けタイプ:DIN Rail●最大負荷電圧:60 V●最大電圧制御:32 V●寸法:81.3 x 22.5 x 81.9mm●高さ:81.9mm●DINレールSSR、CKMシリーズ. MOSFET出力 低漏洩 一体型ヒートシンク ボックス固定型端子 アース端子付き DINレール又はパネル取り付け ステータス表示LED DCコントロール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様●最大負荷電流 : 10 A●取り付けタイプ : DINレール●最大負荷電圧 : 60 V●最小電圧制御 : 4 V ac/dc●電圧制御範囲 : 4→ 32 V dc●ターミナルタイプ : ボックスクランプ●最大ターンオン時間 : 1 ミリ秒V dc●寸法 : 81.3 x 22.5 x 81.9mm●高さ : 81.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 10 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 60 V最小電圧制御 = 4 V ac/dc電圧制御範囲 = 4→ 32 V dcターミナルタイプ = ボックスクランプ最大ターンオン時間 = 1 ミリ秒V dc寸法 = 81.3 x 22.5 x 81.9mm高さ = 81.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様●最大負荷電流 : 7 A●取り付けタイプ : 表面実装●最大負荷電圧 : 100 V●最小負荷電圧 : 48 V ac●最小電圧制御 : 3.5 V dc●電圧制御範囲 : 3.5→ 32 V dc●最小負荷電流 : 1 mA●出力装置 : MOSFET●シリーズ : 1-DCV dc●寸法 : 45.7 x 58.4 x 23mm●基準適合 : ULpF
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 7 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 100 V最小負荷電圧 = 48 V ac最小電圧制御 = 3.5 V dc電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 1 mA出力装置 = MOSFETシリーズ = 1-DCV dc寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm漏れ電流 = 0.1 mAmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様最大負荷電流 = 50 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 180 V rms最大電圧制御 = 32 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 8→ 32 V dc最小負荷電流 = 150 mAターミナルタイプ = ねじシリーズ = MCPCVrms寸法 = 45.7 x 58.4 x 19.8mm高さ = 19.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様●最大負荷電流 : 50 A●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 280 V rms●最小負荷電圧 : 180 V rms●最大電圧制御 : 32 V dc●スイッチングタイプ : DC●電圧制御範囲 : 8→ 32 V dc●最小負荷電流 : 150 mA●ターミナルタイプ : ねじ●シリーズ : MCPCVrms●寸法 : 45.7 x 58.4 x 19.8mm●高さ : 19.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様●最大負荷電流 : 50 A●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 280 V rms●最小負荷電圧 : 180 V rms●最小電圧制御 : 8 V dc●スイッチングタイプ : DC●電圧制御範囲 : 8→ 32 V dc●範囲 : Crydom●ターミナルタイプ : ねじ●リレータイプ : 制御リレー●シリーズ : MCPCVrms●寸法 : 45.7 x 58.4 x 19.8mm●高さ : 19.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 50 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 180 V rms最小電圧制御 = 8 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 8→ 32 V dc範囲 = Crydomターミナルタイプ = ねじリレータイプ = 制御リレーシリーズ = MCPCVrms寸法 = 45.7 x 58.4 x 19.8mm高さ = 19.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様●最大負荷電流 : 20 A●取り付けタイプ : DINレール●最大負荷電圧 : 60 V●最大電圧制御 : 32 V●電圧制御範囲 : 4→ 32 V dc●範囲 : CKM0620●ターミナルタイプ : ボックスクランプ●定格電圧範囲 : 0 → 60V dc●寸法 : 81.3 x 22.5 x 81.9mm●奥行き : 22.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 25 A rms取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mA出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm高さ = 23mm
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 80 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 100 V最小負荷電圧 = 0 V dc最小電圧制御 = 3.5 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 5 mA出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 0.3ms寸法 = 58.4 x 45.7 x 22.9mm奥行き = 45.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
仕様最小負荷電流:40 mA最大負荷電流:10 A rms取り付けタイプ:表面実装最大負荷電圧:280 V rms最大電圧制御:32 Vスイッチングタイプ:ゼロクロス出力装置:SCR最大ターンオン時間:1/2サイクル寸法:58.4 x 45.7 x 23mm動作温度 Min:-40℃ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydomシリーズ1ソリッドステートリレー. Crydomシリーズ1のソリッドステートリレーは、10 → 125 A @ 24 → 280 V acの幅広い定格電力を備えています。Crydomは、このパネル取り付けソリッドステートリレー製品に、AC制御やDC制御、産業用の高負荷向けSCR出力など、多数の機能を搭載しています。ゼロクロス方式(抵抗負荷)とランダムターンオン方式(誘導負荷)の出力タイプも用意しています。. 特長と利点. ブロッキング能力: 600 V. 産業用重負荷向けのSCR出力. 内蔵スナバー回路. フィルタ、カバー、熱パッドを用意. 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ. 入出力の静電容量: 8pF. 絶縁電圧: 4 kV rms. 寸法: H 22.9 x D 58.4 x W 45.7 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
仕様●最大負荷電流 : 80 A●取り付けタイプ : 表面実装●最大負荷電圧 : 100 V●最小負荷電圧 : 0 V dc●最小電圧制御 : 3.5 V dc●スイッチングタイプ : DC●電圧制御範囲 : 3.5→ 32 V dc●最小負荷電流 : 5 mA●出力装置 : MOSFET●最大ターンオン時間 : 0.3ms●寸法 : 58.4 x 45.7 x 22.9mm●高さ : 22.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 20 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 60 V最小電圧制御 = 4 V dc電圧制御範囲 = 4→ 32 V dc範囲 = CKM0620ターミナルタイプ = ボックスクランプ定格電圧範囲 = 0 → 60V dc寸法 = 81.3 x 22.5 x 81.9mm奥行き = 22.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
Derating will limit the maximum load current at temperatures above 25 ℃. UL/cUL. Heat sink not included. For load current de-rating and heat sink details see manufacturers datasheet. Series PS Peak Switching Relay. AC switching to 280Vac AC load switching to 50A Peak voltage switching Panel mount Dimensions: H22.9 x W45.7 x D47.5
仕様最大負荷電流 = 50 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mA出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 90 → 280V ac寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm奥行き = 58.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 90 A rms取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 280 V rms最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc範囲 = Crydomターミナルタイプ = ファストン出力装置 = SCRシリーズ = Series 1 240 VACV ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm高さ = 23mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
UL、VDE. PFシリーズ - 25 A (12 → 660 Vac)、SIL、一体型ヒートシンク. きわめて高い定常状態定格電流 低漏(オフ状態) SCR出力 AC制御タイプとDC制御タイプ サージ電流ピーク: 250 A 入出力静電容量: 8pF 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ 明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン 寸法: H 49.1 mm x W 22.8 mm x D 43.1 mm
仕様最大負荷電流 = 25 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 15 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.06 A出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 12 → 280V ac寸法 = 43.1 x 22.8 x 34.3mm高さ = 34.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 5 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V ac最小負荷電圧 = 12 V ac最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 15 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.06 A出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 12 → 280V ac寸法 = 43.1 x 7.6 x 25.4mm高さ = 25.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 50 A rms取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 280 V ac最小負荷電圧 = 24 V ac最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mA出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm高さ = 23mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 100 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 100 V最小負荷電圧 = 0 V dc最小電圧制御 = 3.5 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 5 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 0.3ms寸法 = 58.4 x 45.7 x 22.9mm動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
仕様●最大負荷電流 : 12 A●取り付けタイプ : 表面実装●最大負荷電圧 : 400 V●最小電圧制御 : 3.5 V dc●電圧制御範囲 : 3.5→ 32 V dc●最小負荷電流 : 1 mA●ターミナルタイプ : ねじ●出力装置 : MOSFET●最大ターンオン時間 : 0.1 msV dc●寸法 : 45.7 x 58.4 x 23mm●高さ : 23mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 12 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 400 V最小電圧制御 = 3.5 V dc電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 1 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 0.1 msV dc寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm高さ = 23mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 7 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 400 V最小電圧制御 = 3.5 V dc電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 1 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 0.1 msV dc寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm高さ = 23mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 50 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V rms最小負荷電圧 = 48 V rms最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ランダム電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc最小負荷電流 = 40mA rms接点構成 = SPST出力装置 = SCRシリーズ = HA AND HDVrms寸法 = 45.7 x 19.8 x 58.4mm高さ = 58.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様●最大負荷電流 : 50 A●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 530 V rms●最小負荷電圧 : 48 V rms●最小電圧制御 : 3 V dc●スイッチングタイプ : ランダム●電圧制御範囲 : 4 → 32 V dc●最小負荷電流 : 40mA rms●ターミナルタイプ : ねじ●出力装置 : SCR●シリーズ : HA AND HDVrms●寸法 : 45.7 x 19.8 x 58.4mm●高さ : 58.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 50 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 24 V ac最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 10ms寸法 = 58.4 x 45.7 x 22.9mm動作温度範囲 = -40 → +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 40 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 200 V dc最小負荷電圧 = 0 V dc最小電圧制御 = 3.5 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3.5 → 32 V dc最小負荷電流 = 1mA rms接点構成 = SPST出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 0.1ms寸法 = 45.7 x 19.8 x 58.4mm高さ = 58.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 30 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 24 V rms最大電圧制御 = 32 V dcスイッチングタイプ = ランダム電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.15 A rms接点構成 = SPST出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 10ms寸法 = 22.5 x 81.3 x 81.9mm奥行き = 81.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様●最大負荷電流 : 40 A●取り付けタイプ : 表面実装●最大負荷電圧 : 200 V dc●最小負荷電圧 : 0 V dc●最小電圧制御 : 3.5 V dc●スイッチングタイプ : DC●電圧制御範囲 : 3.5 → 32 V dc●最小負荷電流 : 1mA rms●接点構成 : SPST●出力装置 : MOSFET●最大ターンオン時間 : 0.1ms●寸法 : 45.7 x 19.8 x 58.4mm●高さ : 58.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 3 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 60 V dc最小負荷電圧 = 3 V DC最小電圧制御 = 3 V dc電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.02 Aターミナルタイプ = ねじ出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 0.1 msV dc寸法 = 43.1 x 10.2 x 25.4mm高さ = 25.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ