「vd10」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様最小負荷電流:0.15 A 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 寸法:45.7 x 58.4 x 22.9mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 Crydom PCVシリーズ比例パワーコントローラ. SSR業界標準長方形「ホッケーパック」パッケージの比例制御方式パワーコントローラ。 単純な2 ~ 10 Vd.c.電源を使用して、240 Va.c.までの電圧及び40 Aまでの電流を簡単かつ効率的に制御できます。 一般的な用途には、抵抗加熱エレメント、整流DCモータ、産業用温度制御、コンベア速度制御、ライト調光、赤外線及びクオーツヒーターが含まれます。. 標準内蔵スナバー 制御回路は較正不要 2 → 10 Vd.c.ロジック互換入力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様最小負荷電流:0.05 A rms 、 最大負荷電流:40 A rms 、 取り付けタイプ:基板実装 、 最小負荷電圧:100 V ac 、 最大負荷電圧:240 V ac 、 最小電圧制御:2 V dc 、 最大電圧制御:10 V dc 、 出力装置:SCR 、 最大ターンオン時間:8 Ms 、 寸法:45.7 x 58.4 x 22.9mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 Crydom PCVシリーズ比例パワーコントローラ. SSR業界標準長方形「ホッケーパック」パッケージの比例制御方式パワーコントローラ。 単純な2 ~ 10 Vd.c.電源を使用して、240 Va.c.までの電圧及び40 Aまでの電流を簡単かつ効率的に制御できます。 一般的な用途には、抵抗加熱エレメント、整流DCモータ、産業用温度制御、コンベア速度制御、ライト調光、赤外線及びクオーツヒーターが含まれます。. 標準内蔵スナバー 制御回路は較正不要 2 → 10 Vd.c.ロジック互換入力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 10 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 100 V dc最小負荷電圧 = 0 V dc最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3 → 10 V dc範囲 = Crydom接点構成 = SPST出力装置 = MOSFETリレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 1ms寸法 = 43.1 x 7.6 x 25.4mm高さ = 25.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 10 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 385 V dc最小負荷電圧 = 1 V dc最小電圧制御 = 3.5 Vスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 1 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = MOSFETシリーズ = 1-DCV dc寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm高さ = 23mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 10 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 60 V dc最小負荷電圧 = 0 V dc最大電圧制御 = 28 V dcスイッチングタイプ = DCスイッチング電圧制御範囲 = 20 → 28 V dc最小負荷電流 = 0 A接点構成 = SPST出力装置 = MOSFETパッケージスタイル = SIP最大ターンオン時間 = 1ms寸法 = 43.1 x 7.6 x 25.4mm高さ = 25.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
仕様●最大負荷電流 : 10 A●取り付けタイプ : 基板実装●最大負荷電圧 : 60 V dc●最小負荷電圧 : 0 V dc●最大電圧制御 : 28 V dc●スイッチングタイプ : DCスイッチング●電圧制御範囲 : 20 → 28 V dc●最小負荷電流 : 0 A●接点構成 : SPST●出力装置 : MOSFET●パッケージスタイル : SIP●最大ターンオン時間 : 1ms●寸法 : 43.1 x 7.6 x 25.4mm●高さ : 25.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 100 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 60 V dc最小負荷電圧 = 1 V dc最小電圧制御 = 3.5 V dc電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 5 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 0.1 msV dc寸法 = 58.4 x 45.7 x 22.9mm高さ = 22.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
UL、cUL、CE. DINレール取り付け - SeriesOne DR SSR. ゼロ電圧及びランダムスイッチングオプションを用意 定格: 3、6、及び12 A 負荷電圧定格: 2 → 60 V dc、2 → 100 V dc、24 → 280 V ac、及び48 → 600 V ac 標準35 mm DINレールに取り付け可能 LED入力ステータスインジケータ AC又はDC制御電圧 10万サイクルUL 508耐久性定格の高信頼性
仕様最大電圧制御 = 32 V dc最大負荷電流 = 12 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 100 V dc最小電圧制御 = 4 V dc電圧制御範囲 = 4 → 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス定格電圧範囲 = 1 → 100V dc最小負荷電圧 = 1 V dcターミナルタイプ = ねじ最小負荷電流 = 2.5 mAmm漏れ電流 = 0.1 mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
仕様●最大負荷電流 : 160 A●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 72 V dc●最小負荷電圧 : 7 V dc●最小電圧制御 : 4.5 V dc●スイッチングタイプ : DC●電圧制御範囲 : 4.5→ 32 V dc●最小負荷電流 : 2.5 mA●ターミナルタイプ : 簡易接続●リレータイプ : ソリッドステートリレー●最大ターンオン時間 : 8.5 μs●90.5 μsV dc●寸法 : 104 x 20.1 x 73.5mm●高さ : 73.5mm●パネル取り付けソリッドステートリレー - HDCシリーズ. Crydom社のH16WDシリーズは●定格電流120~160 A @ 72 V dcのパネル取り付けソリッドステートリレーです。 コイル●クラッチ●モータ●ソレノイドなど●高電力のDC負荷の制御用として設計されており●梱包●機械●電源●プロセス制御などの様々な用途で使用することができます。 HDCシリーズのソリッドステート接触器は●コンパクトで丈夫な業界標準75 x 105 mmパネル取り付けパッケージに収納されており●苛酷な環境に最適です。. 単極単投●常時開動作 LEDステータスインジケータ ヘビーデューティスタッド端子 低オンステート電圧低下
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
パネル取り付けソリッドステートリレー - HDCシリーズ. Crydom社のH16WDシリーズは、定格電流120~160 A @ 72 V dcのパネル取り付けソリッドステートリレーです。コイル、クラッチ、モータ、ソレノイドなど、高電力のDC負荷の制御用として設計されており、梱包、機械、電源、プロセス制御などの様々な用途で使用することができます。HDCシリーズのソリッドステート接触器は、コンパクトで丈夫な業界標準75 x 105 mmパネル取り付けパッケージに収納されており、苛酷な環境に最適です。単極単投、常時開動作 LEDステータスインジケータ ヘビーデューティスタッド端子 低オンステート電圧低下
仕様最大負荷電流 = 160 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 72 V dc最小負荷電圧 = 7 V dc最小電圧制御 = 4.5 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 4.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 2.5 mAターミナルタイプ = 簡易接続リレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 8.5 μs、90.5 μsV dc寸法 = 104 x 20.1 x 73.5mm高さ = 73.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
Sensata / CrydomSensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:100 V dc 最大負荷電流:8 A DIN Rail, DRA1-CMXE100D10
エコ商品
仕様●最大電圧制御 : 28 V dc●最大負荷電流 : 8 A●取り付けタイプ : DINレール●最大負荷電圧 : 100 V dc●最小電圧制御 : 20 V dc●電圧制御範囲 : 20→ 28 V dc●スイッチングタイプ : DC●定格電圧範囲 : 1 → 60V dc●最小負荷電圧 : 1 V dc●ターミナルタイプ : ねじ●入力電流 : 12mA●高さ : 61mm●漏れ電流 : 100 μAms
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
Sensata / CrydomSensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:100 V dc 最大負荷電流:8 A DIN Rail, DRA1-CMXE100D10
エコ商品
仕様最大電圧制御 = 28 V dc最大負荷電流 = 8 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 100 V dc最小電圧制御 = 20 V dc電圧制御範囲 = 20→ 28 V dcスイッチングタイプ = DC定格電圧範囲 = 1 → 60V dc最小負荷電圧 = 1 V dcターミナルタイプ = ねじ入力電流 = 12mA高さ = 61mm漏れ電流 = 100 μAms
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
仕様最大電圧制御 = 10 V dc最大負荷電流 = 8 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 60 V dc最小電圧制御 = 3 V dc電圧制御範囲 = 3 → 10 V dcスイッチングタイプ = DC定格電圧範囲 = 1 → 60V dc最小負荷電圧 = 1 V dcターミナルタイプ = ねじ高さ = 61mm漏れ電流 = 100 μAms
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
Sensata / CrydomSensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:60 V dc 最大負荷電流:8 A DIN Rail, DRA1-CMXE60D10
エコ商品
仕様最大電圧制御 = 28 V dc最大負荷電流 = 8 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 60 V dc最小電圧制御 = 20 V dc電圧制御範囲 = 20→ 28 V dcスイッチングタイプ = DC定格電圧範囲 = 1 → 60V dc最小負荷電圧 = 1 V dcターミナルタイプ = ねじ高さ = 61mm漏れ電流 = 100 μAms
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
関連キーワード