カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Sensata / Crydom
  • ニッサン(65)
  • RS PRO(16)
  • ホンダ(14)
  • SMC(7)
  • 未来工業(7)
  • 東尾メック(5)
  • イマオコーポレーション(4)
  • イスカル(3)
  • サンドビック(3)
  • ULVAC(アルバック)(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • サンワサプライ(2)
  • CKD(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • ニチアロイ(日本超硬)(2)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
  • トヨタ(2)
  • KSフィルター(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vd40」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:200 V dc 表面実装, D2D40 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:200 V dc 表面実装, D2D40Sensata / Crydom
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様●最大負荷電流 : 40 A●取り付けタイプ : 表面実装●最大負荷電圧 : 200 V dc●最小負荷電圧 : 0 V dc●最小電圧制御 : 3.5 V dc●スイッチングタイプ : DC●電圧制御範囲 : 3.5 → 32 V dc●最小負荷電流 : 1mA rms●接点構成 : SPST●出力装置 : MOSFET●最大ターンオン時間 : 0.1ms●寸法 : 45.7 x 19.8 x 58.4mm●高さ : 58.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:200 V dc 表面実装, D2D40 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:200 V dc 表面実装, D2D40Sensata / Crydom
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 40 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 200 V dc最小負荷電圧 = 0 V dc最小電圧制御 = 3.5 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3.5 → 32 V dc最小負荷電流 = 1mA rms接点構成 = SPST出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 0.1ms寸法 = 45.7 x 19.8 x 58.4mm高さ = 58.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Proportional power controller2-10Vdc 40A Sensata / CrydomProportional power controller2-10Vdc 40ASensata / Crydom
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様最小負荷電流:0.05 A rms 、 最大負荷電流:40 A rms 、 取り付けタイプ:基板実装 、 最小負荷電圧:100 V ac 、 最大負荷電圧:240 V ac 、 最小電圧制御:2 V dc 、 最大電圧制御:10 V dc 、 出力装置:SCR 、 最大ターンオン時間:8 Ms 、 寸法:45.7 x 58.4 x 22.9mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 Crydom PCVシリーズ比例パワーコントローラ. SSR業界標準長方形「ホッケーパック」パッケージの比例制御方式パワーコントローラ。 単純な2 ~ 10 Vd.c.電源を使用して、240 Va.c.までの電圧及び40 Aまでの電流を簡単かつ効率的に制御できます。 一般的な用途には、抵抗加熱エレメント、整流DCモータ、産業用温度制御、コンベア速度制御、ライト調光、赤外線及びクオーツヒーターが含まれます。. 標準内蔵スナバー 制御回路は較正不要 2 → 10 Vd.c.ロジック互換入力RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:4 A rms 最大負荷電圧:280 V dc 基板実装, MP240D4 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:4 A rms 最大負荷電圧:280 V dc 基板実装, MP240D4Sensata / Crydom
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 4 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V dc最小負荷電圧 = 24 V dc最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.02 Aターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = トライアック定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 43.1 x 10.2 x 25.4mm高さ = 25.4mmRoHS指令(10物質対応)対応