- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- リタール
- 6ページ目
6ページ目: リタールのすべての商品
フラットエアダクトシステムSK3286.850用拡張セット。TS8エンクロージャー内での幅、奥行や高さに合わせ、長さを調整するために使用
材質耐火プラスチック(DIN 4102/B1 に準拠)
1個
¥12,980
税込¥14,278
21日以内出荷
盤内の特定の領域に冷気を直接送ることが可能。自己換気方式の実装機器による気流短絡が発生する危険性は実質的になくなります。薄型ダクトの寸法は、幅x高さx奥行、229x1500x29で、希望する長さにカット可能
材質耐火プラスチック(DIN 4102/B1 に準拠)
適合品番3209..../3210..../3383..../3384..../3385..../3359..../3382....
1個
¥18,980
税込¥20,878
21日以内出荷
天井取付型盤用クーラー(吸気口)からエアダクトシステムへの接続部品
材質ABSプラスチック
適合品番3359..../3382....
1個
¥6,898
税込¥7,588
21日以内出荷
盤内の任意の測定ポイントによる、Bluee+盤用クーラーの制御に使用するNTCセンサー(外部センサーによる制御)。
1個
¥11,980
税込¥13,178
21日以内出荷
SKバスシステム経由で、e-コンフォートコントローラーを装備している複数の盤用クーラー間でマスタースレーブシステムを組むことができます。TS8などの複数台が連結された大型エンクロージャーにおいて、理想的な冷却を実現
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
部分負荷運転時のノイズ削減と省エネを目的とした、温度感応式回転数コントロールユニット
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×90.5×60.2
定格電圧(V)単相100~230
温度設定範囲(℃)20~55
1個
¥34,980
税込¥38,478
21日以内出荷
盤内の湿度が設定相対湿度を超えると、湿度センサーによってヒーターまたはファンが始動します。この仕組みにより、相対湿度が減少し、部品や電子機器に結露が発生するのを防ぎます
寸法(幅W×高さH)(mm)71×71
定格電圧(V)単相24~250/DC24~75
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
制御盤ドアまたは壁面への取り付け用
定格電圧(V)単相100~230(50/60Hz)、DC24~60
奥行(mm)100(取付可能)
温度設定範囲(℃)5~55
動作温度範囲(℃)+0℃~+50℃
保護等級IP54
1個
¥19,980
税込¥21,978
21日以内出荷
ケーブルを引き込み、固定するアクセサリー。ねじ留めケーブルグランドを使用する場合は、張力緩和機能としても役立ちます
用途サーモスタットおよび湿度センサー用
適合品番3110.000/3118.000
1個
¥1,198
税込¥1,318
21日以内出荷
盤内温度を監視するアラームセンサーとしても使用できます
寸法(幅W×高さH)(mm)71×71
定格電圧(V)単相24~230/DC24~60
温度設定範囲(℃)5~60
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
キーNo.3524E付き。キー2個付き
材質亜鉛ダイカスト
1個
¥2,198
税込¥2,418
91日以内出荷
カバーアースに必要なねじ、ナット、コンタクトワッシャーおよびアースストラップで構成
断面積(mm2)4
長さ(mm)250
1パック(5個)
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
すべてのカムロック付き1枚ドアボックスへの後付けに使用。カバープレートは、全長40mmまたは45mmのシリンダー錠によりロックされます。シリンダー錠の汚れを防止する
カバー付き。ボックスの保護等級も低減されない
適合品番9785.040/9785.042
1個
¥9,998
税込¥10,998
31日以内出荷
筐体の外側からの固定に使用
材質鋼板
表面処理亜鉛めっき
寸法(mm)(壁面からの距離)15
1パック(4個)
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
材質鋼板
表面処理亜鉛めっき
コンセント無しの照明灯の背面に貼り付けて使用
1パック(2個)
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
確実な排水と逆流防止に役立つ。必要な穴径は16mm
材質ポリアミド
色ライトグレー
1パック(6個)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
材質グラスファイバー強化ポリアミド
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
加工なしで盤内に取り付け可能。側面、床面および上面、いずれにも取り付け可。2列のシステム穴付き
材質鋼板
表面処理亜鉛めっき
穴加工することなく簡単に取り付け。ボックスを下に連結した場合にも、カバーを開ける
ことが可能
仕様KL用カバーリテナーは、穴加工することなく簡単に取り付けることがができます。またターミナルボックスを下に連結した場合にも、カバーを開けることができます。
総質量(kg)0.192
正味質量(kg)0.18
1パック(3個)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
取り付け用固定部品
材質鋼板
表面処理亜鉛めっき
寸法(mm)(壁面からの距離)8
1パック(4個)
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
仕様KL/AEシリーズボックスアセンブリ用荷重支持レール. これらのレールを使って、標準的な端子台や電気ハードウェアを簡単かつ迅速に組み立てることができます。 この保持レールを穴のあいた横方向のバーにねじ止めできます。
幅(mm)35
高さ(mm)7.5
互換性トップハット
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製バスバー(CUPONAL)
用途銅で被覆されたアルミ製バスバー。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥89,980
税込¥98,978
91日以内出荷
アルミ製バスバー(CUPONAL)
用途銅で被覆されたアルミ製バスバー。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥77,980
税込¥85,778
91日以内出荷
アルミ製バスバー(CUPONAL)
用途銅で被覆されたアルミ製バスバー。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥58,980
税込¥64,878
91日以内出荷
アルミ製バスバー(CUPONAL)
用途銅で被覆されたアルミ製バスバー。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥60,980
税込¥67,078
91日以内出荷
接続アダプター RiLine コンパクト
用途丸型ケーブルの接続に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
91日以内出荷
接続アダプター RiLine コンパクト
用途丸型ケーブルの接続に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
91日以内出荷
取付用アダプター
用途固定アダプター、RiLine コンパクトボード用
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥4,198
税込¥4,618
91日以内出荷
ユニットサポート 接触システムなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
91日以内出荷
ユニットサポート 接触システムなし
用途ボード上の取り付けオプションを拡張し、幅広の機器類を使用を可能にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥9,398
税込¥10,338
91日以内出荷
RiLineコンパクト ユニットアダプタ
用途延長モジュール ユニットアダプター コンフォート用。長さの異なる直入れモータースターターを固定するために使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥6,098
税込¥6,708
91日以内出荷
RiLineコンパクト ユニットアダプタ
用途拡張セット ユニットアダプター コンフォート用。リバーシング起動コンビネーションの固定に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥8,898
税込¥9,788
91日以内出荷
RiLineコンパクト ユニットアダプター 3極
用途開閉器や保護装置をマウントできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
91日以内出荷
RiLineコンパクト ユニットアダプター 3極
用途開閉器や保護装置をマウントできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
91日以内出荷