「リタール」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様フィルタタイプ:マット●ファンサイズ:292 x 292 mm, 323 x 323 mm●寸法:289 x 289mm●厚さ:17mm●フィルター材料:セラミックファイバ●長さ:289mm●幅:289mm●Rittal TopThermファン及びフィルタユニット. Rittal TopThermファン及びフィルタユニットは、効率的かつ組み立てが簡単で、多用途に使用できます。 TopThermシリーズは、組み立て、交換、及び保守時に工具を必要としません。 ファンモジュール及び電源接続は、用途のニーズに合わせて簡単に配置できます。また、グリルのラッチにより、すばやいフィルタ交換が可能です。電気接続は、スプリングクランプ端子で管理します。 TopThermユニットには、圧力安定性を高め、通気を一定にする、効率的な技術が組み込まれています。 品番 < 756-9935') 756-9935/は、温度インジケータです。. 特長と利点 ; 柔軟な組み立てオプション ; 取り付け奥行きが最小限 ; 均一な空気分散. TopThermファン / フィルタユニットの特長
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
コンプレッサー式盤用クーラー。ベーシックコントローラー仕様。LEDで運転状況をお知らせ
用途盤内の熱対策
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×550×140
保護等級内部循環IP54
材質鋼板
色ライトグレー
冷媒R134a
高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×500×210
各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
色ライトグレー
材質鋼板
表面処理静電粉体塗装
保護等級IP66/NEMA4
ドア片扉
寸法W1(mm)400
寸法W2(mm)395
寸法W3(mm)360
寸法W4(mm)311
寸法W5(mm)323
寸法W6(mm)303
寸法H1(mm)500
寸法H2(mm)495
寸法H3(mm)460
寸法H4(mm)425
寸法H5(mm)30
寸法N1(mm)17
寸法D1(mm)210
寸法D2(mm)190
寸法D3(mm)168~184
寸法D4(mm)38
寸法D5(mm)113
寸法F1(mm)354
寸法F2(mm)315
寸法G1(mm)475
寸法G2(mm)450
1個
¥13,880
税込¥15,268
3日以内出荷
ダブルビットNo.5
仕様ダブルビット No. 5
質量(kg)(パック)0.05
主な用途ロックインサート用
1個
¥899
税込¥989
31日以内出荷
コンプレッサー式ノンフロン盤用クーラー。eコンフォートコントローラー仕様。ECOモード搭載、高機能タイプ。凝縮器のナノコーティングでフィルター不要
用途盤内の熱対策
各種認証CE
定格電圧(V)単相200(50/60Hz)
保護等級内部循環IP54
材質鋼板
色ライトグレー
冷媒R1234yf
ラッチを外してハンドルを斜めに引くことができ。ハンドルを回してロックを解除できます
材質亜鉛ダイカスト
表面処理静電粉体塗装
色ライトグレー
斜流ファン技術を使用したフィルターファンは、圧力に対する安定性がより高く、安定した風量を提供します。斜めに吹き出る風は、エンクロージャー内のより均一な熱放散をもたらします。プリーツフィルターを使用 (出荷時状態) しているため、最大限の風量を実現。ルーバーグリルの新しい開閉機構によりフィルター交換がより容易になりました。最適化されたスナップインフックにより、エンクロージャーへの取り付けがより迅速に。斜流ファン技術は、圧力安定性を向上させ、エンクロージャー内の均一かつ安定した換気を実現します。工具不要の組み立て
セット内容組み立て済みユニット一式、プリーツフィルターを含む
材質プラスチック
質量(kg)純:2.2
奥行(mm)取り付け可能:108
風量(m3/min)50Hz/60Hz50Hzの場合:225/h・60Hzの場合:245/h(無障害フロー)、フリースフィルター付き、50Hzの場合:272/h・60Hzの場合:280/h(無障害フロー)、プリーツフィルター付き、50Hzの場合:173/h・60Hzの場合:187/h(付属するフィルタールーバー併用時(フリースフィルターを使用))、50Hzの場合:242/h・60Hzの場合:246/h(付属するフィルタールーバー併用時(プリーツフィルターを使用))
定格電圧(V)単層230(50/60Hz)
定格電流(A)50Hzの場合:0.27/60Hzの場合:0.32
取付寸法(mm)【カットアウト】幅224×高さ224
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×129×255
定格出力(W)50Hzの場合:43.2・60Hzの場合:54.5
保護等級IP54:フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で・IP55:プリーツフィルターと吸収マットの使用で・IP56:フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用・Type 12:フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で・Type 3:Type 3R・Type 4:Type 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
塗装色RAL 7035
ヒューズ適合:遮断器/溶断型ヒューズ: 4 A
保管温度範囲(℃)-30~70
ファン斜流、くま取りモーター
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~55
総質量(kg)2.402
1個
¥25,890
税込¥28,479
欠品中
面に工具なしで取り付けられる、完全なファンユニット。保護等級は基準に従ってIP 54。斜流ファン技術を使用したフィルターファンは、圧力に対する安定性がより高く、安定した風量を提供します。斜めに吹き出る風は、エンクロージャー内のより均一な熱放散をもたらします。
仕様ウォール型
付属品組み立て済みユニット一式、プリーツフィルターを含む
適合遮断器/溶断型ヒューズ: 2 A
材質プラスチック
幅(mm)204
質量(kg)0.78
取付【カットアウト】幅: 177 mm / 高さ: 177 mm
高さ(mm)204
奥行(mm)105
定格電圧(V)24 (DC)
定格電流(A)【DCの場合】 最大0.27
定格出力(W)【DCの場合(Pel)】5.7
保護等級IP 54、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で・IP 55、プリーツフィルターと吸収マットの使用で・IP56、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で・Type 12、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で・Type 3, 3R, 4, 4X、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で
塗装色RAL 7035
騒音レベル(dB(A))【DCの場合】51
保管温度範囲(℃)-30 ...70
換気風量(m3/h)20~1160
ファン軸流、直流モーター
風量(m3/h)(無障害フロー)、フリースフィルター付き:DC の場合: 100 /(無障害フロー)、プリーツフィルター付き:DC の場合: 110/付属するフィルタールーバー併用時 (フリースフィルターを使用):DC の場合: 75 /付属するフィルタールーバー併用時 (プリーツフィルターを使用):DC の場合: 92
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-15 ...55
総質量(kg)0.989
取付奥行(mm)84 mm
1個
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
ダブルビットNo.5、三角8mm、四角8mm
1個
¥2,298
税込¥2,528
31日以内出荷
加工をせずにあらゆる枠組みや部分取り付けを可能にする5つの穴列。TSフレームの穴に掛け金式で簡単に取り付けできます
適合ドア幅(mm)900
幅(mm)800(適合エンクロージャー)
奥行(mm)800(適合エンクロージャー)
材質鋼板
表面処理亜鉛めっき
長さ(mm)790
1パック(4個)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途中継用ボックス、端子箱等
各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
色ライトグレー
材質鋼板
表面処理静電粉体塗装
保護等級IP66/NEMA4
高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×1000×300
各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
色ライトグレー
材質鋼板
表面処理静電粉体塗装
保護等級IP66/NEMA4
ドア片扉
寸法W1(mm)800
寸法W2(mm)795
寸法W3(mm)760
寸法W4(mm)711
寸法W5(mm)723
寸法W6(mm)500
寸法H1(mm)1000
寸法H2(mm)995
寸法H3(mm)960
寸法H4(mm)925
寸法H5(mm)35
寸法N1(mm)37
寸法D1(mm)300
寸法D2(mm)280
寸法D3(mm)258~274
寸法D4(mm)70
寸法D5(mm)113
寸法F1(mm)739
寸法F2(mm)700
寸法G1(mm)955
寸法G2(mm)930
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
シリンダー錠ロックインサートなし
仕様標準ロックシステムの代替品、シリンダー錠使用/未使用。SZ Plastic handle、version B、 without lock cylinder insert
適合機種エンクロージャー:EB、BGカムロック付き、AEカムロック付き、AEベースカムロック付き、AEウォール型ボックス、カムロック付き
塗装色RAL9011
ロックロックインサート:シリンダーインサートなし
総質量(kg)0.038
正味質量(kg)0.03
1個
¥2,598
税込¥2,858
31日以内出荷
盤用クーラーは省メンテナンス仕様のため納入時にはフィルターマットが取り付けられていませんが、極端に外気が汚れている場合に使用できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)344×268×10
耐用温度(℃)-40~80
材質オープンセル型発泡ポリウレタン
適合品番3304.xx0/3305.xx0/3328.xx0/3329.xx0/3332....
1パック(3個)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
盤に取り付けます。側面にセーフティーオーバーフロー。容積約0.75L
仕様エンクロージャーに取り付けます。すべてのエンクロージャー クーリングユニットと水冷式熱交換器に使用できます。側面にセーフティーオーバーフロー。容積はおよそ0.75lです。
総質量(kg)0.144
正味質量(kg)0.14
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
取り付け用固定部品
材質鋼板
表面処理亜鉛めっき
寸法(mm)(壁面からの距離)8
1パック(4個)
¥899
税込¥989
3日以内出荷
ダブルビット3mm
材質亜鉛ダイカスト
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
ハンドルが前後に動くため、計装機器等の取り付けスペースが最大限に確保できます。シリンダー錠用
材質亜鉛ダイカスト
表面処理静電粉体塗装
色ライトグレー
1個
¥8,898
税込¥9,788
21日以内出荷
盤用クーラーは省メンテナンス仕様のため納入時にはフィルターマットが取り付けられていませんが、極端に外気が汚れている場合に使用できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×358×10
耐用温度(℃)-40~80
材質オープンセル型発泡ポリウレタン
適合品番3186.930/3187.930/3188.940/3189.940
1パック(3個)
¥4,498
税込¥4,948
21日以内出荷
凝縮水(ドレン水)の排水に使用
長さ(mm)10
直径(Φmm)12
板厚(mm)2
適合品番3216.480/3304...3305/3328...3329/3332..../3363...3364/3366..../3373...3375
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
ハンドルが前後に動くため、計装機器等の取り付けスペースが最大限に確保できます。シリンダー錠用
材質亜鉛ダイカスト
表面処理静電粉体塗装
色ジェットブラック
1個
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
ハンドルが前後に動くため、計装機器等の取り付けスペースが最大限に確保できます。ロックインサート用
材質亜鉛ダイカスト
塗布方法静電粉体塗装
表面処理ニッケルめっき(ツヤ消し)
1個
¥11,880
税込¥13,068
3日以内出荷
四角8mm
材質亜鉛ダイカスト
1個
¥569
税込¥626
21日以内出荷
四角7mm
材質亜鉛ダイカスト
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
特にダストや湿気の多いところで盤用クーラーを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗
剤で簡単に洗い流すことができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×358×10
材質アルミニウム
適合品番3186.930/3187.930/3188.940/3189.940
1個
¥18,980
税込¥20,878
21日以内出荷
側面取付型盤用クーラーへの取り付け用。冷気のエアフローを下向きにします。特に盤内下部における電気機器の収納密度が高い場
合の使用に適しています
奥行(mm)115(取り付け可能)
適合品番3332....
1個
¥9,998
税込¥10,998
21日以内出荷
側面取付型盤用クーラーへの取り付け用。冷気のエアフローを下向きにします。特に盤内下部における電気機器の収納密度が高い場
合の使用に適しています
奥行(mm)65(取り付け可能)
適合品番3328..../3329....
1個
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
シリンダー錠ロックインサート、キーNo.3524E付き(キー2個付き)
1個
¥3,598
税込¥3,958
31日以内出荷
ダブルビットNo.5、三角8mm、四角8mm、三角7mm、四角7mm
1個
¥3,998
税込¥4,398
21日以内出荷
ダイムラー社仕様
材質亜鉛ダイカスト
長さ(mm)27
1個
¥669
税込¥736
31日以内出荷
マイナスドライバー
材質亜鉛ダイカスト
長さ(mm)27
1個
¥569
税込¥626
3日以内出荷
四角8mm
材質亜鉛ダイカスト
長さ(mm)27
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
四角7mm
材質亜鉛ダイカスト
長さ(mm)27
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
材質鋼板
表面処理亜鉛めっき
板厚(mm)2
適合品番1512.510
1個
¥3,798
税込¥4,178
31日以内出荷
材質鋼板
表面処理亜鉛めっき
板厚(mm)2
適合品番1511.510
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
材質鋼板
表面処理亜鉛めっき
板厚(mm)2
適合品番1510.510
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ