3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
盤内温度を監視するアラームセンサーとしても使用できます
寸法(幅W×高さH)(mm)71×71 定格電圧(V)単相24~230/DC24~60 温度設定範囲(℃)5~60
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

盤内の湿度が設定相対湿度を超えると、湿度センサーによってヒーターまたはファンが始動します。この仕組みにより、相対湿度が減少し、部品や電子機器に結露が発生するのを防ぎます
寸法(幅W×高さH)(mm)71×71 定格電圧(V)単相24~250/DC24~75
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

制御盤ドアまたは壁面への取り付け用
定格電圧(V)単相100~230(50/60Hz)、DC24~60 奥行(mm)100(取付可能) 温度設定範囲(℃)5~55 動作温度範囲(℃)+0℃~+50℃ 保護等級IP54
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷