46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
盤内の隅々まで届く光量。クリップ留め、ねじ留め、マグネット固定が可能
用途盤内用照明 昼白色 感電保護クラスⅡ(遮断保護) 色温度(K)4000
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

側面取付型盤用クーラーへの取り付け用。冷気のエアフローを下向きにします。特に盤内下部における電気機器の収納密度が高い場 合の使用に適しています
奥行(mm)65(取り付け可能) 適合品番3304..../3305....
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷

側面取付型盤用クーラーへの取り付け用。冷気のエアフローを下向きにします。特に盤内下部における電気機器の収納密度が高い場 合の使用に適しています
奥行(mm)115(取り付け可能) 適合品番3332....
1個
9,998 税込10,998
21日以内出荷

側面取付型盤用クーラーへの取り付け用。冷気のエアフローを下向きにします。特に盤内下部における電気機器の収納密度が高い場 合の使用に適しています
奥行(mm)65(取り付け可能) 適合品番3328..../3329....
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

盤内の任意の測定ポイントによる、Bluee+盤用クーラーの制御に使用するNTCセンサー(外部センサーによる制御)。
1個
9,998 税込10,998
21日以内出荷

SKバスシステム経由で、e-コンフォートコントローラーを装備している複数の盤用クーラー間でマスタースレーブシステムを組むことができます。TS8などの複数台が連結された大型エンクロージャーにおいて、理想的な冷却を実現
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

凝縮水(ドレン水)の排水に使用
長さ(mm)10 直径(Φmm)12 板厚(mm)2 適合品番3216.480/3304...3305/3328...3329/3332..../3363...3364/3366..../3373...3375
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷

盤用クーラーは省メンテナンス仕様のため納入時にはフィルターマットが取り付けられていませんが、極端に外気が汚れている場合に使用できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×255×10 耐用温度(℃)-40~80 材質オープンセル型発泡ポリウレタン 適合品番3382..../3383..../3384..../3385..../3359....
1パック(3個)
2,898 税込3,188
3日以内出荷

盤用クーラーの不要な冷気出口をふさぐために使用
直径(Φmm)80 材質発泡ポリウレタン 適合品番3359..../3382.... 仕様装置1台辺りの最多キャップ数:1
1パック(2個)
1,798 税込1,978
21日以内出荷

盤用クーラーは省メンテナンス仕様のため納入時にはフィルターマットが取り付けられていませんが、極端に外気が汚れている場合に使用できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×95×10 耐用温度(℃)-40~80 材質オープンセル型発泡ポリウレタン 適合品番3302.300
1パック(3個)
2,698 税込2,968
3日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
21日以内出荷

盤用クーラーの不要な冷気出口をふさぐために使用
直径(Φmm)150 材質発泡ポリウレタン 適合品番3386..../3387.... 仕様装置1台辺りの最多キャップ数:1
1パック(2個)
2,498 税込2,748
21日以内出荷

盤用クーラーの不要な冷気出口をふさぐために使用
直径(Φmm)100 材質発泡ポリウレタン 適合品番3209..../3210..../3383..../3384..../3385.... 仕様装置1台辺りの最多キャップ数:2
1パック(2個)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

特にダストや湿気の多いところで盤用クーラーを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗 剤で簡単に洗い流すことができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×95×10 材質アルミニウム 適合品番3302.300
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷

盤用クーラーは省メンテナンス仕様のため納入時にはフィルターマットが取り付けられていませんが、極端に外気が汚れている場合に使用できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)344×268×10 耐用温度(℃)-40~80 材質オープンセル型発泡ポリウレタン 適合品番3304.xx0/3305.xx0/3328.xx0/3329.xx0/3332....
1パック(3個)
2,798 税込3,078
3日以内出荷

盤用クーラーは省メンテナンス仕様のため納入時にはフィルターマットが取り付けられていませんが、極端に外気が汚れている場合に使用できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×358×10 耐用温度(℃)-40~80 材質オープンセル型発泡ポリウレタン 適合品番3186.930/3187.930/3188.940/3189.940
1パック(3個)
4,498 税込4,948
21日以内出荷

特にダストや湿気の多いところで盤用クーラーを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗 剤で簡単に洗い流すことができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×358×10 材質アルミニウム 適合品番3186.930/3187.930/3188.940/3189.940
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷

盤用クーラーは省メンテナンス仕様のため納入時にはフィルターマットが取り付けられていませんが、極端に外気が汚れている場合に使用できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×200×100 耐用温度(℃)-40~80 材質オープンセル型発泡ポリウレタン 適合品番3302.1../3303.xx0/3361....
1パック(3個)
2,698 税込2,968
3日以内出荷

コンプレッサー式盤用クーラー。ベーシックコントローラー仕様。LEDで運転状況をお知らせ
用途盤内の熱対策 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×550×140 保護等級内部循環IP54 材質鋼板 ライトグレー 冷媒R134a
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井取付型盤用クーラー(吸気口)からエアダクトシステムへの接続部品
材質ABSプラスチック 適合品番3359..../3382....
1個
5,998 税込6,598
21日以内出荷

特にダストや湿気の多いところで盤用クーラーを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗 剤で簡単に洗い流すことができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)720×300×10 材質アルミニウム 適合品番3386..../3387....
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷

盤用クーラーは省メンテナンス仕様のため納入時にはフィルターマットが取り付けられていませんが、極端に外気が汚れている場合に使用できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)720×300×10 耐用温度(℃)-40~80 材質オープンセル型発泡ポリウレタン 適合品番3386..../3387....
1パック(3個)
3,198 税込3,518
21日以内出荷

特にダストや湿気の多いところで盤用クーラーを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗 剤で簡単に洗い流すことができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×255×10 材質アルミニウム 適合品番3382..../3383..../3384..../3385..../3359....
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷

特にダストや湿気の多いところで盤用クーラーを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗 剤で簡単に洗い流すことができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)344×268×10 材質アルミニウム 適合品番3304.xx0/3305.xx0/3328.xx0/3329.xx0/3332....
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

特にダストや湿気の多いところで盤用クーラーを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗 剤で簡単に洗い流すことができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×200×100 材質アルミニウム 適合品番3302.1../3303.xx0/3361....
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

フラットエアダクトシステムSK3286.850用拡張セット。TS8エンクロージャー内での幅、奥行や高さに合わせ、長さを調整するために使用
材質耐火プラスチック(DIN 4102/B1 に準拠)
1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷

盤内の特定の領域に冷気を直接送ることが可能。自己換気方式の実装機器による気流短絡が発生する危険性は実質的になくなります。薄型ダクトの寸法は、幅x高さx奥行、229x1500x29で、希望する長さにカット可能
材質耐火プラスチック(DIN 4102/B1 に準拠)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

盤に取り付けます。側面にセーフティーオーバーフロー。容積約0.75L
仕様エンクロージャーに取り付けます。すべてのエンクロージャー クーリングユニットと水冷式熱交換器に使用できます。側面にセーフティーオーバーフロー。容積はおよそ0.75lです。 総質量(kg)0.144 正味質量(kg)0.14
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

盤内の特定の領域に冷気を直接送ることが可能。自己換気方式の実装機器による気流短絡が発生する危険性は実質的になくなります。薄型ダクトの寸法は、幅x高さx奥行、229x1500x29で、希望する長さにカット可能
材質耐火プラスチック(DIN 4102/B1 に準拠) 適合品番3209..../3210..../3383..../3384..../3385..../3359..../3382....
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷

インバーター制御の最上位機種。コンプレッサーとヒートパイプのハイブリッド冷却。省エネ・CO2削減。マルチ電圧
用途盤内の熱対策 各種認証CE/UL/cUL/UL/cUL-FTTA/EAC 保護等級内部循環IP55 材質鋼板 ライトグレー 冷媒R134a
1個
399,800 税込439,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンプレッサー式ノンフロン盤用クーラー。eコンフォートコントローラー仕様。ECOモード搭載、高機能タイプ。凝縮器のナノコーティングでフィルター不要
用途盤内の熱対策 各種認証CE 定格電圧(V)単相200(50/60Hz) 保護等級内部循環IP54 材質鋼板 ライトグレー 冷媒R1234yf
1個
249,800 税込274,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加工なしで盤内に取り付け可能。側面、床面および上面、いずれにも取り付け可。2列のシステム穴付き
材質鋼板 表面処理亜鉛めっき
1パック(4個)
5,398 税込5,938
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
849 税込934
31日以内出荷

ニーズに合わせた内装のために、システムセクションやサポートレールとのセットでの使用も可能。故障したユニットは容易に、且つ速やかに交換可能。実装面の追加にも
材質鋼板 表面処理亜鉛めっき 板厚(mm)2.5
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)