「dc fan dc24v」の検索結果
盤内の湿度が設定相対湿度を超えると、湿度センサーによってヒーターまたはファンが始動します。この仕組みにより、相対湿度が減少し、部品や電子機器に結露が発生するのを防ぎます
寸法(幅W×高さH)(mm)71×71
定格電圧(V)単相24~250/DC24~75
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
盤内温度を監視するアラームセンサーとしても使用できます
寸法(幅W×高さH)(mm)71×71
定格電圧(V)単相24~230/DC24~60
温度設定範囲(℃)5~60
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
制御盤ドアまたは壁面への取り付け用
定格電圧(V)単相100~230(50/60Hz)、DC24~60
奥行(mm)100(取付可能)
温度設定範囲(℃)5~55
動作温度範囲(℃)+0℃~+50℃
保護等級IP54
1個
¥19,980
税込¥21,978
21日以内出荷
面に工具なしで取り付けられる、完全なファンユニット。保護等級は基準に従ってIP 54。斜流ファン技術を使用したフィルターファンは、圧力に対する安定性がより高く、安定した風量を提供します。斜めに吹き出る風は、エンクロージャー内のより均一な熱放散をもたらします。
仕様ウォール型
付属品組み立て済みユニット一式、プリーツフィルターを含む
適合遮断器/溶断型ヒューズ: 2 A
材質プラスチック
幅(mm)204
質量(kg)0.78
取付【カットアウト】幅: 177 mm / 高さ: 177 mm
高さ(mm)204
奥行(mm)105
定格電圧(V)24 (DC)
定格電流(A)【DCの場合】 最大0.27
定格出力(W)【DCの場合(Pel)】5.7
保護等級IP 54、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で・IP 55、プリーツフィルターと吸収マットの使用で・IP56、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で・Type 12、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で・Type 3, 3R, 4, 4X、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で
塗装色RAL 7035
騒音レベル(dB(A))【DCの場合】51
保管温度範囲(℃)-30 ...70
換気風量(m3/h)20~1160
ファン軸流、直流モーター
風量(m3/h)(無障害フロー)、フリースフィルター付き:DC の場合: 100 /(無障害フロー)、プリーツフィルター付き:DC の場合: 110/付属するフィルタールーバー併用時 (フリースフィルターを使用):DC の場合: 75 /付属するフィルタールーバー併用時 (プリーツフィルターを使用):DC の場合: 92
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-15 ...55
総質量(kg)0.989
取付奥行(mm)84 mm
1個
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷