カテゴリ

  • 制御機器(59)
    • ブロワ(6)
    • 遮断(9)
    • ファンユニット(2)
    • キャビネット(23)
  • 機構部品(1)
    • ロック、鍵、キー(1)
絞り込み
ブランド
  • リタール
  • イマオコーポレーション(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • 日東工業(2)
  • エスコ(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(4)
  • ビーエム機器(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • Festo(3)
  • SPARKFUN(2)
  • 長野計器(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 栃木屋(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • RS PRO(1)
  • StarTech.com(1)
  • Seeed Studio(1)
  • ZATTA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rittal」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Rittal ファンフィルタ リタール

    Rittal ファンフィルタ

    リタール
    5,998税込6,598
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様フィルタタイプ:マット●ファンサイズ:292 x 292 mm, 323 x 323 mm●寸法:289 x 289mm●厚さ:17mm●フィルター材料:セラミックファイバ●長さ:289mm●幅:289mm●Rittal TopThermファン及びフィルタユニット. Rittal TopThermファン及びフィルタユニットは、効率的かつ組み立てが簡単で、多用途に使用できます。 TopThermシリーズは、組み立て、交換、及び保守時に工具を必要としません。 ファンモジュール及び電源接続は、用途のニーズに合わせて簡単に配置できます。また、グリルのラッチにより、すばやいフィルタ交換が可能です。電気接続は、スプリングクランプ端子で管理します。 TopThermユニットには、圧力安定性を高め、通気を一定にする、効率的な技術が組み込まれています。 品番 < 756-9935') 756-9935/は、温度インジケータです。. 特長と利点 ; 柔軟な組み立てオプション ; 取り付け奥行きが最小限 ; 均一な空気分散. TopThermファン / フィルタユニットの特長RoHS指令(10物質対応)対応
  • Rittal ファンフィルタ リタール

    Rittal ファンフィルタ

    リタール
    5,998税込6,598
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Rittal ジャンクションボックス リタール

    Rittal ジャンクションボックス

    リタール
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
  • 防塵フィルター各種(プリーツフィルター/フリースフィルター/金属フィルター/吸収マット) リタール

    防塵フィルター各種(プリーツフィルター/フリースフィルター/金属フィルター/吸収マット)

    リタール
    1,798税込1,978
    1パック(5個)ほか
    4日以内出荷から91日以内出荷
    高品質のプリーツフィルター技術は、従来のフリースフィルターと比較して流量を大幅に増加させるため、ユニットの性能向上およびエネルギー (電力) 消費量の削減を実現します。フィルター特性が優れているため、エンクロージャー内や機器内に侵入するほこりが減り、耐用期間も延びるので、サービスコストの大幅な削減が可能になります。
    用途リタールのフィルターファンユニット、フィルタールーバー用
  • 制御盤用LED照明関連 リタール

    制御盤用LED照明関連

    リタール
    2,898税込3,188
    1パック(2個)ほか
    4日以内出荷
    用途盤内用照明
  • ファンフィルタ Rittal リタール

    ファンフィルタ Rittal

    リタール
    28,980税込31,878特価
    1個
    当日出荷
  • AE アクセサリー(ハンドル) リタール

    AE アクセサリー(ハンドル)

    リタール
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
    標準装備のロックインサートは、様々なタイプのハンドルや他のキー用のロックと交換可能。押しボタン式は実用性はそのままにキー開閉を省略もできます。
  • 制御盤用クーラー用アクセサリー(制御/調整) リタール

    制御盤用クーラー用アクセサリー(制御/調整)

    リタール
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
    サーモスタット:ファンユニット・ヒーター・熱交換器の制御。ヒーター用底部取付アダプター:サーモスタット・温度センサーへのケーブル引込。サーモスタット用デジタル温度表示モニター:ファンユニット・ヒーター・熱交換器の制御した温度を表示。湿度センサー:盤内の相対湿度に応じた温度管理システムの始動。回転速度コントローラー:ファンユニット・熱交換器の動作を制御。マスター/スレーブ ケーブル:複数の盤用クーラーで温度分布を均一にする。温度センサー:特定の箇所の温度に応じて盤用クーラー(Blue+)を動作させる。回転速度コントローラー(ECファン用)/センサー:ECファンの回転速度を制御、及び制御する為のNTCセンサー
  • ロックシリンダー リタール

    ロックシリンダー

    リタール
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    押しボタンおよびロックインサート付きプロファイルハーフシリンダー キー No. 12321。
    用途ハンドルシステムへの取り付け。VX クイックハンドル、シリンダー錠用。TS クイックハンドル、シリンダー錠用。AX クイックハンドル。AX ミニクイックハンドル。ミニクイックハンドル、3分割型 EL 用、シリンダー錠用。AE ミニクイックハンドル、シリンダー錠用。エルゴフォームSハンドル(標準)付属品キー2個付き長さ(mm)40質量(g)56ロックロックインサート: 押しボタン式およびシリンダーインサート。キーNo. 12321、他のキーは使えません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • AE用 アクセサリー 内装用レール リタール

    AE用 アクセサリー 内装用レール

    リタール
    6,198税込6,818
    1パック(4個)
    4日以内出荷から31日以内出荷
    加工なしで盤内に取り付け可能。側面、床面および上面、いずれにも取り付け可。2列のシステム穴付き
    材質鋼板表面処理亜鉛めっき対象【ボックス】AE
  • アース付きレール アースバー リタール

    アース付きレール アースバー

    リタール
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Rittal TS ITアクセサリ
    仕様●タイプ:アースバー●寸法:450 x 15 x 5mm●併用可能製品:エンクロージャタイプ: TS●コード番号:826-2868アズワン品番65-8097-59
  • ロックアタッチメント Ax 1袋 2個入 リタール

    ロックアタッチメント Ax 1袋 2個入

    リタール
    13,980税込15,378
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Rittal ロックカバーはリードシール用に準備され、Rittal 固有のロックを備えたあらゆるタイプのエンクロージャで使用します。基本的に、あらゆるタイプのパッドロック又は複数のロックに使用されます。材質: ポリアミド エンクロージャに適合するには、AX と入力します RAL7035 カラー
    仕様●屋内/屋外:インドア●材質:ポリアミド●色:グレー●シリーズ:AX, AX IT, Lead Seal KX E-Box●コード番号:202-3861アズワン品番65-8026-68
  • AEコンパクトボックス リタール

    AEコンパクトボックス

    リタール
    6,590税込7,249
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    高い防水防塵性能(1枚ドア:IP66/2枚ドア:IP55)。国際認証取得(UL、cUL、CE)。船級認証取得(CNV-GL、Lloyds Register of Shipping、Bureau Veritas)。配線作業しやすい構造
    用途FA分野の装置や機械の制御盤・操作盤に最適
  • AE/KL アクセサリー(ウオールブラケット) リタール

    AE/KL アクセサリー(ウオールブラケット)

    リタール
    1,098税込1,208
    1パック(4個)
    4日以内出荷から31日以内出荷
    対応するボックスを壁面に固定する時に使用
    材質鋼板表面処理亜鉛めっき
  • KL アクセサリー(マウンティングプレート) リタール

    KL アクセサリー(マウンティングプレート)

    リタール
    899税込989
    1個
    4日以内出荷から100日以内出荷
    KLボックスの内部に機器を効率的に組立・配置
    材質鋼板表面処理亜鉛めっき板厚(mm)2
  • AE アクセサリー(ロックシステム関連) リタール

    AE アクセサリー(ロックシステム関連)

    リタール(1件のレビュー)
    669税込736
    1個ほか
    4日以内出荷から91日以内出荷
    ダブルビット、ロックインサート、シリンダー錠
  • AE アクセサリー(凝縮水排出器) リタール

    AE アクセサリー(凝縮水排出器)

    リタール
    2,998税込3,298
    1パック(6個)
    4日以内出荷
    確実な排水と逆流防止に役立つ。必要な穴径は16mm
    材質ポリアミドライトグレー対象【ボックス】AE
  • SK Condensate hose A  6 x 1 mm L : 5 m リタール

    SK Condensate hose A 6 x 1 mm L : 5 m

    リタール
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    Rittal 凝縮水ホースは、凝縮液の排出と輸送に使用します。エンクロージャの冷却ユニットや空気 / 水の熱交換器に接続するのに使用します。長さは 5 メートルで、直径は 6 mm です。PVC 製で、本質的に透明です EAC により認定されてい
    仕様●内径:4mm●外径:6mm●材質:PVC●色:透明●長さ:5m●補強:なし●使用流体/用途:水●コード番号:228-9282アズワン品番65-7935-90
  • 盤用クーラー用 アクセサリー エアディフレクター リタール

    盤用クーラー用 アクセサリー エアディフレクター

    リタール
    1,998税込2,198
    1パック(2個)ほか
    4日以内出荷から91日以内出荷
    側面取付型盤用クーラーへの取り付け用。冷気のエアフローを下向きにします。特に盤内下部における電気機器の収納密度が高い場 合の使用に適しています
  • KL アクセサリー(ヒンジ関連、アースセット、アクセサリーバッグ) リタール

    KL アクセサリー(ヒンジ関連、アースセット、アクセサリーバッグ)

    リタール
    2,798税込3,078
    1パック(3個)ほか
    4日以内出荷から91日以内出荷
    対象【ボックス】KL
  • USBケーブル リタール

    USBケーブル

    リタール
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Rittal CMC III プログラミングケーブルは、処理ユニット( PU )又は PU コンパクトの初回試運転に使用します。初期起動時に、プログラミングケーブルは CMC III 処理ユニット / コンパクトを PC の USB インターフェースに接続します。動作温度範囲: +0 → +55 ℃ Windows システム用のドライバが含まれています
    仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●長さ:3m●シリーズ:DK●コード番号:228-9401アズワン品番65-7437-62
  • 制御盤用クーラー用アクセサリー(凝縮水処理関連) リタール

    制御盤用クーラー用アクセサリー(凝縮水処理関連)

    リタール
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    制御盤の動作で生じる凝縮水を蒸発・排水させます。
  • RiLineコンパクト ユニットアダプター/CBユニットアダプター/接続アダプター リタール

    RiLineコンパクト ユニットアダプター/CBユニットアダプター/接続アダプター

    リタール
    2,598税込2,858
    1個ほか
    4日以内出荷から91日以内出荷
    RiLineコンパクト CBユニットアダプター
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RiLineコンパクト ボード バスバー内蔵 リタール

    RiLineコンパクト ボード バスバー内蔵

    リタール
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
    ボード RiLine コンパクト
    用途バスバー内蔵のボード。定格電圧 AC V【IEC/UL】690/600RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルグランド 径:M20 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入 リタール

    ケーブルグランド 径:M20 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入

    リタール
    47,980税込52,778
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Rittal ケーブルグランド HD は、食品 / 飲料の製造 / 梱包分野、クリーンルーム(製薬)、バイオ技術産業、化学工業、又は有害な微生物を増殖させないようにする必要がある場所で使用するように設計されています。従来のケーブルグランドよりも清掃が簡単滑らかな外面により、有害な外面の蓄積を効果的に防止します 微生物
    仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:12mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ステンレス鋼●色:メタリック●シリーズ:Cable Gland HD - 2410001●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-20℃●個数:5●代表規格:cUL, UL●使用温度範囲:-20 → +100 ℃●コード番号:206-1266アズワン品番65-7413-09
  • ケーブルグランド 径:M12 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入 リタール

    ケーブルグランド 径:M12 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入

    リタール
    39,980税込43,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Rittal ケーブルグランド HD は、食品 / 飲料の製造 / 梱包分野、クリーンルーム(製薬)、バイオ技術産業、化学工業、又は有害な微生物を増殖させないようにする必要がある場所で使用するように設計されています。従来のケーブルグランドよりも清掃が簡単滑らかな外面により、有害な外面の蓄積を効果的に防止します 微生物
    仕様●ねじの呼び:M12●最大ケーブル径:65mm●最小ケーブル径:3mm●シリーズ:Cable Gland HD - 2410001●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Max:+100℃●個数:5●代表規格:VDE●使用温度範囲:-20 → +100℃●コード番号:206-1263材質ステンレス鋼メタリックアズワン品番65-7406-04
  • リタール フィンガーガード リタール

    リタール フィンガーガード

    リタール
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HVACエアフィルタ リタール

    HVACエアフィルタ

    リタール
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Rittal DK CMC III アナログエアフローセンサの寸法は、110 x 30 x 40 mm です。プラグアンドプレイによる高速接続と自動検出 CAN-BUS インターフェースを介して電力が供給されます●コード番号:228-9417アズワン品番65-8074-06
  • 換気 グリル リタール プラスチック リタール

    換気 グリル リタール プラスチック

    リタール
    5,498税込6,048
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KLターミナルボックス グランドプレートなし リタール

    KLターミナルボックス グランドプレートなし

    リタール
    4,390税込4,829
    1個
    7日以内出荷から103日以内出荷
    高い防水防塵性能:IP66。国際認証取得(UL、cUL、CE)。船級認証取得(CNV-GL、Lloyds Register of Shipping、Bureau Veritas)。内部にはDINレールを取り付けできるフランジ付
    用途中継用ボックスに最適
  • ケーブルグランド 径:M25 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入 リタール

    ケーブルグランド 径:M25 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入

    リタール
    58,980税込64,878
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Rittal ケーブルグランド HD は、食品 / 飲料の製造 / 梱包分野、クリーンルーム(製薬)、バイオ技術産業、化学工業、又は有害な微生物を増殖させないようにする必要がある場所で使用するように設計されています。従来のケーブルグランドよりも清掃が簡単滑らかな外面により、有害な外面の蓄積を効果的に防止します 微生物
    仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:17mm●最小ケーブル径:12mm●材質:ステンレス鋼●色:メタリック●シリーズ:Cable Gland HD - 2410001●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-20℃●個数:5アズワン品番65-7413-10
  • ケーブルグランド 径:M16 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入 リタール

    ケーブルグランド 径:M16 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入

    リタール
    39,980税込43,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Rittal ケーブルグランド HD は、食品 / 飲料の製造 / 梱包分野、クリーンルーム(製薬)、バイオ技術産業、化学工業、又は有害な微生物を増殖させないようにする必要がある場所で使用するように設計されています。従来のケーブルグランドよりも清掃が簡単滑らかな外面により、有害な外面の蓄積を効果的に防止します 微生物
    仕様●ねじの呼び:M16●最大ケーブル径:10mm●最小ケーブル径:5mm●材質:ステンレス鋼●色:メタリック●シリーズ:Cable Gland HD - 2410001●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-20℃●個数:5●代表規格:VDE●使用温度範囲:-20 → +100℃アズワン品番65-7409-91
  • AX 180° hinge 1袋 3個入 リタール

    AX 180° hinge 1袋 3個入

    リタール
    8,798税込9,678
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    仕様●Rittal AX ヒンジは 180 ° ヒンジです。ヒンジとは、2 つの部品を接続して、固定軸を中心に相対的に回転できるようにするために使用される、シンプルな機械的ベアリング装置又はコンポーネントです。供給パッケージには、アセンブリ部品とドリルテンプレートが含まれています。ドアの開き角度を伸ばすのに使用します 亜鉛ダイキャスト素材 ドア開口角: 180 °●コード番号:202-3979アズワン品番65-8036-34
  • トロイダルトランス 1次:400V ac 2次:230V ac 電力:110W リタール

    トロイダルトランス 1次:400V ac 2次:230V ac 電力:110W

    リタール
    95,980税込105,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●一次定格電圧:400V ac●二次定格電圧:230V ac●定格電力:110W●出力数:1●コード番号:228-9229アズワン品番65-7219-82
  • 取り付けレール アースレール 銅 1.345m x DK リタール

    取り付けレール アースレール 銅 1.345m x DK

    リタール
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アースストラップ・クランプ●コード番号:226-0371アズワン品番65-8071-41
  • 取り付けレール アースレール 銅 945mm x DK リタール

    取り付けレール アースレール 銅 945mm x DK

    リタール
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アースストラップ・クランプ●コード番号:226-0369アズワン品番65-8055-56
  • トロイダルトランス 1次:115V ac 2次:230V ac 電力:110W リタール

    トロイダルトランス 1次:115V ac 2次:230V ac 電力:110W

    リタール
    75,980税込83,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●一次定格電圧:115V ac●二次定格電圧:230V ac●定格電力:110W●コード番号:228-9230アズワン品番65-7216-94
  • アースプレート リタール

    アースプレート

    リタール
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アース保護アクセサリ●コード番号:226-0252アズワン品番65-8055-62
  • 換気 グリル リタール スチール グレー リタール

    換気 グリル リタール スチール グレー

    リタール
    9,998税込10,998
    1箱(4個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルグランド 径:M63 リタール

    ケーブルグランド 径:M63

    リタール
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ねじの呼び:M63●最大ケーブル径:34mm●最小ケーブル径:44mm●シリーズ:SZ●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●コード番号:226-0310アズワン品番65-7424-97
tiritori特集