STAHLWILLE(スタビレー)のロゴ

STAHLWILLE(スタビレー)

工場、自動車、航空機分野をメインとした市場で評価されているドイツの総合工具メーカー。特にスパナ類のクオリティには絶対の自信をもっています。ドイツの公的機関PTBよりISO17025の認証を取得している数少ないメーカーです。

会社情報
会社名 STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG
1,231件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット10°
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

セット内容・メートルねじ60°・0.25/0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.75/0.8/0.9/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0(mm)・ウィットワースねじ55°・4G/ 4.1/2G /5G/6G/7G/8G/9G/10G/11G/12G/13G/14G/16G/18G/19G/20G/22G/24G/25G/26G/28G/30G/32G/36G/40G/48G/60G/62 質量(g)79
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

軽さと剛性感を両立するI型ボデイーのスパナ
商品構成単品
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)ピストンリングプライヤー
用途ピストンリングの取り付け・取り外しに 種類その他プライヤ
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。
商品構成単品
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽さと剛性感を両立するI型ボディー。AS-drive(面接触)。ショートタイプ
商品構成単品 オフセット(メガネ部)15°
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット 仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)スパナ(インチ)
I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナ。
商品構成単品
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)薄口スパナ
厚みが2~3mmの大変薄いスパナ。特に事務機関係では必需品です。
商品構成単品
1丁
3,098 税込3,408
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コンパクトに収納できるシクネスゲージ。
全長L(mm)100
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所に落ちたボルト・ナット・工具等を拾うのに便利なフレキシブルマグネットキャッチ。 ポケットに差せるクリップ付。 強力なマグネット。
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)オープンリングスパナ
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
商品構成単品
1丁
5,198 税込5,718
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

詰まったジェット類の掃除に。リーマーホルダーケース付
セット内容ジェットリーマー(0.33・0.4・0.45・0.5・0.6・0.7・0.75・0.8・0.9・1.0・1.1・1.2・1.4・1.6・1.8・2.0mm) 質量(g)27
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)ユーティリティーナイフ
用途段ボール、ゴム、革製品、木製品の切断に 全長(mm)174 質量(g)200
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)充電式LED ペンライト
側面にも150LMのライトが備わったペンライト。フラット照射とスポット照射の2WAY。マグネット付で作業しやすい設計。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。バッテリー品番:1060B。
仕様チップ:高輝度CREE LED 付属品3.7V750mAh充電池、Micro USBケーブル 寸法(mm)Φ16.5/14.8×164 ブラック・グリーン 質量(g)47.2(電池除) 等級CE、RoHS 電源充電式 使用温度(℃)-10~40 防塵防水性能IPX4 材質(ボディ)アルミニウム 充電時間(時間)約2.5 モードスイッチモード:トップ(弱)-トップ(強)-サイド(弱)-サイド(強)-OFF 明るさ(Lm)<トップライト>弱・100/強・350、<サイドライト>弱・50/強・150 照射距離(m)<トップライト>MAX約95(強モード)、<サイドライト>MAX約25(強モード) 点灯時間<トップライト>弱・約5.5/強・約2時間、<サイドライト>弱・約11.5/強・約3.2時間 耐衝撃IK07 充放電回数(回)約500 最大輝度(cd/m2)<トップライト>強・2016、<サイドライト>強・64 照射角度(°)<トップライト>20 USBMicro-B USB
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)三段スチールラック
工具や日用品を収納する移動式ラック。キャスター付きの3段ラックで移動がラクラクです。収納部はメッシュになっており、任意の高さにセットできます。各段の耐荷重は約10kgで工具など少し重いものも載せることができます。
用途ガレージ、倉庫、ご家庭に 材質固定パーツ:ポリプロピレンPP 質量(kg)5 グリーン 高さ(mm)860 材質(本体)スチール 奥行(mm)360 間口(mm)425 耐荷重(kg/段)10 キャスターあり 材質(キャスター)亜鉛・ポリプロピレンPP 棚段数3
1台
7,698 税込8,468
翌日出荷

超ロングタイプのヘクスローブドライバー。
商品構成単品
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)3/8″SQクローフットスパナ
差込角3/8”SQのクローフットスパナ。
差込角(sq.)3/8
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ10°
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット 仕様メガネ部オフセット10°、AS-drive(面接触)
1丁
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
5,198 税込5,718
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)スパークプラグブラシ
スパークプラグ用の真鍮ブラシ
材質(ハンドル)木製 全長(mm)150 質量(g)18 線径(Φmm)0.15 行数3×5
1個
799 税込879
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ
交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができます
種類ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換式 精度(%)±3 主な用途締め付け用 寸法b(mm)28 寸法h(mm)23
1丁
81,980 税込90,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1丁
6,798 税込7,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロングタイプでは珍しい15°オフセットのスプラインメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
形状オフセット
1丁
9,398 税込10,338
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様メガネ部オフセット15° 寸法a1(mm)3 寸法a2(mm)3.2
1丁
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)充電式LED ワークライト
ハンドル部にマグネット付き。ハンドル部は180°角度調節が可能。
質量(g)210 バッテリーリチウムイオンバッテリー (3.7V 2600mAh) 色温度(K)6500 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)約4.5 LEDCOB LED 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)93.5×80×35.5 ボディーカラーブラック・グリーン 明るさ(Lm)700 (メインライト/High)、350 (メインライト/Medium)、100 (メインライト/Low)、250 (スポットライト) 耐衝撃IK07 演色指数(Ra)80CRI+ 点灯時間(時間)約2.5(メインライト/High)、約5(メインライト/Medium)、約14(メインライト/Low)、約4(スポットライト) USBUSB Type-C
1個
6,298 税込6,928
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)板ラチェットメガネ
スピーディーな作業に最適な板ラチェット。ストレートタイプの板ラチェット
全長L(mm)109 サイズ(inch)1/4×5/16 質量(g)65 寸法a(mm)9 寸法d1(mm)15 寸法d2(mm)17
1個
6,298 税込6,928
翌日出荷

1個
6,198 税込6,818
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
翌日出荷

バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能。継ぎ目のないチューブ構造のレンチ。別売りのバーを用いて使用。
商品構成単品
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1パック
999 税込1,099
翌日出荷