長さ(mm)52.4
幅(mm)25
深さ(mm)6
出力方式プッシュ / プル
保護等級IP65
本体形状Rectangular
電流(mA)【スイッチング】100
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電圧(V)30dc
動作温度範囲(℃)-25~+75
保護等級IP65
電流(mA)【スイッチング】200
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電圧(V)30dc
仕様PA 213 series continuous voltage indicator. Panel indicator powered directly by the voltage being measured. 3-digit display with 10 mm red LEDs. 8 ~ 30 Vdc voltage input signal. DIN format 24×48 mm.
幅(mm)【カットアウト】44
高さ(mm)【カットアウト】22
シリーズPA213
桁数3
ディスプレイLED
RoHS指令(10物質対応)対応
効果【アナログ】数字のみ
電流の種類DC
1個
¥25,780
税込¥28,358
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様センサーのスタイル:ブロック形 、 検出タイプ:スルービーム(エミッタ及びレシーバ) 、 出力タイプ:プッシュ / プル 、 電気的接続:4ピンM8コネクタ 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:LED 、 ターミナルタイプ:4ピンコネクタ 、 ライトソース:LED 、 IP評価:IP67 、 電流 Max:40 mA 、 応答時間:<0.49 ms 、 ハウジング材質:ASA、PMMA 、 動作温度 Min:-25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様特性測定:電流、電圧 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:22.5mm 、 カットアウト幅:45mm 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+60℃ 、 シリーズ:PA200
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●特性測定:周波数、速度●ディスプレイのタイプ:LED●カットアウト高さ:45mm●カットアウト幅:22mm●シリーズ:TA1220
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様パルス/回転:1→65536、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:12000rpm、出力信号タイプ:TTL/HTL、シャフトのタイプ:ソリッド、電源電圧:4.75→30Vdc、IP評価:IP65、全体の幅:48Dia.mm、全体的な深さ:48mm、動作温度Min:-40℃、動作温度Max:+100℃、スイッチング周波数:≦160(HTL)kHz、≦300(TTL)kHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,310
税込¥65,241
7日以内出荷
仕様●パルス/回転:1024●エンコーダー技術:インクリメンタル●最大回転数:1200rpm●電源電圧:10 → 30 V dc
シャフトソリッド
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP54
スイッチング周波数(kHz)100
1個
¥72,660
税込¥79,926
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様検出範囲:45 mm 、 光ファイバのタイプ:プラスチック 、 ライトソース:赤色LED 、 電気的接続:ケーブル 、 ハウジング材質:プラスチック 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 長さ:27mm 、 幅:10.4mm 、 動作温度 Min:-30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様パルス/回転:500、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:12000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、シャフトのタイプ:中空、電源電圧:10→30Vdc、ステップ/回転:8192Steps、IP評価:IP42、全体の高さ:41mm、動作温度Min:-20℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦100kHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
仕様パルス/回転:500 エンコーダー技術:インクリメンタル 最大回転数:12000rpm 出力信号タイプ:TTL シャフトのタイプ:中空 電源電圧:5 dc ステップ/回転:8192Steps IP評価:IP42 全体の高さ:41mm 動作温度 Min:-20℃ 動作温度 Max:+85℃ スイッチング周波数:100 kHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
仕様パルス/回転:500 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 シャフトのタイプ:ソリッド 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP42 、 全体の高さ:46mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数: 100 kHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
仕様パルス/回転:500 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:TTL 、 シャフトのタイプ:ソリッド 、 電源電圧:5 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP42 、 全体の高さ:46mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:BDK 16.05A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
仕様パルス/回転:360、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:12000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、シャフトのタイプ:ソリッド、電源電圧:10→30Vdc、ステップ/回転:8192Steps、IP評価:IP42、全体の高さ:46mm、動作温度Min:-20℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦100kHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
仕様パルス/回転:360、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:6000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、電源電圧:10→30Vdc、ステップ/回転:8192Steps、IP評価:IP64、全体の高さ:46mm、動作温度Min:-20℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦100kHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥72,660
税込¥79,926
7日以内出荷
仕様パルス/回転:1024 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:TTL 、 シャフトのタイプ:ソリッド 、 電源電圧:5 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP42 、 全体の高さ:46mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:BDK 16.05A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
仕様パルス/回転:100 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 シャフトのタイプ:ソリッド 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP42 、 全体の高さ:46mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:BDK 16.24K
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:反射板●併用可能製品:再帰反射型センサ●発射されるレーザー光は人間の目には有害のため、絶対に光を直接見たり、光学機器を通したりして見ないでください。. 再帰反射型レーザーセンサ. 単一レンズ光学素子 偏光フィルタ 明 / 暗動作 逆極性 反復精度: レーザー焦点0.1 mm未満 レーザー焦点距離: 400 mm クラス1レーザー 波長: 650 nm 応答時間: 0.25 ms未満 寸法: 43 mm (H) x 14.8 mm (W) x 31 mm (D) 動作温度: -10 → +50 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,410
税込¥1,551
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:フレーム●併用可能製品:CFDK25シリーズ●CFDK 25シリーズ平型静電センサ. Baumer社のCFDK 25シリーズ静電近接センサは、取り付け高さがわずか6 mmで、スペースが制限された用途に最適です。 この静電センサには、タンクへの直接取り付けなど、汎用性の高い様々な取り付けオプションがあり、液体の充填レベルを検出します。コンベアベルト下の所定の位置にねじで埋込設置すれば、コンベアベルト上の物体を検出できます。. PA12ハウジング 工具不要のスナップ式着脱方法のため、機械からの脱落なし 短絡保護及び逆極性保護 LED表示 動作温度: -25 → +75 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,350
税込¥2,585
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応