近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 IO-Link 1.25kHzBaumer
近接センサ バレル形 検出範囲 200 mm ねじの呼び M12Baumer
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8Baumer
近接センサ バレル形 検出範囲 0 8 → mm ねじの呼び M18Baumer
近接センサ バレル形 検出範囲 0 4 → mm ねじの呼び M12Baumer
近接センサ Rectangular 検出範囲 0 → 2 mm ねじの呼び M8Baumer
距離センサ ブロック形 検出範囲 50 mm →、350 mmBaumer
距離センサ ブロック形 検出範囲 50 mm →、100 mmBaumer
距離センサ ブロック形 検出範囲 40 mm → 140 mmBaumer
距離センサ ブロック形 検出範囲 30 mm →、70 mmBaumer
距離センサ ブロック形 検出範囲 16 mm → 120 mmBaumer
距離センサ ブロック形 検出範囲 15 mm →、500 mmBaumer
距離センサ ブロック形 検出範囲 → 50 mm 550 mmBaumer
距離センサ フォーク形 検出範囲 6 mmBaumer
衛生仕様圧力センサ 相対Baumer
衛生仕様圧力センサ 相対Baumer
衛生仕様圧力センサ 相対Baumer
衛生仕様圧力センサ 相対Baumer
衛生仕様圧力センサ 相対Baumer
レベルセンサ IO-LinkBaumer
レベルセンサBaumer
レベルスイッチ IO-LinkBaumer
レベルスイッチBaumer
レベルスイッチBaumer
リニアトランスデューサ リニア測定Baumer
モーションセンサ ブロック形 検出範囲 400 mm ねじの呼び M12Baumer
モーションセンサ ブロック形 検出範囲 400 mm ねじの呼び M12Baumer
モーションセンサ ブロック形 検出範囲 200 mm ねじの呼び M8Baumer
モーションセンサ ブロック形 検出範囲 150 mmBaumer
モーションセンサ バレル形 検出範囲 2500 mm ねじの呼び M30 ねじ付きバレルBaumer
ファイバアンプ 840 mm IP50 8 → 30 V dcBaumer
デジタルパネルメータ LED TA1220シリーズBaumer
デジタルパネルメータ LED PA418シリーズBaumer
デジタルパネルメータ LED PA403シリーズBaumer
アブソリュート形 磁気式 軸径:12mmBaumer
アブソリュート形 磁気式 軸径:10mmBaumer
アブソリュート形 磁気式 軸径:10mmBaumer