Baumer の高精度レーザー距離センサは、測定距離 150 → 1500 mm で、パルス赤レーザーダイオードの光源として使用されています。プッシュプルと RS 485 出力のライブモニタ機能付きタッチディスプレイを備えています。8 ピン M12 コネクタを使用しました。動作温度: -10 → +50℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:1.5 m●出力タイプ:RS 485●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●シリーズ:OM70-P
アズワン品番65-7288-40
1個
¥599,800
税込¥659,780
7日以内出荷
Baumer の高精度レーザー距離センサは、測定距離 100 → 600 mm で、パルス赤レーザーダイオードの光源として使用されます。プッシュプルと RS 485 出力のライブモニタ機能付きタッチディスプレイを備えています。8 ピン M12 コネクタを使用しました。動作温度: -10 → +50℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:600 mm●出力タイプ:RS 485●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●シリーズ:OM70-L●コード番号:210-7841
アズワン品番65-7291-39
1個
¥599,800
税込¥659,780
7日以内出荷
Baumer の高精度レーザー距離センサは、測定距離 50 → 250 mm で、パルス赤レーザーダイオードの光源として使用されます。プッシュプルと RS 485 出力のライブモニタ機能付きタッチディスプレイを備えています。8 ピン M12 コネクタを使用しました。動作温度: -10 → +50℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:250 mm●出力タイプ:RS 485●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●シリーズ:OM70-P
アズワン品番65-7287-33
1個
¥599,800
税込¥659,780
7日以内出荷
Baumer の 50 mm レーザー距離測定 OADM 距離センサは、マイクロコントローラを内蔵した正確な出力インテリジェントな内部信号解析により、センサは色や表面のタイプに関係なく、小型の可視レーザースポットを使用して正確にセンサを配置できます。5 ピンの M12 コネクタによるアナログ出力を備えています。動作温度: 0 → +50℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:250 mm●出力タイプ:アナログ PNP●電気的接続:M12 5 ピンコネクタ●シリーズ:OADM 20I●コード番号:210-7836
アズワン品番65-7291-46
1個
¥459,800
税込¥505,780
7日以内出荷
Baumer の 250 mm レーザー距離測定 OADM 距離センサは、マイクロコントローラを内蔵した正確な出力インテリジェントな内部信号解析により、センサは色や表面のタイプに関係なく、小型の可視レーザースポットを使用して正確にセンサを配置できます。5 ピンの M12 コネクタによるアナログ PNP 出力を備えています。動作温度: 0 → +50℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:250 mm●出力タイプ:アナログ PNP●電気的接続:M12 5 ピンコネクタ●シリーズ:OADM 20I
アズワン品番65-7292-22
1個
¥459,800
税込¥505,780
7日以内出荷
Baumer の 130 mm レーザー距離測定 OADM 距離センサは、マイクロコントローラを内蔵した正確な出力インテリジェントな内部信号解析により、センサは色や表面のタイプに関係なく、小型の可視レーザースポットを使用して正確にセンサを配置できます。5 ピンの M12 コネクタによるアナログ出力を備えています。動作温度: 0 → +50℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:130 mm●出力タイプ:アナログ PNP●電気的接続:M12 5 ピンコネクタ●シリーズ:OADM 20I
アズワン品番65-7286-03
1個
¥459,800
税込¥505,780
7日以内出荷
Baumer の 500 mm レーザー距離測定 OADM 距離センサは、マイクロコントローラを内蔵した正確な出力インテリジェントな内部信号解析により、センサは色や表面のタイプに関係なく、小型の可視レーザースポットを使用して正確にセンサを配置できます。5 ピンの M12 コネクタによるアナログ PNP 出力を備えています。動作温度: 0 → +50℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:500 mm●出力タイプ:アナログ PNP●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●シリーズ:OADM 20I●コード番号:210-7840
アズワン品番65-7286-04
1個
¥629,800
税込¥692,780
7日以内出荷
Baumer の 250 mm レーザー距離測定 OADM 距離センサは、マイクロコントローラを内蔵した正確な出力インテリジェントな内部信号解析により、センサは色や表面のタイプに関係なく、小型の可視レーザースポットを使用して正確にセンサを配置できます。5 ピンの M12 コネクタによるアナログ出力を備えています。動作温度: 0 → +50℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:50 mm●出力タイプ:アナログ PNP●電気的接続:M12 5 ピンコネクタ●シリーズ:OADM 20I
アズワン品番65-7288-33
1個
¥419,800
税込¥461,780
7日以内出荷
関連キーワード