Baumer の高精度レーザー距離センサは、測定距離 150 → 1500 mm で、パルス赤レーザーダイオードの光源として使用されています。プッシュプルと RS 485 出力のライブモニタ機能付きタッチディスプレイを備えています。8 ピン M12 コネクタを使用しました。動作温度: -10 → +50℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:1.5 m●出力タイプ:RS 485●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●シリーズ:OM70-P
アズワン品番65-7288-40
1個
¥599,800
税込¥659,780
欠品中
Baumer 拡散反射型センサの測定距離は 20 → 120 mm で、バックグラウンド抑制電圧供給範囲は 10 30 V dc です。このセンサは長方形のプラスチック( ASA )ハウジングを備えています。PNP出力 短絡保護 逆極性保護 接続タイプはフライリードコネクタ M8 3 ピンです
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:120 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●シリーズ:FHDK 10P
アズワン品番65-7305-16
1個
¥76,980
税込¥84,678
欠品中
Baumer FHDK シリーズ拡散センサは、バックグラウンド抑制がパルス赤 LED 光源で、コネクタ M8 4 ポイントコネクタを備えています。PNP トランジスタ出力を使用し、逆極性保護を実現 及び短絡が発生しています動作温度: -25 → +65 ℃ 保護クラス IP65 応答時間: 1 ms
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:30 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:FHDK 10P
アズワン品番65-7323-46
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
Baumer の高精度レーザー距離センサは、測定距離 50 → 250 mm で、パルス赤レーザーダイオードの光源として使用されます。プッシュプルと RS 485 出力のライブモニタ機能付きタッチディスプレイを備えています。8 ピン M12 コネクタを使用しました。動作温度: -10 → +50℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:250 mm●出力タイプ:RS 485●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●シリーズ:OM70-P
アズワン品番65-7287-33
1個
¥599,800
税込¥659,780
欠品中
Baumer のバックグラウンド抑制付き拡散センサは、30 → 200 mm の検出範囲を備え、パルスピンポイント LED を使用します。 ティーチイン IO-Link 付きのプッシュプル出力を備えています。4 ピンコネクタ M8 を備え、短絡及び逆極性に対する保護機能も備えています。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 68
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:200 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:O300W
アズワン品番65-7323-58
1個
¥76,980
税込¥84,678
欠品中
Baumer の高精度レーザー距離センサは、測定距離 100 → 600 mm で、パルス赤レーザーダイオードの光源として使用されます。プッシュプルと RS 485 出力のライブモニタ機能付きタッチディスプレイを備えています。8 ピン M12 コネクタを使用しました。動作温度: -10 → +50℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:600 mm●出力タイプ:RS 485●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●シリーズ:OM70-L●コード番号:210-7841
アズワン品番65-7291-39
1個
¥599,800
税込¥659,780
欠品中
Baumer の距離センサは、露出時間を自動で調整して材料の交換時に正確ポイントビーム形状で正確に測定可能 特に安定した測定結果を得るための調整可能フィルタ
Baumer の距離センサは、露出時間を自動で調整して材料の交換時に正確ポイントビーム形状で正確に測定可能 特に安定した測定結果を得るための調整可能フィルタ
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:50 mm → 、100 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●応答時間:0.4 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE、cULus●コード番号:220-7186
アズワン品番65-7329-53
1個
¥299,800
税込¥329,780
欠品中
Baumer 高精度レーザー距離 測定距離: 30 → 70 mm 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力:アナログおよび RS 485 ライブモニタ機能 RS485 付きタッチディスプレイです 設定可能なスイッチング出力 フィルタモードとトリガモードを選択可能 M12 ( 8 ピン)コネクタ -10 → 50℃
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:30 mm → 、70 mm●出力タイプ:アナログ●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●最大DC電圧:28V●接続方式:M12コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:800 μs●材質:アルミ●代表規格:CE, cULus, EAC
アズワン品番65-7266-35
1個
¥599,800
税込¥659,780
欠品中
Baumer 高精度レーザー距離 測定距離: 50 → 250 mm 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力:アナログおよび RS 485 ライブモニタ機能 RS485 付きタッチディスプレイです 設定可能なスイッチング出力 フィルタモードとトリガモードを選択可能 M12 ( 8 ピン)コネクタ -10 → 50℃
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:50 mm → 250 mm●出力タイプ:アナログ●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●最大DC電圧:28V●接続方式:M12コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:800 μs●実装タイプ:ケーブル取り付け●代表規格:CE, cULus, EAC●コード番号:187-1817
アズワン品番65-7308-72
1個
¥599,800
税込¥659,780
欠品中
Baumer 高精度レーザー距離 測定距離: 150 → 1500 mm 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力:アナログおよび RS 485 ライブモニタ機能 RS485 付きタッチディスプレイです 設定可能なスイッチング出力 フィルタモードとトリガモードを選択可能 3 mm までの繰り返し精度 M12 ( 8 ピン)コネクタ -10 → 50℃
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:150 mm → 1.5 m●出力タイプ:アナログ●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●最大DC電圧:28V●接続方式:M12コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:800 μs●材質:アルミ●代表規格:CE, cULus, EAC●コード番号:187-1820
アズワン品番65-7308-74
1個
¥619,800
税込¥681,780
欠品中
Baumer 拡散反射型センサ、バックグラウンド抑制 ラインビーム 15 ~ 120mm の検出範囲 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力プッシュプル ティーチイン IO-Link M8、4ピンコネクタ -10 → 60℃
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:15 mm → 120 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:<1.5 ms●材質:プラスチック●代表規格:CE、cULus
アズワン品番65-7267-37
1個
¥76,980
税込¥84,678
欠品中
Baumer 超音波距離測定センサは、60 → 400 mm のスキャン範囲とアナログ出力を備えており、ティーチ M12 コネクタを備えた角形タイプは 3 ピンで、短絡や逆極性に対しても保護されます。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:電圧●検出範囲:400 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ
アズワン品番65-7323-97
1個
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
Baumer 超音波距離測定センサは、30 → 250 mm のスキャン範囲とアナログ出力を備えていて、ティーチ M12 コネクタを備えた角形タイプは 3 ピンで、短絡や逆極性に対しても保護されます。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:電圧●検出範囲:250 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●コード番号:210-0754
アズワン品番65-7325-16
1個
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
Baumer SmartReflect 光 バックグラウンド位置 30 ~ 120mm、スキャン範囲 90% ~ 85% 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力プッシュプル ティーチイン IO-Link M8、4ピンコネクタ -10 → 60℃
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:30 mm 、→ 120 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:<1.5 ms●材質:プラスチック●代表規格:CE、cULus●コード番号:187-1804
アズワン品番65-7308-37
1個
¥77,980
税込¥85,778
欠品中
Baumer 高精度レーザー距離 測定距離: 100 → 600 mm 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力:アナログおよび RS 485 ライブモニタ機能 RS485 付きタッチディスプレイです 設定可能なスイッチング出力 フィルタモードとトリガモードを選択可能 M12 ( 8 ピン)コネクタ -10 → 50℃
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:100 mm → 600 mm●出力タイプ:アナログ●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●最大DC電圧:28V●接続方式:M12コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:800 μs●材質:アルミ●代表規格:CE, cULus, EAC●コード番号:187-1818
アズワン品番65-7308-73
1個
¥599,800
税込¥659,780
欠品中
Baumer 高精度レーザー距離 測定距離: 40 → 140 mm 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力:アナログおよび RS 485 ライブモニタ機能 RS485 付きタッチディスプレイです 設定可能なスイッチング出力 フィルタモードとトリガモードを選択可能 M12 ( 8 ピン)コネクタ -10 → 50℃
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:40 mm → 140 mm●出力タイプ:アナログ●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●最大DC電圧:28V●接続方式:M12コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:800 μs●動作温度 Max:+50℃●代表規格:CE, cULus, EAC
アズワン品番65-7266-34
1個
¥599,800
税込¥659,780
欠品中
Baumer 超音波距離測定センサは、20 → 200 mm のスキャン範囲とアナログ出力を備えていて、ティーチ 4 ピンコネクタ M8 を備えた角形タイプで、短絡及び逆極性に対しても保護されています。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M8●出力タイプ:電流●検出範囲:200 mm●接続方式:4ピンM8コネクタ
アズワン品番65-7285-52
1個
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
Baumer 超音波距離測定センサは、60 → 400 mm のスキャン範囲と、ポテンショメータを使用したアナログM12 コネクタを備えた角形タイプは 3 ピンで、短絡や逆極性に対しても保護されます。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:電圧●検出範囲:400 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ
アズワン品番65-7325-27
1個
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
Baumer 超音波距離監視 スキャン範囲は 70 ~ 1000 mm です アナログ( 0-10 V dc )電圧出力 teach: qTeach, line-Teach IO-Link 頑丈なフェイス M12、5ピンコネクタ -25 → 65℃
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12 x 1●検出範囲:70→ 、1000 mm●接続方式:5ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 30 V dc●通信プロトコル:IO-LINK●幅:32.2mm●奥行き:18mm●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:100 mA●材質:プラスチック●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番65-7307-22
1個
¥92,980
税込¥102,278
欠品中
Baumer 超音波距離監視 スキャン範囲: 70 ~ 1000 mm アナログ出力( 4-20 mA teach: qTeach, line-Teach IO-Link 頑丈なフェイス M12、5ピンコネクタ -25 → 65℃
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12 x 1●検出範囲:70→ 、1000 mm●接続方式:5ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 30 V dc●長さ:56.2mm●幅:32.2mm●奥行き:18mm●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+65℃●逆極性保護:あり●コード番号:187-1797
アズワン品番65-7307-21
1個
¥94,980
税込¥104,478
欠品中
関連キーワード