Baumer 誘導型近接スイッチは、非埋込型で、検出範囲は 10 mm で、3 ポート赤色 LED を使用しています。 PNP 出力で開閉可能( NO )3 ピン M12 コネクタを備え、短絡や逆極性に対しても保護されます。動作温度: -25 → +75 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:36 V●長さ:60mm●コード番号:210-0683
アズワン品番65-7324-22
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Baumer の光バリアは、60 → 1000 mm の背景位置で使用でき、パルスピンポイント LED を使用しています。 ティーチイン及び IO-Link 付きのプッシュプル出力を備えています。4 ピン M12 コネクタを備え、短絡や逆極性に対しても保護されます。動作温度範囲: -25 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:1 m●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M12コネクタ●ライトソース:ピンポイントLED●IP保護等級:IP-67●電流 Max:40 mA●応答時間:0.25 ms●動作温度 Max:+60℃
アズワン品番65-7323-82
1個
¥70,980
税込¥78,078
7日以内出荷
Baumer の光バリアは、60 → 600 mm の背景位置で使用され、パルスピンポイント LED を備えています。 ティーチイン及び IO-Link 付きのプッシュプル出力を備えています。4 ピン M12 コネクタを備え、短絡や逆極性に対しても保護されます。動作温度範囲: -25 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:600 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:O500W
アズワン品番65-7323-83
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
Baumer の 12 mm 誘導距離測定センサは、擬似フラッシュマウントを使用するシールド付き誘導検出器を備え、3 ピンを備え、逆極性及び短絡から保護されているコネクタ M12 で電圧動作温度: -10 → +70℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:電圧●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:30 V●長さ:50mm●コード番号:210-0687
アズワン品番65-7323-93
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Baumer 超音波距離測定センサは、20 → 200 mm のスキャン範囲とアナログ出力を備えていて、外部ティーチ 4 ピン M12 コネクタを備えた円筒型ねじタイプで、短絡や逆極性に対する保護機能も備えています。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:電圧●検出範囲:200 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●コード番号:210-0747
アズワン品番65-7324-13
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
Baumer の再帰反射センサは、5 mm の検出範囲を備え、パルスピンポイント LED を使用します。 ティーチイン IO-Link 付きのプッシュプル出力を備えています。4 ピンコネクタ M8 を備え、短絡及び逆極性に対する保護機能も備えています。動作温度範囲: -25 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:5 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:O300.RR●コード番号:210-0709
アズワン品番65-7323-25
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Baumer のバックグラウンド抑制付き拡散センサは、30 → 200 mm の検出範囲を備え、パルスピンポイント LED を使用します。 ティーチイン IO-Link 付きのプッシュプル出力を備えています。4 ピンコネクタ M8 を備え、短絡及び逆極性に対する保護機能も備えています。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 68
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:200 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:O300W
アズワン品番65-7323-58
1個
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
Baumer の光バリアは、30 → 300 mm の背景位置の側面を備え、パルスピンポイント LED を使用しています。 ティーチイン IO-Link 付きのプッシュプル出力を備えています。4 ピンコネクタ M8 を備え、短絡及び逆極性に対する保護機能も備えています。動作温度範囲: -25 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:300 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:O300.SP●コード番号:210-0710
アズワン品番65-7323-57
1個
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
Baumer 超音波距離測定センサは、400 → 2500 mm のスキャン範囲でアナログ 3 ピン M12 コネクタを備えた円筒型ねじタイプで、短絡や逆極性からも保護されます。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M30●出力タイプ:電圧●検出範囲:2500 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●シリーズ:UNAM●長さ:95mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:ねじ付きバレル●出力開閉電流:35 mA●動作温度 Max:+60℃●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番65-7324-15
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
Baumer 拡散反射型センサの測定距離は 20 → 120 mm で、バックグラウンド抑制電圧供給範囲は 10 30 V dc です。このセンサは長方形のプラスチック( ASA )ハウジングを備えています。PNP出力 短絡保護 逆極性保護 接続タイプはフライリードコネクタ M8 3 ピンです
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:120 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●シリーズ:FHDK 10P
アズワン品番65-7305-16
1個
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
Baumer 超音波距離測定センサは、3 → 150 mm のスキャン範囲とアナログ出力を備えていて、ティーチ 長さ 2 m のコネクタケーブル PUR 4 x 0.08 を備えた角形タイプで、短絡や逆極性からも保護されています。動作温度: 0 → +60 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●本体形状:ブロック形●出力タイプ:電圧●検出範囲:150 mm●接続方式:ケーブル
アズワン品番65-7324-16
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
Baumer 超音波近接センサは、10 → 200 mm のスキャン範囲と、ティーチインを使用した閉( NO )機能による PNP 出力を備えています。 4 ピン M12 コネクタを備えた円筒型ねじタイプで、短絡や逆極性に対する保護機能も備えています。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:200 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ
アズワン品番65-7324-10
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Baumer 超音波距離測定センサは、20 → 200 mm のスキャン範囲とアナログ出力を備えていて、ティーチ 4 ピンコネクタ M8 を備えた角形タイプで、短絡及び逆極性に対しても保護されています。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M8●出力タイプ:電流●検出範囲:200 mm●接続方式:4ピンM8コネクタ
アズワン品番65-7285-52
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
Baumer 超音波近接センサは、5 → 70 mm のスキャン範囲と、ティーチインを使用した閉( NO )機能による PNP 出力を備えています。 4 ピン M12 コネクタを備えた円筒型ねじタイプで、短絡や逆極性に対する保護機能も備えています。動作温度: 0 → +60 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:70 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ
アズワン品番65-7324-11
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Baumer 超音波距離測定センサは、60 → 400 mm のスキャン範囲とアナログ出力を備えており、ティーチ M12 コネクタを備えた角形タイプは 3 ピンで、短絡や逆極性に対しても保護されます。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:電圧●検出範囲:400 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ
アズワン品番65-7323-97
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
Baumer 超音波距離測定センサは、30 → 250 mm のスキャン範囲とアナログ出力を備えていて、ティーチ M12 コネクタを備えた角形タイプは 3 ピンで、短絡や逆極性に対しても保護されます。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:電圧●検出範囲:250 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●コード番号:210-0754
アズワン品番65-7325-16
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
Baumer の 18 mm 誘導距離測定センサは、擬似フラッシュマウントを使用するシールド付き誘導検出器を備え、3 ピンでコネクタ M12 からの電流出力を使用して、逆極性及び短絡から保護します。動作温度: -40 → +70 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:電流●検出範囲:7 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:30 V●長さ:60mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:ねじ付きバレル●出力開閉電流:40 mA●材質:ステンレススチール 1.4404 ( V4A )●短絡過負荷保護:あり●コード番号:210-0689
アズワン品番65-7323-22
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
Baumer の FGUM シリーズフォークセンサは、M8 4 ポイントコネクタを備え、PNP トランジスタ出力を使用したスルービームフォークセンサです。逆極性及び短絡から保護されています。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:30 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8コネクタ●シリーズ:FGUM 030P
アズワン品番65-7323-98
1個
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
Baumer の 12 mm ミニチュアセンサは、密閉型誘導型検出器を備えています。この検出器は埋込型で取り付けられ、赤色の LED ステータス3 ピンのクロージャ( N/O )コネクタ M12 を備えた PNP 出力を使用し、逆極性及び短絡から保護しています。動作温度: -25 → +75 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:30 V●長さ:50mm
アズワン品番65-7325-26
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Baumer の 12 mm ミニチュアセンサは、密閉型誘導型検出器を備えています。この検出器は埋込型で取り付けられ、3 ポートの赤色 LED ステータス3 ピンのクロージャ( N/O )コネクタ M12 を備えた PNP 出力を使用し、逆極性及び短絡から保護しています。動作温度: -25 → +75 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:30 V●長さ:40.4mm●コード番号:210-0678
アズワン品番65-7323-62
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
Baumer FHDK シリーズ拡散センサは、バックグラウンド抑制がパルス赤 LED 光源で、コネクタ M8 4 ポイントコネクタを備えています。PNP トランジスタ出力を使用し、逆極性保護を実現 及び短絡が発生しています動作温度: -25 → +65 ℃ 保護クラス IP65 応答時間: 1 ms
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:30 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:FHDK 10P
アズワン品番65-7323-46
1個
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
Baumer の 18 mm 誘導型近接スイッチは、シールド付き誘導型検出器を備えています。この検出器は準埋込型で、赤色 LED ステータスコネクタ M12 で開閉( N/O )する PNP 出力を使用し、3 ピンで逆極性及び短絡から保護しています。動作温度: -25 → +75 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP 常時開●検出範囲:8 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:30 V●長さ:75mm
アズワン品番65-7323-68
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Baumer の 18 mm 誘導型近接スイッチは、シールド付き誘導型検出器を備えています。この検出器は準埋込型で、3 ポートの赤色 LED ステータスコネクタ M12 で開閉( N/O )する PNP 出力を使用し、3 ピンで逆極性及び短絡から保護しています。動作温度: -25 → +75 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:8 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:30 V●長さ:75mm
アズワン品番65-7323-69
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Baumer の光バリアは、15 → 180 mm の検出範囲でパルスピンポイント LED を使用します。 ティーチイン IO-Link のプッシュプル出力と、コネクタ M8 によるスリーブスムーズな機械的取り付けで、4 ピンと 200 mm のフライリードを備えています。焦点距離が 60 mm で、短絡及び逆極性から保護されています。動作温度: -20 → +50 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:15 mm → 、180 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:O200.SL
アズワン品番65-7324-12
1個
¥71,980
税込¥79,178
欠品中
Baumer スルービームセンサは、検出範囲が 6 mm でパルスピンポイント LED を使用 ティーチイン IO-Link のプッシュプル出力と、コネクタ M8 によるスリーブスムーズな機械的取り付けで、4 ピンと 200 mm のフライリードを備えています。長距離に焦点を当てるために平行ビームを使用し、短絡及び逆極性から保護しています。動作温度: -20 → +50 ℃ 保護
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 5 m●出力タイプ:エミッタ●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:20 mA●インターフェイス:IO-Link●材質:プラスチック( ASA 、PMMA )
アズワン品番65-7324-07
1個
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
Baumer の光バリアは、15 → 180 mm の背景位置側で、パルスピンポイント LED を使用 コネクタ M8 により、プッシュイン式 IO-Link 付きのプッシュプル出力とスリーブスムーズな機械的取り付けが可能です。 4 ピンと 200 mm のフライリードを備え、短絡及び逆極性からも保護されています。動作温度: -20 → +50 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:15 mm → 、180 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:ピンポイントLED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:0.25 ms●動作温度 Max:+50℃●コード番号:210-0707
アズワン品番65-7325-14
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
Baumer の回帰反射型センサは、検出範囲が 1 mm で、パルスピンポイント LED を使用しています。 コネクタ M8 により、プッシュイン式 IO-Link 付きのプッシュプル出力とスリーブスムーズな機械的取り付けが可能です。 4 ピンと 200 mm のフライリードを備え、短絡及び逆極性からも保護されています。動作温度: -20 → +50 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:0 → 800 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:ピンポイントLED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:0.25 ms●材質:プラスチック( ASA 、PMMA )
アズワン品番65-7323-39
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
Baumer の回帰反射型センサは、検出範囲が 1.2 mm で、パルスピンポイント LED を使用しています。 ティーチイン IO-Link のプッシュプル出力と、コネクタ M8 によるスリーブスムーズな機械的取り付けで、4 ピンと 200 mm のフライリードを備えています。長距離に焦点を当てるために平行ビームを使用し、短絡及び逆極性から保護しています。動作温度: -20 → +50 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:0 → 800 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●インターフェイス:IO-Link●実装タイプ:M3 の滑らかなスリーブ●コード番号:210-0703
アズワン品番65-7325-01
1個
¥70,980
税込¥78,078
7日以内出荷
Baumer の回帰反射型センサは、検出範囲が 1.2 mm で、パルスピンポイント LED を使用しています。 ティーチイン IO-Link のプッシュプル出力と、コネクタ M8 によるスリーブスムーズな機械的取り付けで、4 ピンと 200 mm のフライリードを備えています。長距離に焦点を当てるために平行ビームを使用し、短絡及び逆極性から保護しています。動作温度: -20 → +50 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:0 → 800 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:O200.RL●コード番号:210-0702
アズワン品番65-7323-67
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
Baumer 超音波距離測定センサは、60 → 400 mm のスキャン範囲と、ポテンショメータを使用したアナログM12 コネクタを備えた角形タイプは 3 ピンで、短絡や逆極性に対しても保護されます。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:電圧●検出範囲:400 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ
アズワン品番65-7325-27
1個
¥169,800
税込¥186,780
10日以内出荷
関連キーワード