カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • Baumer
  • CKD(18)
  • マサル工業(8)
  • ケナメタル(3)
  • 三菱電機(3)
  • コクヨ(2)
  • TRUSCO(2)
  • NOK(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • 大阪魂(2)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • 内外電機(1)
  • 日東工業(1)
  • ノーブランド(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • 不二空機(1)
  • 日動電工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BHK-」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 500 中空 BHK 16.24Kシリーズ BaumerBaumer インクリメンタル形 インクリメンタル 500 中空 BHK 16.24KシリーズBaumer
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
仕様パルス/回転:500、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:12000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、シャフトのタイプ:中空、電源電圧:10→30Vdc、ステップ/回転:8192Steps、IP評価:IP42、全体の高さ:41mm、動作温度Min:-20℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦100kHzRoHS指令(10物質対応)対応
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 500 エンド BHK 16.05Aシリーズ BaumerBaumer インクリメンタル形 インクリメンタル 500 エンド BHK 16.05AシリーズBaumer
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
仕様パルス/回転:500 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:TTL 、 シャフトのタイプ:エンド 、 電源電圧:5 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP42 、 全体の高さ:41mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:BHK 16.05A
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 360 エンド BHK 16.24Kシリーズ BaumerBaumer インクリメンタル形 インクリメンタル 360 エンド BHK 16.24KシリーズBaumer
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
仕様パルス/回転:360 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 シャフトのタイプ:エンド 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP42 、 全体の高さ:41mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:BHK 16.24K
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 エンド BHK 16.24Kシリーズ BaumerBaumer インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 エンド BHK 16.24KシリーズBaumer
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
仕様パルス/回転:1024、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:12000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、シャフトのタイプ:エンド、電源電圧:10→30Vdc、ステップ/回転:8192Steps、IP評価:IP42、全体の高さ:41mm、動作温度Min:-20℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦100kHz
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 エンド BHK 16.05Aシリーズ BaumerBaumer インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 エンド BHK 16.05AシリーズBaumer
96,980税込106,678
1個
7日以内出荷
仕様パルス/回転:1024、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:12000rpm、出力信号タイプ:TTL、シャフトのタイプ:エンド、電源電圧:5Vdc、ステップ/回転:8192Steps、IP評価:IP42、全体の高さ:41mm、動作温度Min:-20℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦100kHzRoHS指令(10物質対応)対応