20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
o 58 mm ハウジングのエンコーダ用スプリングカップリング、穴距離 73 mm ( Z 119.072 )。高ダイナミック用途及び高精度要求に適しています
仕様●アクセサリタイプ:スプリング ワッシャー アズワン品番65-7350-42
1個
19,980 税込21,978
欠品中

クランプフランジ付きのソリッドシャフト。エンコーダシングル又はマルチターン / CANopen R 正確な磁気検出 角度精度:最大 ± 0.15 ° 追加のインクリメンタル信号 高い耐衝撃性と耐振動性 電子ギア機能
仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT 18 ビット、ST 14 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:CANOpen●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:EAM580 アズワン品番65-7350-41
1個
139,800 税込153,780
欠品中

仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●電源電圧:10 → 30 V dc●解像度:MT 18 bit, ST 14 bit●IP保護等級:IP67●インターフェイス:CANOpen●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Clamping Flange●接続タイプ:Cable output 2 m アズワン品番65-7353-55
1個
149,800 税込164,780
欠品中

仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●電源電圧:10 → 30 V dc●解像度:MT16 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP65●インターフェイス:EtherCAT●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:EAL580 アズワン品番65-7353-33
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷


クランプフランジ付きのソリッドシャフト。アブソリュートエンコーダ多回転 光学検出方式 最大分解能:単回転 18 ビット、多回転 16 ビット クランプフランジ LEDステータス表示 PROFINET IO です 磁場に対する最大の耐性
仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT 13 ビット、ST 18 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●接続タイプ:フランジコネクタ M12 アズワン品番65-7350-46
1個
159,800 税込175,780
欠品中

Absolute encoder multi turn Optical sensing method Max。resolution: single turn 18 bit, multi turn 16 bit Clamping flange LED status display PROFINET IO Maximum resistant against magnetic fields
仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT16 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Clamping Flange●接続タイプ:Flange connector M12●コード番号:188-3523 アズワン品番65-7350-47
1個
149,800 税込164,780
欠品中

クランプフランジ付きのソリッドシャフト。アブソリュートエンコーダ多回転 光学検出方式 最大分解能:単回転 18 ビット、多回転 16 ビット クランプフランジ LEDステータス表示 EtherCAT 磁場に対する最大の耐性
仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT 13 ビット、ST 18 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:EtherCAT●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●接続タイプ:フランジコネクタ M12●コード番号:189-2683 アズワン品番65-7321-26
1個
159,800 税込175,780
欠品中


エンコーダシングル又はマルチターン / CANopen R 正確な磁気検出 角度精度:最大 ± 0.15 ° 追加のインクリメンタル信号 高い耐衝撃性と耐振動性 電子ギア機能
仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空●軸径:12mm●解像度:MT 18 ビット、ST 14 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:CANOpen●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:ブラインド中空シャフトフランジ●接続タイプ:フランジコネクタ M12●コード番号:189-2691 アズワン品番65-7353-52
1個
139,800 税込153,780
欠品中

Solid shaft with clamping flange.Encoder single- or multiturn / Analogue High resistance to shock and vibrations Protection against corrosion Wire cross section 0.5 mm2 Teach input for adjustment of measuring range
仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:12 bit●IP保護等級:IP67●インターフェイス:アナログ: 4 → 20 mA●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Clamping Flange●接続タイプ:Flange connector M12●コード番号:189-2688 アズワン品番65-7353-27
1個
149,800 税込164,780
欠品中

アブソリュートエンコーダ多回転 光学検出方式 最大分解能:単回転 18 ビット、多回転 16 ビット ブラインド中空シャフト LEDステータス表示 EtherCAT 磁場に対する最大の耐性
1個
179,800 税込197,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Absolute encoder multi turn Optical sensing method Max。resolution: single turn 18 bit, multi turn 16 bit Blind hollow shaft LED status display PROFINET IO Maximum resistant against magnetic fields
仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空●軸径:12mm●解像度:MT16 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Blind Hollow Shaft Flange●接続タイプ:Flange connector M12 アズワン品番65-7353-40
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷


仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空●軸径:12mm●解像度:MT16 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP65●インターフェイス:イーサネット / IP●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Through Hollow Shaft Flange●接続タイプ:Flange connector M12 アズワン品番65-7358-24
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

Absolute encoder multi turn Optical sensing method Max。resolution: single turn 18 bit, multi turn 16 bit Through hollow shaft LED status display PROFINET IO Maximum resistant against magnetic fields
仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空●軸径:12mm●解像度:MT16 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Through Hollow Shaft Flange●接続タイプ:Flange connector M12●コード番号:188-3529 アズワン品番65-7353-51
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

アブソリュートエンコーダ多回転 光学検出方式 最大分解能:単回転 18 ビット、多回転 16 ビット 中空シャフトを通します LEDステータス表示 PROFINET IO です 磁場に対する最大の耐性
仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空●軸径:12mm●解像度:MT 13 ビット、ST 18 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:中空シャフトフランジ経由●接続タイプ:フランジコネクタ M12●コード番号:189-2680 アズワン品番65-7320-55
1個
199,800 税込219,780
欠品中

クランプフランジ付きのソリッドシャフト。エンコーダシングルまたはマルチターン /SSI 正確な磁気検出 最大分解能 32 ビット( 14 ビット ST、18 ビット MT ) 角度精度:最大 ± 0.15 ° 追加のインクリメンタル信号 高い耐衝撃性と耐振動性
仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT 13 ビット、ST 14 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:SSI (グレー)●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:クランプフランジ●接続タイプ:フランジコネクタ M12 アズワン品番65-7352-64
1個
119,800 税込131,780
欠品中

Encoder single- or multi turn / SSI Precise magnetic sensing Resolution max。32 bit (14 bit ST, 18 bit MT) Angular accuracy up to ±0.15° Additional incremental signals High protection High resistance to shock and vibrations
仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT 12 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP67●インターフェイス:SSI (グレー)●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Clamping Flange●接続タイプ:Cable output 2 m●コード番号:188-3534 アズワン品番65-7352-17
1個
129,800 税込142,780
欠品中

エンコーダシングルまたはマルチターン /SSI 正確な磁気検出 最大分解能 32 ビット( 14 ビット ST、18 ビット MT ) 角度精度:最大 ± 0.15 ° 追加のインクリメンタル信号 高い耐衝撃性と耐振動性
仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空●軸径:12mm●解像度:MT 13 ビット、ST 14 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:SSI (グレー)●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:ブラインド中空シャフトフランジ●接続タイプ:フランジコネクタ M12 アズワン品番65-7350-11
1個
129,800 税込142,780
欠品中