カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • Baumer
  • 長野計器(30)
  • IKO(日本トムソン)(24)
  • GVS(10)
  • SK11(6)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
  • タンガロイ(4)
  • KSフィルター(4)
  • イスカル(3)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
  • ELPA(2)
  • キングジム(2)
  • TRUSCO(2)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(2)
  • 鳥繁産業(2)
  • 田村総業(2)
  • VC工業(2)
  • KTM(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gl300」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mm Baumer光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mmBaumer
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Baumer の再帰反射センサは、5 mm の検出範囲を備え、パルスピンポイント LED を使用します。 ティーチイン IO-Link 付きのプッシュプル出力を備えています。4 ピンコネクタ M8 を備え、短絡及び逆極性に対する保護機能も備えています。動作温度範囲: -25 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:5 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:O300.RR●コード番号:210-0709アズワン品番65-7323-25
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 15 mm → 120 mm Baumer光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 15 mm → 120 mmBaumer
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
Baumer 拡散反射型センサ、バックグラウンド抑制 ラインビーム 15 ~ 120mm の検出範囲 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力プッシュプル ティーチイン IO-Link M8、4ピンコネクタ -10 → 60℃
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:15 mm → 120 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:<1.5 ms●材質:プラスチック●代表規格:CE、cULusアズワン品番65-7267-37
Baumer 光電センサ 角形 BaumerBaumer 光電センサ 角形Baumer
56,250税込61,875
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応