カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Baumer
  • SMC(51)
  • カクタ(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • ミドリ安全(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • オーム電機(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • KSフィルター(1)
  • シグマ光機(1)
  • ホーリック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hh250」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
距離センサ ブロック形 検出範囲 50 mm → 250 mm Baumer距離センサ ブロック形 検出範囲 50 mm → 250 mmBaumer
599,800税込659,780
1個
7日以内出荷
Baumer 高精度レーザー距離 測定距離: 50 → 250 mm 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力:アナログおよび RS 485 ライブモニタ機能 RS485 付きタッチディスプレイです 設定可能なスイッチング出力 フィルタモードとトリガモードを選択可能 M12 ( 8 ピン)コネクタ -10 → 50℃
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:50 mm → 250 mm●出力タイプ:アナログ●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●最大DC電圧:28V●接続方式:M12コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:800 μs●実装タイプ:ケーブル取り付け●代表規格:CE, cULus, EAC●コード番号:187-1817アズワン品番65-7308-72
光電センサ ブロック形 検出範囲 250 mm Baumer光電センサ ブロック形 検出範囲 250 mmBaumer
599,800税込659,780
1個
7日以内出荷
Baumer の高精度レーザー距離センサは、測定距離 50 → 250 mm で、パルス赤レーザーダイオードの光源として使用されます。プッシュプルと RS 485 出力のライブモニタ機能付きタッチディスプレイを備えています。8 ピン M12 コネクタを使用しました。動作温度: -10 → +50℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:250 mm●出力タイプ:RS 485●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●シリーズ:OM70-Pアズワン品番65-7287-33
側溝250特集