カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Baumer
- TRUSCO(31)
- SICK(25)
- アイリスチトセ(3)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- AIS (エイ・アイ・エス)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- SMC(1)
- KITO(キトー)(1)
- ベッセル(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KSフィルター(1)
- KEC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「htl01」の検索結果
特価

Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル ソリッド EIL580Pシリーズ
Baumer¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷仕様パルス/回転:1→65536、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:12000rpm、出力信号タイプ:TTL/HTL、シャフトのタイプ:ソリッド、電源電圧:4.75→30Vdc、IP評価:IP65、全体の幅:48Dia.mm、全体的な深さ:48mm、動作温度Min:-40℃、動作温度Max:+100℃、スイッチング周波数:≦160(HTL)kHz、≦300(TTL)kHzRoHS指令(10物質対応)対応
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル スルー中空 EIL580Pシリーズ
Baumer¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷仕様パルス/回転:1 → 65536 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:6000rpm 、 出力信号タイプ:TTL/HTL 、 シャフトのタイプ:Open Hollow 、 電源電圧:4.75 → 30 V dc 、 IP評価:IP65 、 全体の幅:70 Dia.mm 、 全体的な深さ:52mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:EIL580PRoHS指令(10物質対応)対応