カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Baumer
  • TRUSCO(4)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • AIS (エイ・アイ・エス)(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • ベッセル(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「htl01」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル  ソリッド EIL580Pシリーズ BaumerBaumer インクリメンタル形 インクリメンタル ソリッド EIL580PシリーズBaumer
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
仕様パルス/回転:1→65536、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:12000rpm、出力信号タイプ:TTL/HTL、シャフトのタイプ:ソリッド、電源電圧:4.75→30Vdc、IP評価:IP65、全体の幅:48Dia.mm、全体的な深さ:48mm、動作温度Min:-40℃、動作温度Max:+100℃、スイッチング周波数:≦160(HTL)kHz、≦300(TTL)kHzRoHS指令(10物質対応)対応
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル  スルー中空 EIL580Pシリーズ BaumerBaumer インクリメンタル形 インクリメンタル スルー中空 EIL580PシリーズBaumer
70,310税込77,341
1個
7日以内出荷
仕様パルス/回転:1 → 65536 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:6000rpm 、 出力信号タイプ:TTL/HTL 、 シャフトのタイプ:Open Hollow 、 電源電圧:4.75 → 30 V dc 、 IP評価:IP65 、 全体の幅:70 Dia.mm 、 全体的な深さ:52mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:EIL580PRoHS指令(10物質対応)対応