カテゴリ
- メカニカル部品(213)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(142)
- 制御機器(31)
- 物流用品(23)
- 切削工具(17)
- 自動車補修部品(15)
- 安全標識(14)
- 科学研究・開発用品(14)
- 建築金物(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 作業工具(9)
- 農業機械(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 学童・教育用品(6)
- 測定用品(5)
- 自動車純正部品(5)
- 家電(5)
- オフィス家具(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 機構部品(3)
- バッテリー・電装(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 医療(2)
- カー用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車部品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(296)
- CKD(49)
- omron(オムロン)(15)
- グリーンクロス(14)
- TRUSCO(12)
- スギモト産業(12)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- サンエイ化学(7)
- 住友電工ハードメタル(7)
- 第一機材(6)
- KSフィルター(6)
- EVANS(5)
- NAKATAKI(5)
- THK(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- Nikon(ニコン)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- 矢崎化工(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「h-300s」の検索結果

イレクターパイプ Φ28 ブラック
矢崎化工(57件のレビュー)¥819税込¥9011セット(5本)当日出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。材質プラスチック被覆鉄パイプ色ブラック内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ Φ28 アイボリー
矢崎化工(14件のレビュー)¥819税込¥9011セット(5本)当日出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。材質プラスチック被覆鉄パイプ色アイボリー内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ Φ28 ガーデニンググリーン
矢崎化工(4件のレビュー)¥819税込¥9011セット(5本)当日出荷から4日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。材質プラスチック被覆鉄パイプ色ガーデニンググリーン内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製空気孔 APK-H型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷空気孔の奥が見えにくいデザインです。 空気孔の面積が大きく通気性に優れています。
チャンネルソケットハンマー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷ナットの締め付けができる TPE製ソフトグリップ ヘッド部で電線のしごき作業ができる 超薄鋼口金ソケット 作業性抜群のヘッド ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる パイプ等の狭い場所での締付けにも最適用途ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適材質スチール、TPE(グリップ)ボルトW3/8(9.5mm)ボルトナット寸法17mmソケット長さ(mm)75(ダクトチャンネル挿入部)
万能フッカー
日動工業¥219税込¥2411本当日出荷何でも束ねて、どこでも吊るせるので、アイディア次第で使い方がいろいろできます。用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。資材整理や倉庫の整理などに。小物の整理やガーデニングなどにトラスコ品番814-7449材質ナイロン66長さ(mm)300連続耐荷重(kg)10
万能フッカー 300mm 丸フック付
日動工業(1件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷繰り返し使える幅15mmのフック付き結束バンドです。フックは360度回転しますので、何でも束ねて吊るせます。用途整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。材質6ナイロン(PA6)長さ(mm)365幅(mm)53厚さ(mm)15質量(g)21バンド幅(mm)15結束径(Φmm)(有効)Φ30~70フック径(mm)Φ30連続耐荷重(kg)10
ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から22日以内出荷外径Φ50mm/奥行き49.5mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~2500P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径 8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル横出し(0.5m)使用周囲温度(℃)-10~+70許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
アラウーノVリモコン
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。グリーン購入法適合
こたつ用 ヒーターユニット 石英管ヒーター 300W 取換用
YAMAZEN(山善)¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷こたつ用取替えヒーター 取付枠サイズ:29cm角 専用 ドライバー1本で取り換え簡単 コントローラー:中間入切スイッチ 温度制御:サーモスタット用途取換用ヒーターとして。こたつヒーターユニット 取り替え用ヒーター ユニットヒーター 交換用 火燵 こたつ コタツ 炬燵付属品ヒーター取付用化粧ビス4本質量(kg)1消費電力(W)300安全装置温度ヒューズ電源コード(m)3ヒーターU字型石英管ヒーター保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.8×28.8×6.5消費電力量(Wh)(強)約112、(弱)約481時間あたりの電気代目安(円)(強)約3.5円、(弱)約1.5円
ベルト荷締機ワイドハンドル
TRUSCO¥8,198税込¥9,0181台当日出荷から9日以内出荷ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。 ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。 ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。用途トラック輸送時の荷崩れ防止。 パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。 木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。 鋼管やビニールパイプ等の結束に。材質/仕上ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.91色オレンジ最大使用荷重(t)0.3
LEDランタン専用三脚 折りたたみ式 2段階高さ調整
オーム電機¥599税込¥6591個翌々日出荷LEDランタン専用三脚 折りたたみ式 2段階高さ調整用途ランタン用仕様折りたたみ可能質量(g)35タイプ三脚スタンド収納寸法(mm)Φ24×110高さ調節2段階ねじサイズ1/4インチ
スリーワンモータ安全ハイパワー汎用撹拌機
HEIDON(新東科学)¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷安全ハイパワー汎用撹拌機 BLhセーフティーシリーズ。回転部分を安全カバーでフルガード。インターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデル。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。BLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、フルガード安全カバー電源(V)単相100±10%コード長さ(m)2本体質量(kg)2.6(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)モーター(W)80安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、フルガード安全カバー、インターロック機構本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×175×242チャックコレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)200(50/60Hz共用)電源コード2極接地プラグ付電源コードチャック径(Φmm)8パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能5、10、20、30、45、60sec設定切り替え可能
センサブラケット 目盛付角シャフト(中実シャフト)
岩田製作所¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304-D)タイプ目盛付タイプ目盛仕様レーザーマーキングRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット 角シャフト(中実シャフト)
岩田製作所¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304-D)タイプノーマルタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ラチェットバックル ベルタイト ナローフック
シライ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。錆びにくいステンレス製のラチェットバックルを使用しています。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材(ステンレス)色青端末仕様ナローフック
オイルフリーベビコン LHシリーズ
日立産機システム¥139,800税込¥153,7801台11日以内出荷から76日以内出荷リップリング2気筒方式、専用フィルターサイレンサの採用により、低騒音化を実現。また、バランスなどの精度向上で、低振動を可能とし使用範囲を大幅にひろげました。 50/60Hzのどちらにも使える共用型。エリアフリーで全国で使用できます(単相100V仕様、特殊電源を除く)。 耐久性を考えて設計した中央空気吸込みによる温度の低減、さらには特殊弁の採用により、長寿命化を実現しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。種類低騒音、低振動エアー出口Rc1/4
フライパン
よこやま¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷適合使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂表面処理ふっ素素樹脂加工
KLH 吊戸棚 不燃 間口300mm
アイオ産業¥20,980税込¥23,0781台8日以内出荷から15日以内出荷耐震レバーラッチ標準装備で保育園や各種施設にも適しています。仕様鏡面扉仕様、扉:プレコート、木口:木口テープ巻き、耐震レバーラッチ高さ(mm)500+25奥行(mm)362間口(mm)300仕上不燃加工:不燃
L Series(LEFS25RH)
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個9日以内出荷寸法(mm)25精度(-) 基本形リード(mm)(H) 20モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS63T7H
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
L Series(LEFS40LH)
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷寸法(mm)40精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 30モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFS32RH)
SMC¥85,980~税込¥94,578~1個9日以内出荷寸法(mm)32精度(-) 基本形リード(mm)(H) 24モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LH
SMC¥93,980~税込¥103,378~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 20サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25H
SMC¥94,980税込¥104,4781個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 20サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
ベルタイト シライ
シライ¥21,980税込¥24,1781台12日以内出荷複数の両端金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。用途トラック荷物の固縛に最適。エコマーク認定認定ベルト色ブルーエコマーク認定番号23 105 004再生材使用使用
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RS3H
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 24サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RH
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 24サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFS32LH)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷寸法(mm)32精度(-) 基本形リード(mm)(H) 24モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFS25LH)
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷寸法(mm)25精度(-) 基本形リード(mm)(H) 20モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
...