カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • Baumer
  • AMPHENOL(17)
  • BIGM(丸山製作所)(142)
  • brembo(15)
  • DAYTONA(デイトナ)(12)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • Merck(メルクミリポア)(118)
  • NEG(日電理化硝子)(30)
  • Photogenic(30)
  • SMC(19)
  • STMicro(16)
  • TOKIO(藤沢工業)(40)
  • イトーキ(213)
  • クリスタルアイ(9)
  • ホンダ(52)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • 吉沼硝子(31)
  • 理研計器(12)
  • 谷沢製作所(15)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st18」の検索結果

特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アブソリュート形 磁気式 軸径:12mm Baumer

    アブソリュート形 磁気式 軸径:12mm

    Baumer
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    7日以内出荷
    エンコーダシングルまたはマルチターン /SSI 正確な磁気検出 最大分解能 32 ビット( 14 ビット ST、18 ビット MT ) 角度精度:最大 ± 0.15 ° 追加のインクリメンタル信号 高い耐衝撃性と耐振動性
    仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空●軸径:12mm●解像度:MT 13 ビット、ST 14 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:SSI (グレー)●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:ブラインド中空シャフトフランジ●接続タイプ:フランジコネクタ M12アズワン品番65-7350-11
  • アブソリュート形 磁気式 軸径:10mm Baumer

    アブソリュート形 磁気式 軸径:10mm

    Baumer
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    7日以内出荷
    クランプフランジ付きのソリッドシャフト。エンコーダシングルまたはマルチターン /SSI 正確な磁気検出 最大分解能 32 ビット( 14 ビット ST、18 ビット MT ) 角度精度:最大 ± 0.15 ° 追加のインクリメンタル信号 高い耐衝撃性と耐振動性
    仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT 13 ビット、ST 14 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:SSI (グレー)●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:クランプフランジ●接続タイプ:フランジコネクタ M12アズワン品番65-7352-64
  • アブソリュート形 磁気式 軸径:10mm Baumer

    アブソリュート形 磁気式 軸径:10mm

    Baumer
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    7日以内出荷
    Encoder single- or multi turn / SSI Precise magnetic sensing Resolution max。32 bit (14 bit ST, 18 bit MT) Angular accuracy up to ±0.15° Additional incremental signals High protection High resistance to shock and vibrations
    仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT 12 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP67●インターフェイス:SSI (グレー)●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Clamping Flange●接続タイプ:Cable output 2 m●コード番号:188-3534アズワン品番65-7352-17
  • アブソリュート形 オプティカル 軸径:12mm Baumer

    アブソリュート形 オプティカル 軸径:12mm

    Baumer
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    7日以内出荷
    アブソリュートエンコーダ多回転 光学検出方式 最大分解能:単回転 18 ビット、多回転 16 ビット ブラインド中空シャフト LEDステータス表示 EtherCAT 磁場に対する最大の耐性
  • アブソリュート形 オプティカル 軸径:10mm Baumer

    アブソリュート形 オプティカル 軸径:10mm

    Baumer
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    7日以内出荷
    クランプフランジ付きのソリッドシャフト。アブソリュートエンコーダ多回転 光学検出方式 最大分解能:単回転 18 ビット、多回転 16 ビット クランプフランジ LEDステータス表示 PROFINET IO です 磁場に対する最大の耐性
    仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT 13 ビット、ST 18 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●接続タイプ:フランジコネクタ M12アズワン品番65-7350-46
  • アブソリュート形 オプティカル 軸径:10mm Baumer

    アブソリュート形 オプティカル 軸径:10mm

    Baumer
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    7日以内出荷
    クランプフランジ付きのソリッドシャフト。アブソリュートエンコーダ多回転 光学検出方式 最大分解能:単回転 18 ビット、多回転 16 ビット クランプフランジ LEDステータス表示 EtherCAT 磁場に対する最大の耐性
    仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT 13 ビット、ST 18 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:EtherCAT●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●接続タイプ:フランジコネクタ M12●コード番号:189-2683アズワン品番65-7321-26
  • アブソリュート形 オプティカル 軸径:12mm Baumer

    アブソリュート形 オプティカル 軸径:12mm

    Baumer
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    7日以内出荷
    アブソリュートエンコーダ多回転 光学検出方式 最大分解能:単回転 18 ビット、多回転 16 ビット 中空シャフトを通します LEDステータス表示 PROFINET IO です 磁場に対する最大の耐性
    仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空●軸径:12mm●解像度:MT 13 ビット、ST 18 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:中空シャフトフランジ経由●接続タイプ:フランジコネクタ M12●コード番号:189-2680アズワン品番65-7320-55
  • アブソリュート形 磁気式 軸径:10mm Baumer

    アブソリュート形 磁気式 軸径:10mm

    Baumer
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    クランプフランジ付きのソリッドシャフト。エンコーダシングル又はマルチターン / CANopen R 正確な磁気検出 角度精度:最大 ± 0.15 ° 追加のインクリメンタル信号 高い耐衝撃性と耐振動性 電子ギア機能
    仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT 18 ビット、ST 14 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:CANOpen●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:EAM580アズワン品番65-7350-41
  • アブソリュート形 磁気式 軸径:12mm Baumer

    アブソリュート形 磁気式 軸径:12mm

    Baumer
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    エンコーダシングル又はマルチターン / CANopen R 正確な磁気検出 角度精度:最大 ± 0.15 ° 追加のインクリメンタル信号 高い耐衝撃性と耐振動性 電子ギア機能
    仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空●軸径:12mm●解像度:MT 18 ビット、ST 14 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:CANOpen●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:ブラインド中空シャフトフランジ●接続タイプ:フランジコネクタ M12●コード番号:189-2691アズワン品番65-7353-52
  • アブソリュート形 磁気式 軸径:10mm Baumer

    アブソリュート形 磁気式 軸径:10mm

    Baumer
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●電源電圧:10 → 30 V dc●解像度:MT 18 bit, ST 14 bit●IP保護等級:IP67●インターフェイス:CANOpen●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Clamping Flange●接続タイプ:Cable output 2 mアズワン品番65-7353-55
th-t18特集
  • おすすめ人気ランキング
  • th-t18