RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様フレキシブル / 硬質:硬質 、 方位:ライトアングル 、 寸法:12 (Dia.) x 4.4mm 、 実装タイプ:パネルマウント 、 極数:1 、 LED付属:N 、 外径:12mm 、 フロントパネル照明ガイド用シーリングディスク. MENTORのシーリングディスクは、さまざまなストレート及び角度付き照明パイプと使用する設計になっています。 ディスクをフロントパネル背面に取り付けると、埃及び水滴の飛沫に対するIP54等級の保護が可能になり、照明パイプをより過酷な環境でも使用できるようになります。. シーリングディスクの特長: 材質は黒PVC 周囲温度: 75 ℃ 外径12 mm 直径3.2 mmの穴 深さ4.4 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,600
税込¥3,960
7日以内出荷
関連キーワード