CK
CKのページです。CKは、オフィス家具/照明/清掃用品、測定・測量用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在22件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
このスーパーキットアップグレードパックで Mighty Rod キットをアップグレードしてくださいトーチ LED トーチが点灯します マグネット - 最大 3kg の物体を持ち上げます 鎖 - 棒の操業を通して魚に磁石の付属品と使用しなさい
仕様●ケーブルスカウト工具:アクセサリキット●キット内容物:チェーン x 1 、マグネット x 1 、トーチ x 1●コード番号:184-6709
アズワン品番65-7396-46
1セット
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
トリプルボンディング、亜鉛めっきスチールコネクタで、ねじりや引張り強さに対応 - ねじ、圧着、接着。スリムラインコネクタにより、引っ掛けが少なくなり、小さな穴からのアクセスが可能です。5 mm O ロッドは、ケーブル配線要件の大半に最適な剛性と柔軟性を提供します。高い光沢のガラス繊維および樹脂の複合棒は snagging および splintering を最小にする。
仕様●ケーブルスカウト工具:ロッドセット●最大長さ:10m●材質:スチール●コード番号:184-6698
アズワン品番65-7394-59
1セット
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
一般的なルーティングニーズに最適な柔軟性のある 6 mm O ロッドのペア。SplinterShield - 100% スプリットプルーフシールド Mighty - Fix Connectors - 非常に頑丈な「軽量固定」亜鉛めっきスチールコネクタ、接着、インデント、圧着により、卓越した引張強度を実現
仕様●ケーブルスカウト工具:ロッド●材質:スチール●キット内容物:ロッド直径 6 mm の 2 本●コード番号:184-6703
アズワン品番65-7394-60
1袋(2個)
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
CK Tools 特許取得済みメガネレンチ / ソケット用プーラインサートは、あらゆる角度の固定具に安全に固定し、最大 85 % の損傷又は摩耗したコーナーを持つ留め具で機能します。すべてのラウンドをしっかりとグリップし、最大 85 % の損傷又は摩耗したコーナーを留め具で使用します 6 点、12 点、六角、スプラインなど、さまざまな留め具に対応しています ソケットレンチ / リングスパナ 2 本のみに対応し、10 種類の留め具(サイズ 8 → 17 mm )に適合 8-12 mm インサートは 14 mm レンチに適合します 12-17 mm インサートスーツ 19 mm レンチ 落下を防止する独自のフランジ設計 固定具サイズ 8、9、10、11、12 用アダプタ 13、14、15、16、17 mm
仕様●個数:10●ねじ/ボルトタイプ:六角ボルト●頭部形状:六角ソケットセット●ドライブタイプ:スパナのくぼみ●ボルト/ねじ長さ:8 → 17mm●材質:金属●コード番号:228-1479
アズワン品番65-7937-07
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
オーバーヘッドランに最適な、より剛性の高い 7 mm O ロッドのペア。また、ストレートケーブル配線での制御性も向上しています。SplinterShield - 100% スプリットプルーフシールド Mighty - Fix Connectors - 非常に頑丈な「軽量固定」亜鉛めっきスチールコネクタ、接着、インデント、圧着により、卓越した引張強度を実現
仕様●ケーブルスカウト工具:ロッド●材質:スチール●キット内容物:ロッド直径 7 mm の 2 本
アズワン品番65-7395-68
1袋(2個)
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
フレキシブルな 6 mm O ロッドで、このりん光増光ロッドが低光量条件でのルーティング方法をガイドします。SplinterShield Glo - 100% Splinter プルーフおよびリン発光シールド Mighty - Fix Connectors - 非常に頑丈な「軽量固定」亜鉛めっきスチールコネクタ、接着、インデント、圧着により、卓越した引張強度を実現
仕様●ケーブルスカウト工具:ロッド●材質:スチール●キット内容物:6 mm O ロッド
アズワン品番65-7396-05
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
この柔軟性の高い 4mm O ロッドは、アクセスが困難な場合や障害物を移動する場合に最適なソリューションです。革新的ならせん状プロファイルと PET 素材により、摩擦を低減し、引っ掛けを最小限に抑えることができます。SPRIA - フレキシブル、低フリクション、狭い角度付きアクセスポイント用の SPIRA - フレックスロッド ヘリカルプロファイル - 摩擦を
仕様●ケーブルスカウト工具:ロッド●材質:PET●キット内容物:4 mm O ロッド
アズワン品番65-7396-06
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
Mighty Rods Pro Standard Kit の各種アクセサリ。フレキシリードミニフレキシブルコイルドワイヤロッドで、動作障害物がある場合に使用します フックにより、ケーブルのフックと回収が可能になります リングは、配線中にケーブルを固定します ジェンダーチェンジャはロッドの性別を男性から女性に変更します 平型丸型メスねじ Protector / クリーナー イ
仕様●ケーブルスカウト工具:アクセサリキット
アズワン品番65-7396-45
1セット
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
CK ツール T5442 11 テーパースチールメッシュケーブルソックスを使用すると、ケーブルをロッドにすばやく確実に固定できます。6 → 10 mm のケーブルをグリップします 優れた強度とグリップを実現するスチール織布ワイヤメッシュ
仕様●ケーブルスカウト工具:ロッドセット●最大長さ:15m●材質:スチール●キット内容物:スチールメッシュケーブルソックス●シリーズ:T5442
アズワン品番65-7396-17
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
CK ツール T5442 06 テーパースチールメッシュケーブルソックスを使用すると、ケーブルをロッドにすばやく確実に固定できます。6 → 10 mm のケーブルをグリップします 優れた強度とグリップを実現するスチール織布ワイヤメッシュ
仕様●ケーブルスカウト工具:ロッドセット●最大長さ:12m●材質:スチール●キット内容物:スチールメッシュケーブルソックス●シリーズ:T5442
アズワン品番65-7396-16
1個
¥5,198
税込¥5,718
欠品中
5 m の 100% スプリンタープルーフロッド 2 つのロッドの柔軟性により、床の下、角度がしっかりしていて、動きが妨げられています プル、押し、フック用の 3 時間節約アクセサリ 超タフな「ミギティフィックス」亜鉛めっきスチール製コネクタ引張強度( 275kg 超
仕様●最大長さ:5m●材質:スチール
アズワン品番65-7395-97
1セット
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
10 m の 100% スプリンタープルーフロッド 4 つのロッドの柔軟性により、床の下、角度がしっかりしていて、動きが妨げられています 引き、押し、引っ掛けのための 7 つの時間の節約の付属品 非常にフレキシブルで低摩擦のスピーラフレックスロッドにより、アクセスポイントがタイトになっています 超タフな「ミギティフィックス」亜鉛めっきスチール製コネ
仕様●ケーブルスカウト工具:ロッドセット●最大長さ:10m●材質:スチール
アズワン品番65-7396-47
1セット
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
仕様刃長さ = 65mm刃先端サイズ = 3mm全長 = 150mmインジケータタイプ = ネオン最大電圧 = 250V ac最小電圧 = 125V ac使用前に必ず既知の電源で動作をチェックしてください 動作感度を確かめてから使用してください 誤動作、不動作のおそれがあります 使用電圧範囲を超える電圧には絶対に使用しないでください 感電のおそれがあります. DIN57680-6、DIN VDE0680-6:1972-04. 電源テスター. 電気技術者用電圧テスター 一体成型構造の絶縁ハンドル付き 可視性に優れた永久密閉型のネオン管
1個
¥509
税込¥560
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:スペアブレード●併用可能製品:Wire Strippers
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
1個
¥4,650
税込¥5,115
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:スペアブレード●併用可能製品:12 → 36 mmケーブルストリッパ
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷