5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ケーブルサイズ:6 AWG●ケーブルCSA:10 (stranded) mm2, 16 (solid) mm2●色:黒, グレー●ピッチ:24mm●ヒューズサイズ:10.3 x 38mm●定格電流:32A●定格電圧:750 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:MB●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1袋(5個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ケーブルサイズ:8 AWG●ケーブルCSA:10 (solid) mm2, 6 (stranded) mm2●色:グレー●ピッチ:16mm●ヒューズサイズ:6.35 x 25.4 mm, 6.35 x 32 mm●定格電流:10A●定格電圧:750 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:M●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃●UL認定、CSA認定. ヒューズホルダでは、端子上のマークにかかわりなく定格を250 V/16 Aに制限. ヒューズ端子. 2つのモデルのヒューズ端子 ラッチ付きプルアップヒューズ端子は、1 1/4インチ x 1/4インチのBS1362及び5 x 20 mm / 5 x 25 mmのヒューズを用意 ねじキャップ式ヒューズ端子は、5 x 20 mmヒューズに適しており、ネオンインジケータ(110~220 V)あり / なしのモデルを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,598 税込3,958
5日以内出荷

仕様ケーブルサイズ:10 AWG●ケーブルCSA:10 (stranded) mm2, 16 (solid) mm2●色:黒●ピッチ:14.5mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25 mm●定格電流:16A●定格電圧:750 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:MU●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃●UL認定、CSA認定. ヒューズホルダでは、端子上のマークにかかわりなく定格を250 V/16 Aに制限. ヒューズ端子. 2つのモデルのヒューズ端子 ラッチ付きプルアップヒューズ端子は、1 1/4インチ x 1/4インチのBS1362及び5 x 20 mm / 5 x 25 mmのヒューズを用意 ねじキャップ式ヒューズ端子は、5 x 20 mmヒューズに適しており、ネオンインジケータ(110~220 V)あり / なしのモデルを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
5,798 税込6,378
5日以内出荷

仕様ケーブルサイズ:16 AWG●ケーブルCSA:10 (stranded) mm2, 16 (solid) mm2●色:グレー●ピッチ:12mm●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:600 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:MB●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃●UL認定、CSA認定. ヒューズホルダでは、端子上のマークにかかわりなく定格を250 V/16 Aに制限. ヒューズ端子. 2つのモデルのヒューズ端子 ラッチ付きプルアップヒューズ端子は、1 1/4インチ x 1/4インチのBS1362及び5 x 20 mm / 5 x 25 mmのヒューズを用意 ねじキャップ式ヒューズ端子は、5 x 20 mmヒューズに適しており、ネオンインジケータ(110~220 V)あり / なしのモデルを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
9,898 税込10,888
5日以内出荷

関連カテゴリ