89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


取付方式DINレール RoHS指令(10物質対応)対応 最大スイッチング電圧(AC V)250
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様コンタクト数:5 、 プラグ/ソケット:プラグ, ソケット 、 コネクタサイズ:M12 、 端子方法:スクリュー 、 定格電流:4 (per Contact)A 、 IP保護等級:IP67 、 コンタクトジェンダー:メス , オス 、 定格電圧:60 V ac/dc 、 接合型:ネジ 、 ボディ向き:チーズ 、 シリーズ:T Coupler 、 ハウジング材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,930 税込4,323
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Murrelektronik LimitedMurrelektronik Limited ジャンパバー
エコ商品
仕様最大順方向電圧:250 V●最大入力電流は:36 A●ピン数:20●取付けスタイル:プラグイン●長さ:121.5mm●幅:2.8mm●深さ:10mm●寸法:121.5 x 2.8 x 10 mm●MIROシリーズ用オプトカプラアクセサリ. MIROシリーズのオプトカプラと併用するアクセサリです。. プラグリンク 10極レール ワイヤチェーン ラベル 絶縁プレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Murrelektronik LimitedMurrelektronik Limited コネクタシール
エコ商品
仕様シールタイプ:ねじプラグ 、 併用可能製品:MVP12 、 長さ:13mm 、 IP保護等級:IP65, IP66K, IP67, IP68, IP69K 、 動作温度 Max:+205℃ 、 動作温度 Min:-100℃ 、 MVP12ステンレススチールブラインドプラグ(M12) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,750 税込4,125
7日以内出荷

Murrelektronik Limitedモータプロテクタ Murrelektronik Limited
エコ商品
仕様電流範囲:1 A、2 A、4 A、6 A●極数:2●ターミナルタイプ:スプリングクランプ●定格電圧:24 V dc●長さ:36mm●幅:80mm●深さ:90mm●寸法:36 x 80 x 90 mm●UL認定. MICO Classic回路ブレーカ. Murr ElektronikのMICO Classicシリーズは、24 V dc システム用のインテリジェントな配電システムです。 MICOは電流を監視して、最大負荷に到達しているときにLEDで表示し、電流範囲を調整できます。 電流が正常な場合、LEDは緑です。選択した電流範囲の90 %に達すると、LEDは緑で点滅します。 短絡が発生するか、選択した負荷を超過すると、LEDは赤で点滅し、選択したチャンネルがオフに切り替わります。 ボタンを押すだけで各チャンネルを個別にオン / オフに切り替え可能なため、優れた柔軟性を発揮します。 MICOシリーズは、過電流による火災の危険性を低減したり、電力リセット後でも作動ステータスを保存したりできるなど、多くの利点があります。. 特長と利点:. 電子式電流モニタリング 2出力又は4出力チャンネル 調整可能な電流範囲 スプリングクランプ端子 両側にブリッジシステムを装備 点滅LEDにより90 %の警告通知 グループアラームコンタクト(無電位) 個々の電流経路のカスケード開始 制御キャビネットのスペースを最大30 %節約. 製品用途の情報. 一体型ブリッジシステムを介して複数のMICOモジュールを接続し、設置時間と誤配線の可能性の両方を減らすことができます。 スプリングクランプ式端子は最短時間での設置を可能にします。 これらは、メンテナンスフリーで、耐振性があります。 ねじ止め端子を締め直す定期メンテナンスは不要 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷


1個
259 税込285
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個ほか
2,430 税込2,673
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様終端1:4ピンメスM12 、 終端1コンタク数:4 、 終端1ポート数:1 、 終端1ジェンダー:メス 、 終端1サイズ:M12 、 終端2コネクタ数:1 、 終端2ポート数:1 、 終端2ジェンダー:メス 、 終端2サイズ:RJ45 、 定格電流:1.76A 、 IP保護等級:IP20、IP67 、 定格電圧:60 V dc 、 ボディ向き:ライトアングル 、 動作温度 Min:-25℃ 、 M12-RJ45アダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷


1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷






1個
50,980 税込56,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷