「ハーメチックシール」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
業界標準SMD水晶 抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着、リード線をプラスチック型に配してガルウィングを形成 モデルHC49/4HSMX モデル公開番号17
仕様●標準周波数:24MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:60℃
アズワン品番65-7206-13
1袋(100個)
¥8,198
税込¥9,018
欠品中
IQD Quartz Crystal は、継目の密閉された金属製 LID (ハーメチックシールド)のセラミックパッケージに収められた標準 3.2 x 2.5 mm の SMD 水晶です。周波数は 25.0 MHz です 周波数許容差は ± 20.00ppm です 25 ℃ での許容条件
仕様●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:3.2 x 2.5 x 0.8mm●周波数許容性:±20.00ppm
アズワン品番65-6972-95
1袋(5個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
IQDQuartzCrystalは、継目の密閉された金属製LID(ハーメチックシールド)のセラミックパッケージに収められた標準3.2x2.5mmのSMD水晶です。周波数は27.120MHzです周波数許容差は±10.00ppmです許容条件は25℃です保管温度範囲:-55→125℃
仕様●標準周波数:27.12MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:10pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:3.2 x 2.5 x 0.9mm●周波数許容性:±10.00ppm
アズワン品番65-6968-47
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
IQD Quartz Crystal は、4 つのパッドを備えた標準 5 x 3.2 mm SMD 水晶です。継目の密閉された金属製 LID ふた付きセラミックパッケージ(ハーメチックシールド)です。周波数は 16.0 MHz です 周波数許容差: ± 50.00ppm 許容条件は 25 ℃ です
仕様●標準周波数:16MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±50.00ppm
アズワン品番65-6963-38
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
IQD 水晶クロック発振器は、継目の密閉された金属製 LID ふた(ハーメチックシールド)を備えたセラミックパッケージに収められた標準的な 7 x 5 mm 水晶発振器です。周波数: 8.0 MHz 周波数安定性: ± 50.00ppm 動作温度範囲-40℃ → 85℃ 立ち上り / 立ち下り時間は最大 10.0 ns です
仕様●入数:1テープ(5個入り)●出力周波数:8.0 mMHz●周波数偏差:±50.00ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:HCMOS
アズワン品番65-6962-07
1セット(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
IQD Quartz Crystal は、継目の密閉された金属製 LID (ハーメチックシールド)のセラミックパッケージに収められた標準 3.2 x 2.5 mm の SMD 水晶です。周波数は 40.0MHz です 周波数許容差は ± 20.00ppm です 許容条件は 25 ℃ です
仕様●入数:1テープ(100個入り)●標準周波数:40MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:3.2 x 2.5 x 0.8mm●周波数許容性:±20.00ppm
アズワン品番65-6972-74
1セット(100個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
IQD Quartz Crystal は、抵抗溶接のため、不活性環境ではハーメチックシールドが施され、リードにはガラス金属シールが施されています。標準 2 脚 HC49 パッケージに収納されています。周波数は 12.0 MHz です 周波数許容誤差: ± 20.00 ppm 周波数安定性は ± 30.00ppm です
仕様●標準周波数:12MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●ピン数:2●周波数許容性:±20ppm
アズワン品番65-6968-68
1袋(5個)
¥829
税込¥912
7日以内出荷
IQD Quartz Crystal は、ハーメチックシールドセラミックパッケージに収められた標準 1.6 x 1.2 mm の SMD 水晶で、金属製のふた LID を備えています。周波数は 48.0MHz です 周波数許容差: ± 15.00 ppm 許容条件は 25 ℃ です 保管温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●標準周波数:48MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:2●寸法:1.6 x 1.2 x 0.4mm●周波数許容性:±15.00ppm
アズワン品番65-6963-21
1袋(5個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
IQD 水晶クロック発振器は、継目の密閉された金属製 LID ふた(ハーメチックシールド)を備えたセラミックパッケージに収められた標準的な 7 x 5 mm 水晶発振器です。周波数は 12.0 MHz です 周波数安定性: ± 50.00ppm 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ デューティサイクルは 45 または 55 です
仕様●出力周波数:12MHz●周波数偏差:±50.00ppm●出力レベル:HCMOS
アズワン品番65-6961-74
1袋(5個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
IQD Quartz Crystal は、業界標準の SMD 水晶抵抗溶接部品で、不活性環境でのハーメチックシールドとリード線のガラス金属シールです。ガルウィング実装のために、リード線がプラスチック型に取り付けられています。周波数: 8.0 MHz 周波数許容差: ± 30.50 ppm 許容条件は 25 ℃ ± 2 ℃ です 周波数安定性: ± 50.00ppm
仕様●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±30.00ppm
アズワン品番65-6968-80
1袋(100個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
IQD Quartz Crystal は、業界標準の SMD 水晶抵抗溶接、不活性環境でのハーメチックシールド、リード線のガラス金属シールが、ガルウィング実装のためにプラスチック型に取り付けられています。周波数: 8.0 MHz 周波数許容差は ± 30.00ppm です 許容条件は 25 ℃ ± 2 ℃ です 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±30.00ppm
アズワン品番65-6968-90
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
IQD Quartz Crystal は、継目の密閉された金属製 LID ふた(ハーメチックシールド)を備えたセラミックパッケージに収められた 3.2 x 1.5 mm の SMD 水晶です。周波数は 32.7680 kHz です 周波数許容差は ± 20.00ppm です 許容条件は 25 ℃ ± 5 ℃ です 保管温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(100個入り)●標準周波数:32.768kHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:7pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:2●寸法:3.2 x 1.5 x 0.9mm●周波数許容性:±20ppm
アズワン品番65-6968-78
1セット(100個)
¥9,598
税込¥10,558
欠品中
IQD Quartz Crystal は、業界標準の SMD 水晶です。溶接抵抗、不活性環境でのハーメチックシールド、リード線にガラス金属シールガルウィング実装のために、リード線がプラスチック型に取り付けられています。周波数: 8.0 MHz 周波数許容差は ± 30.00ppm です 許容条件は 25 ℃ ± 2 ℃ です 保管温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(10個入り)●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:22pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±30.00ppm
アズワン品番65-6973-99
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
IQD Quartz Crystal は、電子ビーム密閉金属製 LID を持つハーメチックシールドパッケージに収められた 2.0 x 1.2 mm の SMD 水晶です。リアルタイムクロック用途に最適です。周波数は 32.7680 kHz です 周波数許容差は ± 20.00ppm です 許容条件は 25 ℃ ± 5 ℃ です 保管温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●標準周波数:32.768kHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:12.5pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:2●寸法:2.0 x 1.2 x 0.6mm●周波数許容性:±20.00ppm
アズワン品番65-6951-67
1袋(5個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
IQD Quartz Crystal は、継目の密閉された金属製 LID ふた(ハーメチックシールド)を備えたセラミックパッケージに収められた 3.2 x 1.5 mm の SMD 水晶です。周波数は 32.7680 kHz です 周波数許容差は ± 20.00ppm です 許容条件は 25 ℃ ± 5 ℃ です RoHS(2022年10月現在)。終端は NiAu です
仕様●入数:1テープ(100個入り)●標準周波数:32.768kHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:9pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:2●寸法:3.2 x 1.5 x 0.9mm●周波数許容性:±20.00ppm
アズワン品番65-6962-14
1セット(100個)
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
仕様業界標準のリード付きパッケージ 抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着、標準の2リードHC49パッケージ モデルHC49 モデル公開番号15
長さ(mm)11.05
幅(mm)4.65
寸法(mm)11.05×4.65×13.46
高さ(mm)13.46
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)標準11.0592
動作温度(℃)(Max)60
実装タイプスルーホール
シリーズ抵抗(Ω)35
負荷キャパシタンス(pF)20
周波数偏差(ppm)±30
周波数許容性(ppm)±20
1箱(20個)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
仕様CFPS-72水晶発振器. CFPS-7Sシリーズ水晶クロック発振器です。 これらのIQDブランドのSMDは、ハーメチックシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されており、衝撃や振動に対して高い水準の環境保護機能を備えています。 これらの製品は標準の7 x 5 mmサイズで、幅広い周波数パラメータを備えています。. 供給電圧:5V 使用温度範囲:0 → 70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様業界標準SMD水晶 抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着、リード線をプラスチック型に乗せてガルウィングを形成 モデルHC49/4HSMX モデル公開番号17
長さ(mm)11.4
幅(mm)4.9
寸法(mm)11.4×4.9×4.3
高さ(mm)4.3
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)標準7.3728
動作温度(℃)(Max)60
実装タイプ表面実装
シリーズ抵抗(Ω)60
負荷キャパシタンス(pF)16
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
仕様業界標準リードのパッケージ、抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着 モデルHC49/4H モデル公開番号15
長さ(mm)11.05
幅(mm)4.7
寸法(mm)11.05×4.7×4.1
高さ(mm)4.1
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)標準7.3728
動作温度(℃)(Max)60
実装タイプスルーホール
シリーズ抵抗(Ω)60
負荷キャパシタンス(pF)30
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様業界標準SMD水晶 抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着、リード線をプラスチック型に乗せてガルウィングを形成 モデルHC49/4HSMX モデル公開番号17
長さ(mm)11.4
幅(mm)4.9
寸法(mm)11.4×4.9×4.3
高さ(mm)4.3
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)標準6
動作温度(℃)(Min)-10
実装タイプ表面実装
シリーズ抵抗(Ω)60
負荷キャパシタンス(pF)30
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック
長さ(mm)7.2
幅(mm)5.2
寸法(mm)7.2×5.2×1.4
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性CFPS-72水晶発振器. CFPS-7Sシリーズ水晶クロック発振器です。 これらのIQDブランドのSMDは、ハーメチックシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されており、衝撃や振動に対して高い水準の環境保護機能を備えています。 これらの製品は標準の7 x 5 mmサイズで、幅広い周波数パラメータを備えています。. 供給電圧:5V 使用温度範囲:0 → 70
出力レベルHCMOS, TTL
出力周波数8MHz
パッケージSMD
実装タイプ表面実装
周波数偏差(ppm)±50
最大動作温度(℃)70
最小動作温度(℃)0
1箱(10個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
関連キーワード