IQD 水晶クロック発振器は、継目の密閉された金属製 LID ふた(ハーメチックシールド)を備えたセラミックパッケージに収められた標準的な 7 x 5 mm 水晶発振器です。周波数は 12.0 MHz です 周波数安定性: ± 50.00ppm 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ デューティサイクルは 45 または 55 です
仕様●出力周波数:12MHz●周波数偏差:±50.00ppm●出力レベル:HCMOS
アズワン品番65-6961-74
1袋(5個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
IQD 水晶クロック発振器は、継目の密閉された金属製 LID ふた(ハーメチックシールド)を備えたセラミックパッケージに収められた標準的な 7 x 5 mm 水晶発振器です。周波数: 8.0 MHz 周波数安定性: ± 50.00ppm 動作温度範囲-40℃ → 85℃ 立ち上り / 立ち下り時間は最大 10.0 ns です
仕様●入数:1テープ(5個入り)●出力周波数:8.0 mMHz●周波数偏差:±50.00ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:HCMOS
アズワン品番65-6962-07
1セット(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
関連キーワード