カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • IQD
  • ABRACON(7)
  • MMD(4)
  • EPSON(1)
  • RS PRO(1)
  • Ecliptek(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水晶振動器」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IQD 発振器, 20MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQDIQD 発振器, 20MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDIQD
2,398税込2,638
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4高さ(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。出力レベルHCMOS出力周波数20MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最小動作温度(℃)0
IQD 発振器, 10MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQDIQD 発振器, 10MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDIQD
2,398税込2,638
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4高さ(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。出力レベルHCMOS出力周波数10MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最小動作温度(℃)0
IQD 発振器, 25MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQDIQD 発振器, 25MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDIQD
2,298税込2,528
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。出力レベルHCMOS出力周波数25MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)0
IQD 発振器, 50MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQDIQD 発振器, 50MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDIQD
2,398税込2,638
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。出力レベルHCMOS出力周波数50MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)0
IQD 発振器, 8MHz, HCMOS, TTL出力 表面実装, 4-Pin SMD IQDIQD 発振器, 8MHz, HCMOS, TTL出力 表面実装, 4-Pin SMDIQD
2,598税込2,858
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性CFPS-72水晶発振器. CFPS-7Sシリーズ水晶クロック発振器です。 これらのIQDブランドのSMDは、ハーメチックシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されており、衝撃や振動に対して高い水準の環境保護機能を備えています。 これらの製品は標準の7 x 5 mmサイズで、幅広い周波数パラメータを備えています。. 供給電圧:5V 使用温度範囲:0 → 70出力レベルHCMOS, TTL出力周波数8MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)0
IQD 発振器, 16MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQDIQD 発振器, 16MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDIQD
2,398税込2,638
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。出力レベルHCMOS出力周波数16MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)0
IQD 発振器, 8MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQDIQD 発振器, 8MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDIQD
2,298税込2,528
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。出力レベルHCMOS出力周波数8MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)0
Clock Oscillator 16MHz 7.0 x 5.0 x 1.4mm IQDClock Oscillator 16MHz 7.0 x 5.0 x 1.4mmIQD
2,498税込2,748
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様CFPS-72水晶発振器. CFPS-7Sシリーズ水晶クロック発振器です。 これらのIQDブランドのSMDは、ハーメチックシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されており、衝撃や振動に対して高い水準の環境保護機能を備えています。 これらの製品は標準の7 x 5 mmサイズで、幅広い周波数パラメータを備えています。. 供給電圧:5V 使用温度範囲:0 → 70℃RoHS指令(10物質対応)対応
IQD 水晶発振器 IQDIQD 水晶発振器IQD
289税込318
1個ほか
7日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら