「水晶振動子 20m」の検索結果
仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード
長さ(mm)11.4
幅(mm)4.9
寸法(mm)11.4×4.9×4.3
高さ(mm)4.3
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)標準20
動作温度(℃)(Max)60
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
シリーズ抵抗(Ω)40
負荷キャパシタンス(pF)16
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様HC49/4H IQD
長さ(mm)11.05
幅(mm)4.7
寸法(mm)11.05×4.7×4.1
高さ(mm)4.1
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)標準20
動作温度(℃)(Min)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
シリーズ抵抗(Ω)40
負荷キャパシタンス(pF)12
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
IQDQuartzCrystalは、継目の密閉された金属製LID(ハーメチックシールド)のセラミックパッケージに収められた標準3.2x2.5mmのSMD水晶です。周波数は27.120MHzです周波数許容差は±10.00ppmです許容条件は25℃です保管温度範囲:-55→125℃
仕様●標準周波数:27.12MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:10pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:3.2 x 2.5 x 0.9mm●周波数許容性:±10.00ppm
アズワン品番65-6968-47
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
HC49/4H SMX。基本共振モード
仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:20MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:60℃
アズワン品番65-7148-59
1セット(1000個)
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
IQD Quartz Crystal は、継目の密閉された金属製 LID (ハーメチックシールド)のセラミックパッケージに収められた標準 3.2 x 2.5 mm の SMD 水晶です。周波数は 40.0MHz です 周波数許容差は ± 20.00ppm です 許容条件は 25 ℃ です
仕様●入数:1テープ(100個入り)●標準周波数:40MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:3.2 x 2.5 x 0.8mm●周波数許容性:±20.00ppm
アズワン品番65-6972-74
1セット(100個)
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷