HC49/4H IQD
仕様●標準周波数:4MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●パッケージタイプ:HC49/4H●ピン数:2●長さ:11.05mm●幅:4.7mm●高さ:4.1mm●寸法:11.05 x 4.7 x 4.1mm●周波数許容性:±20ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:130Ω●動作温度 Max:60℃
アズワン品番65-7162-30
1袋(100個)
¥8,198
税込¥9,018
欠品中
HC49/4H SMX。基本共振モード
仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:4MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:130Ω●動作温度 Max:60℃
アズワン品番65-7206-20
1セット(1000個)
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード
長さ(mm)11.4
幅(mm)4.9
寸法(mm)11.4×4.9×4.3
高さ(mm)4.3
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)標準4
動作温度(℃)(Max)60
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
シリーズ抵抗(Ω)130
負荷キャパシタンス(pF)16
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
仕様HC49及びHC49U IQD
長さ(mm)11.05
幅(mm)4.65
寸法(mm)11.05×4.65×13.46
高さ(mm)13.46
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)標準4
動作温度(℃)(Max)60
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプスルーホール
シリーズ抵抗(Ω)100
負荷キャパシタンス(pF)30
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±20
1袋(100個)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
仕様HC49/4H IQD
長さ(mm)11.05
幅(mm)4.7
寸法(mm)11.05×4.7×4.1
高さ(mm)4.1
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)標準4
動作温度(℃)(Max)60
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプスルーホール
シリーズ抵抗(Ω)130
負荷キャパシタンス(pF)30
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±20
1箱(50個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様●シリーズ抵抗:40Ω●負荷キャパシタンス:16pF
長さ(mm)7.5
幅(mm)5.2
寸法(mm)7.5×5.2×1.4
高さ(mm)1.4
ピン数(ピン)4
周波数(MHz)16
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性12SMX (B). 基本共振モード
パッケージSMD
実装タイプ表面実装
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±30
最大動作温度(℃)70
1箱(10個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様●シリーズ抵抗:80Ω●負荷キャパシタンス:16pF
長さ(mm)7.5
幅(mm)5.2
寸法(mm)7.5×5.2×1.4
高さ(mm)1.4
ピン数(ピン)4
周波数(MHz)8
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性12SMX (B). 基本共振モード
パッケージSMD
実装タイプ表面実装
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±30
最小動作温度(℃)-20
1箱(10個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
長さ(mm)11.4
幅(mm)4.9
寸法(mm)11.4×4.9×4.3
高さ(mm)4.3
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)標準24
動作温度(℃)(Max)60
実装タイプ表面実装
シリーズ抵抗(Ω)40
負荷キャパシタンス(pF)16
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±30
1箱(40個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード
長さ(mm)11.4
幅(mm)4.9
寸法(mm)11.4×4.9×4.3
高さ(mm)4.3
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)標準3.6864
動作温度(℃)(Max)60
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
シリーズ抵抗(Ω)300
負荷キャパシタンス(pF)16
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
仕様●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±30.00ppm
アズワン品番65-6962-76
1袋(100個)
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
IQD Quartz Crystal は、継目の密閉された金属製 LID (ハーメチックシールド)のセラミックパッケージに収められた標準 3.2 x 2.5 mm の SMD 水晶です。周波数は 25.0 MHz です 周波数許容差は ± 20.00ppm です 25 ℃ での許容条件
仕様●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:3.2 x 2.5 x 0.8mm●周波数許容性:±20.00ppm
アズワン品番65-6972-95
1袋(5個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
IQD Quartz Crystal は、業界標準の SMD 水晶抵抗溶接部品で、不活性環境でのハーメチックシールドとリード線のガラス金属シールです。ガルウィング実装のために、リード線がプラスチック型に取り付けられています。周波数: 8.0 MHz 周波数許容差: ± 30.50 ppm 許容条件は 25 ℃ ± 2 ℃ です 周波数安定性: ± 50.00ppm
仕様●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±30.00ppm
アズワン品番65-6968-80
1袋(100個)
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
IQD Quartz Crystal は、4 つのパッドを備えた標準 5 x 3.2 mm SMD 水晶です。継目の密閉された金属製 LID ふた付きセラミックパッケージ(ハーメチックシールド)です。周波数は 16.0 MHz です 周波数許容差: ± 50.00ppm 許容条件は 25 ℃ です
仕様●標準周波数:16MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±50.00ppm
アズワン品番65-6963-38
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
IQDQuartzCrystalは、継目の密閉された金属製LID(ハーメチックシールド)のセラミックパッケージに収められた標準3.2x2.5mmのSMD水晶です。周波数は27.120MHzです周波数許容差は±10.00ppmです許容条件は25℃です保管温度範囲:-55→125℃
仕様●標準周波数:27.12MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:10pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:3.2 x 2.5 x 0.9mm●周波数許容性:±10.00ppm
アズワン品番65-6968-47
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
IQD Quartz Crystal は、業界標準の SMD 水晶抵抗溶接、不活性環境でのハーメチックシールド、リード線のガラス金属シールが、ガルウィング実装のためにプラスチック型に取り付けられています。周波数: 8.0 MHz 周波数許容差は ± 30.00ppm です 許容条件は 25 ℃ ± 2 ℃ です 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±30.00ppm
アズワン品番65-6968-90
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●標準周波数:16MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±50.00ppm
アズワン品番65-6963-72
1袋(100個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
仕様業界標準リードのパッケージ、抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着 モデルHC49/4H モデル公開番号15
長さ(mm)11.05
幅(mm)4.7
寸法(mm)11.05×4.7×4.1
高さ(mm)4.1
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)標準7.3728
動作温度(℃)(Max)60
実装タイプスルーホール
シリーズ抵抗(Ω)60
負荷キャパシタンス(pF)30
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様HC49/4H IQD
長さ(mm)11.05
幅(mm)4.7
寸法(mm)11.05×4.7×4.1
高さ(mm)4.1
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)標準3.6864
動作温度(℃)(Max)70
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプスルーホール
シリーズ抵抗(Ω)300
負荷キャパシタンス(pF)30
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様HC49及びHC49U IQD
長さ(mm)11.05
幅(mm)4.65
寸法(mm)11.05×4.65×13.46
高さ(mm)13.46
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)標準3.6864
動作温度(℃)(Max)60
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプスルーホール
シリーズ抵抗(Ω)150
負荷キャパシタンス(pF)30
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±20
1箱(20個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
仕様HC49/4H IQD
長さ(mm)11.05
幅(mm)4.7
寸法(mm)11.05×4.7×4.1
高さ(mm)4.1
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)標準24
動作温度(℃)(Max)60
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプスルーホール
シリーズ抵抗(Ω)40
負荷キャパシタンス(pF)30
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±30
1袋(100個)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
長さ(mm)11.05
幅(mm)4.7
寸法(mm)11.05×4.7×4.1
高さ(mm)4.1
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)標準14.7456
動作温度(℃)(Max)60
実装タイプスルーホール
シリーズ抵抗(Ω)40
負荷キャパシタンス(pF)30
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
仕様HC49/4H IQD
長さ(mm)11.05
幅(mm)4.7
寸法(mm)11.05×4.7×4.1
高さ(mm)4.1
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)標準4.9152
動作温度(℃)(Min)-20
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプスルーホール
シリーズ抵抗(Ω)130
負荷キャパシタンス(pF)30
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±30
1袋(100個)
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
仕様HC49/4H IQD
長さ(mm)11.05
幅(mm)4.7
寸法(mm)11.05×4.7×4.1
高さ(mm)4.1
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)標準16
動作温度(℃)(Max)70
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプスルーホール
シリーズ抵抗(Ω)40
負荷キャパシタンス(pF)30
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
IQD Quartz Crystal は、業界標準の SMD 水晶です。溶接抵抗、不活性環境でのハーメチックシールド、リード線にガラス金属シールガルウィング実装のために、リード線がプラスチック型に取り付けられています。周波数: 8.0 MHz 周波数許容差は ± 30.00ppm です 許容条件は 25 ℃ ± 2 ℃ です 保管温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(10個入り)●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:22pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±30.00ppm
アズワン品番65-6973-99
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●標準周波数:40MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:3.2 x 2.5 x 0.8mm●周波数許容性:±20.00ppm
アズワン品番65-6962-87
1袋(5個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
IQD Quartz Crystal は、継目の密閉された金属製 LID (ハーメチックシールド)のセラミックパッケージに収められた標準 3.2 x 2.5 mm の SMD 水晶です。周波数は 40.0MHz です 周波数許容差は ± 20.00ppm です 許容条件は 25 ℃ です
仕様●入数:1テープ(100個入り)●標準周波数:40MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:3.2 x 2.5 x 0.8mm●周波数許容性:±20.00ppm
アズワン品番65-6972-74
1セット(100個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:3.2 x 2.5 x 0.8mm●周波数許容性:±20.00ppm
アズワン品番65-6968-98
1セット(100個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±30.00ppm
アズワン品番65-6962-48
1袋(25個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様HC49/4H IQD
長さ(mm)11.05
幅(mm)4.7
寸法(mm)11.05×4.7×4.1
高さ(mm)4.1
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)標準20
動作温度(℃)(Min)-20
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプスルーホール
シリーズ抵抗(Ω)40
負荷キャパシタンス(pF)12
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
仕様HC49/4H IQD
長さ(mm)11.05
幅(mm)4.7
寸法(mm)11.05×4.7×4.1
高さ(mm)4.1
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)標準10
動作温度(℃)(Max)70
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプスルーホール
シリーズ抵抗(Ω)40
負荷キャパシタンス(pF)30
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±30
仕様HC49/4H IQD
長さ(mm)11.05
幅(mm)4.7
寸法(mm)11.05×4.7×4.1
高さ(mm)4.1
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)標準11.0592
動作温度(℃)(Max)70
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプスルーホール
シリーズ抵抗(Ω)40
負荷キャパシタンス(pF)30
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±30
1袋(100個)
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
業界標準SMD水晶 抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着、リード線をプラスチック型に配してガルウィングを形成 モデルHC49/4HSMX モデル公開番号17
仕様●標準周波数:24MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:60℃
アズワン品番65-7206-13
1袋(100個)
¥7,698
税込¥8,468
欠品中
HC49/4H IQD
仕様●標準周波数:12MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●パッケージタイプ:HC49/4H●ピン数:2●長さ:11.05mm●幅:4.7mm●高さ:4.1mm●寸法:11.05 x 4.7 x 4.1mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:70℃
アズワン品番65-6962-37
1袋(100個)
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
HC49/4H IQD
仕様●標準周波数:16MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●パッケージタイプ:HC49/4H●ピン数:2●長さ:11.05mm●幅:4.7mm●高さ:4.1mm●寸法:11.05 x 4.7 x 4.1mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:70℃
アズワン品番65-7162-75
1袋(100個)
¥7,898
税込¥8,688
欠品中
HC49/4H IQD
仕様●標準周波数:11.0592MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●パッケージタイプ:HC49/4H●ピン数:2●長さ:11.05mm●幅:4.7mm●高さ:4.1mm●寸法:11.05 x 4.7 x 4.1mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:70℃
アズワン品番65-7113-66
1袋(100個)
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
HC49/4H IQD
仕様●標準周波数:10MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●パッケージタイプ:HC49/4H●ピン数:2●長さ:11.05mm●幅:4.7mm●高さ:4.1mm●寸法:11.05 x 4.7 x 4.1mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:70℃
アズワン品番65-7162-77
1袋(100個)
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
関連キーワード