「溶接用 ガラス」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業界標準SMD水晶 抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着、リード線をプラスチック型に配してガルウィングを形成 モデルHC49/4HSMX モデル公開番号17
仕様●標準周波数:24MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:60℃ アズワン品番65-7206-13
1袋(100個)
7,698 税込8,468
欠品中

IQD Quartz Crystal は、抵抗溶接のため、不活性環境ではハーメチックシールドが施され、リードにはガラス金属シールが施されています。標準 2 脚 HC49 パッケージに収納されています。周波数は 12.0 MHz です 周波数許容誤差: ± 20.00 ppm 周波数安定性は ± 30.00ppm です
仕様●標準周波数:12MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●ピン数:2●周波数許容性:±20ppm アズワン品番65-6968-68
1袋(5個)
879 税込967
7日以内出荷

IQD Quartz Crystal は、業界標準の SMD 水晶抵抗溶接、不活性環境でのハーメチックシールド、リード線のガラス金属シールが、ガルウィング実装のためにプラスチック型に取り付けられています。周波数: 8.0 MHz 周波数許容差は ± 30.00ppm です 許容条件は 25 ℃ ± 2 ℃ です 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±30.00ppm アズワン品番65-6968-90
1袋(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

IQD Quartz Crystal は、業界標準の SMD 水晶です。溶接抵抗、不活性環境でのハーメチックシールド、リード線にガラス金属シールガルウィング実装のために、リード線がプラスチック型に取り付けられています。周波数: 8.0 MHz 周波数許容差は ± 30.00ppm です 許容条件は 25 ℃ ± 2 ℃ です 保管温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(10個入り)●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:22pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±30.00ppm アズワン品番65-6973-99
1セット(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

IQD Quartz Crystal は、業界標準の SMD 水晶抵抗溶接部品で、不活性環境でのハーメチックシールドとリード線のガラス金属シールです。ガルウィング実装のために、リード線がプラスチック型に取り付けられています。周波数: 8.0 MHz 周波数許容差: ± 30.50 ppm 許容条件は 25 ℃ ± 2 ℃ です 周波数安定性: ± 50.00ppm
仕様●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±30.00ppm アズワン品番65-6968-80
1袋(100個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

仕様業界標準リードのパッケージ、抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着 モデルHC49/4H モデル公開番号15 長さ(mm)11.05 幅(mm)4.7 寸法(mm)11.05×4.7×4.1 高さ(mm)4.1 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)標準7.3728 動作温度(℃)(Max)60 実装タイプスルーホール シリーズ抵抗(Ω)60 負荷キャパシタンス(pF)30 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様業界標準のリード付きパッケージ 抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着、標準の2リードHC49パッケージ モデルHC49 モデル公開番号15 長さ(mm)11.05 幅(mm)4.65 寸法(mm)11.05×4.65×13.46 高さ(mm)13.46 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)標準11.0592 動作温度(℃)(Max)60 実装タイプスルーホール シリーズ抵抗(Ω)35 負荷キャパシタンス(pF)20 周波数偏差(ppm)±30 周波数許容性(ppm)±20
1箱(20個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様業界標準SMD水晶 抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着、リード線をプラスチック型に乗せてガルウィングを形成 モデルHC49/4HSMX モデル公開番号17 長さ(mm)11.4 幅(mm)4.9 寸法(mm)11.4×4.9×4.3 高さ(mm)4.3 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)標準7.3728 動作温度(℃)(Max)60 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)60 負荷キャパシタンス(pF)16 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
3,500 税込3,850
5日以内出荷

仕様業界標準SMD水晶 抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着、リード線をプラスチック型に乗せてガルウィングを形成 モデルHC49/4HSMX モデル公開番号17 長さ(mm)11.4 幅(mm)4.9 寸法(mm)11.4×4.9×4.3 高さ(mm)4.3 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)標準6 動作温度(℃)(Min)-10 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)60 負荷キャパシタンス(pF)30 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷