業界標準SMD水晶 抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着、リード線をプラスチック型に配してガルウィングを形成 モデルHC49/4HSMX モデル公開番号17
仕様●標準周波数:24MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:60℃
アズワン品番65-7206-13
1袋(100個)
¥7,698
税込¥8,468
欠品中
IQD Quartz Crystal は、業界標準の SMD 水晶抵抗溶接、不活性環境でのハーメチックシールド、リード線のガラス金属シールが、ガルウィング実装のためにプラスチック型に取り付けられています。周波数: 8.0 MHz 周波数許容差は ± 30.00ppm です 許容条件は 25 ℃ ± 2 ℃ です 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±30.00ppm
アズワン品番65-6968-90
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
IQD Quartz Crystal は、業界標準の SMD 水晶です。溶接抵抗、不活性環境でのハーメチックシールド、リード線にガラス金属シールガルウィング実装のために、リード線がプラスチック型に取り付けられています。周波数: 8.0 MHz 周波数許容差は ± 30.00ppm です 許容条件は 25 ℃ ± 2 ℃ です 保管温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(10個入り)●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:22pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±30.00ppm
アズワン品番65-6973-99
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
IQD Quartz Crystal は、業界標準の SMD 水晶抵抗溶接部品で、不活性環境でのハーメチックシールドとリード線のガラス金属シールです。ガルウィング実装のために、リード線がプラスチック型に取り付けられています。周波数: 8.0 MHz 周波数許容差: ± 30.50 ppm 許容条件は 25 ℃ ± 2 ℃ です 周波数安定性: ± 50.00ppm
仕様●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±30.00ppm
アズワン品番65-6968-80
1袋(100個)
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
IQD Quartz Crystal は、抵抗溶接のため、不活性環境ではハーメチックシールドが施され、リードにはガラス金属シールが施されています。標準 2 脚 HC49 パッケージに収納されています。周波数は 12.0 MHz です 周波数許容誤差: ± 20.00 ppm 周波数安定性は ± 30.00ppm です
仕様●標準周波数:12MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●ピン数:2●周波数許容性:±20ppm
アズワン品番65-6968-68
1袋(5個)
¥879
税込¥967
7日以内出荷
仕様業界標準リードのパッケージ、抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着 モデルHC49/4H モデル公開番号15
長さ(mm)11.05
幅(mm)4.7
寸法(mm)11.05×4.7×4.1
高さ(mm)4.1
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)標準7.3728
動作温度(℃)(Max)60
実装タイプスルーホール
シリーズ抵抗(Ω)60
負荷キャパシタンス(pF)30
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様業界標準のリード付きパッケージ 抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着、標準の2リードHC49パッケージ モデルHC49 モデル公開番号15
長さ(mm)11.05
幅(mm)4.65
寸法(mm)11.05×4.65×13.46
高さ(mm)13.46
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)標準11.0592
動作温度(℃)(Max)60
実装タイプスルーホール
シリーズ抵抗(Ω)35
負荷キャパシタンス(pF)20
周波数偏差(ppm)±30
周波数許容性(ppm)±20
1箱(20個)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
仕様業界標準SMD水晶 抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着、リード線をプラスチック型に乗せてガルウィングを形成 モデルHC49/4HSMX モデル公開番号17
長さ(mm)11.4
幅(mm)4.9
寸法(mm)11.4×4.9×4.3
高さ(mm)4.3
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)標準7.3728
動作温度(℃)(Max)60
実装タイプ表面実装
シリーズ抵抗(Ω)60
負荷キャパシタンス(pF)16
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
仕様業界標準SMD水晶 抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着、リード線をプラスチック型に乗せてガルウィングを形成 モデルHC49/4HSMX モデル公開番号17
長さ(mm)11.4
幅(mm)4.9
寸法(mm)11.4×4.9×4.3
高さ(mm)4.3
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)標準6
動作温度(℃)(Min)-10
実装タイプ表面実装
シリーズ抵抗(Ω)60
負荷キャパシタンス(pF)30
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
関連キーワード