36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●オシレータタイプ:TCXO●負荷キャパシタンス:15pF 高さ(mm)2 出力レベルHCMOS 出力周波数10 → 40 秒MHz 最大供給電圧(V)3.3 周波数偏差(ppm)±0.5 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様オシレータタイプ:クロック 長さ(mm)7.2 幅(mm)5.2 寸法(mm)7.2×5.2×1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。 出力レベルHCMOS 出力周波数8MHz パッケージSMD 実装タイプ表面実装 周波数偏差(ppm)±50 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)0
1箱(10個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様オシレータタイプ:クロック 長さ(mm)7.2 幅(mm)5.2 寸法(mm)7.2×5.2×1.4 高さ(mm)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。 出力レベルHCMOS 出力周波数10MHz パッケージSMD 実装タイプ表面実装 周波数偏差(ppm)±50 最小動作温度(℃)0
1箱(10個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

仕様オシレータタイプ:クロック 長さ(mm)7.2 幅(mm)5.2 寸法(mm)7.2×5.2×1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。 出力レベルHCMOS 出力周波数25MHz パッケージSMD 実装タイプ表面実装 周波数偏差(ppm)±50 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)0
1箱(10個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様オシレータタイプ:クロック 長さ(mm)7.2 幅(mm)5.2 寸法(mm)7.2×5.2×1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。 出力レベルHCMOS 出力周波数16MHz パッケージSMD 実装タイプ表面実装 周波数偏差(ppm)±50 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)0
1箱(10個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

仕様オシレータタイプ:クロック 長さ(mm)7.2 幅(mm)5.2 寸法(mm)7.2×5.2×1.4 高さ(mm)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。 出力レベルHCMOS 出力周波数20MHz パッケージSMD 実装タイプ表面実装 周波数偏差(ppm)±50 最小動作温度(℃)0
1箱(10個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

仕様オシレータタイプ:クロック 長さ(mm)7.2 幅(mm)5.2 寸法(mm)7.2×5.2×1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。 出力レベルHCMOS 出力周波数50MHz パッケージSMD 実装タイプ表面実装 周波数偏差(ppm)±50 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)0
1箱(10個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

仕様オシレータタイプ:クロック 長さ(mm)7.2 幅(mm)5.2 寸法(mm)7.2×5.2×1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性CFPS-72水晶発振器. CFPS-7Sシリーズ水晶クロック発振器です。 これらのIQDブランドのSMDは、ハーメチックシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されており、衝撃や振動に対して高い水準の環境保護機能を備えています。 これらの製品は標準の7 x 5 mmサイズで、幅広い周波数パラメータを備えています。. 供給電圧:5V 使用温度範囲:0 → 70 出力レベルHCMOS, TTL 出力周波数8MHz パッケージSMD 実装タイプ表面実装 周波数偏差(ppm)±50 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)0
1箱(10個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

仕様HC49及びHC49U IQD 長さ(mm)11.05 幅(mm)4.65 寸法(mm)11.05×4.65×13.46 高さ(mm)13.46 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)標準4 動作温度(℃)(Max)60 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール シリーズ抵抗(Ω)100 負荷キャパシタンス(pF)30 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±20
1袋(100個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様●シリーズ抵抗:600Ω●負荷キャパシタンス:20pF 長さ(mm)11.05 幅(mm)4.65 寸法(mm)11.05×4.65×13.46 高さ(mm)13.46 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性HC49及びHC49U IQD パッケージHC49 実装タイプスルーホール 周波数偏差(ppm)±100 周波数許容性(ppm)±50 最大動作温度(℃)50
1箱(10個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様HC49及びHC49U IQD 長さ(mm)11.05 幅(mm)4.65 寸法(mm)11.05×4.65×13.46 高さ(mm)13.46 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)標準5 動作温度(℃)(Max)60 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール シリーズ抵抗(Ω)100 負荷キャパシタンス(pF)30 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±20
1袋(100個)
9,398 税込10,338
5日以内出荷

仕様HC49/4H IQD 長さ(mm)11.05 幅(mm)4.7 寸法(mm)11.05×4.7×4.1 高さ(mm)4.1 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)標準4 動作温度(℃)(Max)60 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール シリーズ抵抗(Ω)130 負荷キャパシタンス(pF)30 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±20
1箱(50個)
2,798 税込3,078
5日以内出荷

仕様HC49/4H IQD 長さ(mm)11.05 幅(mm)4.7 寸法(mm)11.05×4.7×4.1 高さ(mm)4.1 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)標準24 動作温度(℃)(Max)60 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール シリーズ抵抗(Ω)40 負荷キャパシタンス(pF)30 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±30
1袋(100個)
5,298 税込5,828
5日以内出荷

仕様HC49/4H IQD 長さ(mm)11.05 幅(mm)4.7 寸法(mm)11.05×4.7×4.1 高さ(mm)4.1 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)標準20 動作温度(℃)(Min)-20 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール シリーズ抵抗(Ω)40 負荷キャパシタンス(pF)12 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様HC49/4H IQD 長さ(mm)11.05 幅(mm)4.7 寸法(mm)11.05×4.7×4.1 高さ(mm)4.1 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)標準16 動作温度(℃)(Max)70 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール シリーズ抵抗(Ω)40 負荷キャパシタンス(pF)30 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
2,798 税込3,078
5日以内出荷

仕様●シリーズ抵抗:600Ω●負荷キャパシタンス:30pF 長さ(mm)11.05 幅(mm)4.65 寸法(mm)11.05×4.65×13.46 高さ(mm)13.46 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)2.4577 RoHS指令(10物質対応)対応 特性HC49及びHC49U IQD パッケージHC49 実装タイプスルーホール 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±20 最大動作温度(℃)60
1箱(10個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

仕様HC49/4H IQD 長さ(mm)11.05 幅(mm)4.7 寸法(mm)11.05×4.7×4.1 高さ(mm)4.1 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)標準4.9152 動作温度(℃)(Min)-20 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール シリーズ抵抗(Ω)130 負荷キャパシタンス(pF)30 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±30
1袋(100個)
5,798 税込6,378
5日以内出荷

仕様●シリーズ抵抗:150Ω●負荷キャパシタンス:12pF 長さ(mm)11.05 幅(mm)4.65 寸法(mm)11.05×4.65×13.46 高さ(mm)13.46 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)3.277 RoHS指令(10物質対応)対応 特性HC49及びHC49U IQD パッケージHC-49 実装タイプスルーホール 周波数偏差(ppm)±30 周波数許容性(ppm)±20 最大動作温度(℃)60
1箱(10個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様HC49/4H IQD 長さ(mm)11.05 幅(mm)4.7 寸法(mm)11.05×4.7×4.1 高さ(mm)4.1 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)標準10 動作温度(℃)(Max)70 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール シリーズ抵抗(Ω)40 負荷キャパシタンス(pF)30 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●シリーズ抵抗:35Ω●負荷キャパシタンス:30pF 長さ(mm)11.05 幅(mm)4.65 寸法(mm)11.05×4.65×13.46 高さ(mm)13.46 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)14.7456 RoHS指令(10物質対応)対応 特性HC49及びHC49U IQD パッケージHC-49 実装タイプスルーホール 周波数偏差(ppm)±30 周波数許容性(ppm)±20 最大動作温度(℃)60
1箱(10個)
999 税込1,099
5日以内出荷

仕様HC49及びHC49U IQD 長さ(mm)11.05 幅(mm)4.65 寸法(mm)11.05×4.65×13.46 高さ(mm)13.46 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)標準3.6864 動作温度(℃)(Max)60 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール シリーズ抵抗(Ω)150 負荷キャパシタンス(pF)30 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±20
1箱(20個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

仕様業界標準のリード付きパッケージ 抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着、標準の2リードHC49パッケージ モデルHC49 モデル公開番号15 長さ(mm)11.05 幅(mm)4.65 寸法(mm)11.05×4.65×13.46 高さ(mm)13.46 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)標準11.0592 動作温度(℃)(Max)60 実装タイプスルーホール シリーズ抵抗(Ω)35 負荷キャパシタンス(pF)20 周波数偏差(ppm)±30 周波数許容性(ppm)±20
1箱(20個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

長さ(mm)11.05 幅(mm)4.7 寸法(mm)11.05×4.7×4.1 高さ(mm)4.1 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)標準14.7456 動作温度(℃)(Max)60 実装タイプスルーホール シリーズ抵抗(Ω)40 負荷キャパシタンス(pF)30 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
2,798 税込3,078
5日以内出荷

仕様業界標準リードのパッケージ、抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着 モデルHC49/4H モデル公開番号15 長さ(mm)11.05 幅(mm)4.7 寸法(mm)11.05×4.7×4.1 高さ(mm)4.1 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)標準7.3728 動作温度(℃)(Max)60 実装タイプスルーホール シリーズ抵抗(Ω)60 負荷キャパシタンス(pF)30 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

仕様HC49/4H IQD 長さ(mm)11.05 幅(mm)4.7 寸法(mm)11.05×4.7×4.1 高さ(mm)4.1 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)標準3.6864 動作温度(℃)(Max)70 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール シリーズ抵抗(Ω)300 負荷キャパシタンス(pF)30 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
2,798 税込3,078
5日以内出荷

IQD 水晶クロック発振器は、継目の密閉された金属製 LID ふた(ハーメチックシールド)を備えたセラミックパッケージに収められた標準的な 7 x 5 mm 水晶発振器です。周波数は 12.0 MHz です 周波数安定性: ± 50.00ppm 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ デューティサイクルは 45 または 55 です
仕様●出力周波数:12MHz●周波数偏差:±50.00ppm●出力レベル:HCMOS アズワン品番65-6961-74
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

1袋(100個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

IQD 水晶クロック発振器は、継目の密閉された金属製 LID ふた(ハーメチックシールド)を備えたセラミックパッケージに収められた標準的な 7 x 5 mm 水晶発振器です。周波数: 8.0 MHz 周波数安定性: ± 50.00ppm 動作温度範囲-40℃ → 85℃ 立ち上り / 立ち下り時間は最大 10.0 ns です
仕様●入数:1テープ(5個入り)●出力周波数:8.0 mMHz●周波数偏差:±50.00ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:HCMOS アズワン品番65-6962-07
1セット(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(1000個入り)●出力周波数:8.0 mMHz●周波数偏差:±50.00ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:HCMOS アズワン品番65-6956-23
1セット(1000個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷

HC49/4H IQD
仕様●標準周波数:4MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●パッケージタイプ:HC49/4H●ピン数:2●長さ:11.05mm●幅:4.7mm●高さ:4.1mm●寸法:11.05 x 4.7 x 4.1mm●周波数許容性:±20ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:130Ω●動作温度 Max:60℃ アズワン品番65-7162-30
1袋(100個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

HC49/4H IQD
仕様●標準周波数:16MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●パッケージタイプ:HC49/4H●ピン数:2●長さ:11.05mm●幅:4.7mm●高さ:4.1mm●寸法:11.05 x 4.7 x 4.1mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:70℃ アズワン品番65-7162-75
1袋(100個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

HC49/4H IQD
仕様●標準周波数:10MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●パッケージタイプ:HC49/4H●ピン数:2●長さ:11.05mm●幅:4.7mm●高さ:4.1mm●寸法:11.05 x 4.7 x 4.1mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:70℃ アズワン品番65-7162-77
1袋(100個)
7,898 税込8,688
7日以内出荷

HC49/4H IQD
仕様●標準周波数:12MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●パッケージタイプ:HC49/4H●ピン数:2●長さ:11.05mm●幅:4.7mm●高さ:4.1mm●寸法:11.05 x 4.7 x 4.1mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:70℃ アズワン品番65-6962-37
1袋(100個)
7,198 税込7,918
7日以内出荷

HC49/4H IQD
仕様●標準周波数:11.0592MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●パッケージタイプ:HC49/4H●ピン数:2●長さ:11.05mm●幅:4.7mm●高さ:4.1mm●寸法:11.05 x 4.7 x 4.1mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:70℃ アズワン品番65-7113-66
1袋(100個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

仕様HC49/4H IQD 長さ(mm)11.05 幅(mm)4.7 寸法(mm)11.05×4.7×4.1 高さ(mm)4.1 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)標準11.0592 動作温度(℃)(Max)70 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール シリーズ抵抗(Ω)40 負荷キャパシタンス(pF)30 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±30
1袋(100個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

IQD Quartz Crystal は、抵抗溶接のため、不活性環境ではハーメチックシールドが施され、リードにはガラス金属シールが施されています。標準 2 脚 HC49 パッケージに収納されています。周波数は 12.0 MHz です 周波数許容誤差: ± 20.00 ppm 周波数安定性は ± 30.00ppm です
仕様●標準周波数:12MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●ピン数:2●周波数許容性:±20ppm アズワン品番65-6968-68
1袋(5個)
919 税込1,011
7日以内出荷

関連カテゴリ