仕様●シリーズ抵抗:40Ω●負荷キャパシタンス:16pF
長さ(mm)7.5
幅(mm)5.2
寸法(mm)7.5×5.2×1.4
高さ(mm)1.4
ピン数(ピン)4
周波数(MHz)16
RoHS指令(10物質対応)対応
特性12SMX (B). 基本共振モード
パッケージSMD
実装タイプ表面実装
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±30
最大動作温度(℃)70
1箱(10個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
長さ(mm)11.4
幅(mm)4.9
寸法(mm)11.4×4.9×4.3
高さ(mm)4.3
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)標準24
動作温度(℃)(Max)60
実装タイプ表面実装
シリーズ抵抗(Ω)40
負荷キャパシタンス(pF)16
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±30
1箱(40個)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
仕様●シリーズ抵抗:80Ω●負荷キャパシタンス:16pF
長さ(mm)7.5
幅(mm)5.2
寸法(mm)7.5×5.2×1.4
高さ(mm)1.4
ピン数(ピン)4
周波数(MHz)8
RoHS指令(10物質対応)対応
特性12SMX (B). 基本共振モード
パッケージSMD
実装タイプ表面実装
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±30
最小動作温度(℃)-20
1箱(10個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード
長さ(mm)11.4
幅(mm)4.9
寸法(mm)11.4×4.9×4.3
高さ(mm)4.3
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)標準20
動作温度(℃)(Max)60
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
シリーズ抵抗(Ω)40
負荷キャパシタンス(pF)16
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード
長さ(mm)11.4
幅(mm)4.9
寸法(mm)11.4×4.9×4.3
高さ(mm)4.3
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)標準4
動作温度(℃)(Max)60
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
シリーズ抵抗(Ω)130
負荷キャパシタンス(pF)16
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード
長さ(mm)11.4
幅(mm)4.9
寸法(mm)11.4×4.9×4.3
高さ(mm)4.3
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)標準3.6864
動作温度(℃)(Max)60
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
シリーズ抵抗(Ω)300
負荷キャパシタンス(pF)16
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード
長さ(mm)11.4
幅(mm)4.9
寸法(mm)11.4×4.9×4.3
高さ(mm)4.3
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)標準6
動作温度(℃)(Min)-10
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
シリーズ抵抗(Ω)60
負荷キャパシタンス(pF)16
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±20
1箱(50個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード
長さ(mm)11.4
幅(mm)4.9
寸法(mm)11.4×4.9×4.3
高さ(mm)4.3
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)標準16
動作温度(℃)(Max)60
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
シリーズ抵抗(Ω)40
負荷キャパシタンス(pF)16
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
仕様業界標準SMD水晶 抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着、リード線をプラスチック型に乗せてガルウィングを形成 モデルHC49/4HSMX モデル公開番号17
長さ(mm)11.4
幅(mm)4.9
寸法(mm)11.4×4.9×4.3
高さ(mm)4.3
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)標準7.3728
動作温度(℃)(Max)60
実装タイプ表面実装
シリーズ抵抗(Ω)60
負荷キャパシタンス(pF)16
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±30.00ppm
アズワン品番65-6962-76
1袋(100個)
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
IQD Quartz Crystal は、業界標準の SMD 水晶抵抗溶接、不活性環境でのハーメチックシールド、リード線のガラス金属シールが、ガルウィング実装のためにプラスチック型に取り付けられています。周波数: 8.0 MHz 周波数許容差は ± 30.00ppm です 許容条件は 25 ℃ ± 2 ℃ です 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±30.00ppm
アズワン品番65-6968-90
1袋(10個)
¥879
税込¥967
7日以内出荷
業界標準SMD水晶 抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着、リード線をプラスチック型に配してガルウィングを形成 モデルHC49/4HSMX モデル公開番号17
仕様●標準周波数:24MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:60℃
アズワン品番65-7206-13
1袋(100個)
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
HC49/4H SMX。基本共振モード
仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:60℃
アズワン品番65-7161-77
1セット(1000個)
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
HC49/4H SMX。基本共振モード
仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:4MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:130Ω●動作温度 Max:60℃
アズワン品番65-7206-20
1セット(1000個)
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
HC49/4H SMX。基本共振モード
仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:20MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:60℃
アズワン品番65-7148-59
1セット(1000個)
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
HC49/4H SMX。基本共振モード
仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:16MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:60℃
アズワン品番65-6958-64
1セット(1000個)
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
HC49/4H SMX。基本共振モード
仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:6MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±20ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:60Ω●動作温度 Min:-10℃
アズワン品番65-6957-25
1セット(1000個)
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:4.9152MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:130Ω●動作温度 Max:60℃
アズワン品番65-7206-58
1セット(1000個)
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
HC49/4H SMX。基本共振モード
仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:10MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:60℃
アズワン品番65-7205-82
1セット(1000個)
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:7.3728MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:60Ω●動作温度 Max:60℃
アズワン品番65-7148-42
1セット(1000個)
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
HC49/4H SMX。基本共振モード
仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:12MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:60℃
アズワン品番65-7161-42
1セット(1000個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
仕様●標準周波数:16MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±50.00ppm
アズワン品番65-6963-72
1袋(100個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
IQD Quartz Crystal は、4 つのパッドを備えた標準 5 x 3.2 mm SMD 水晶です。継目の密閉された金属製 LID ふた付きセラミックパッケージ(ハーメチックシールド)です。周波数は 16.0 MHz です 周波数許容差: ± 50.00ppm 許容条件は 25 ℃ です
仕様●標準周波数:16MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±50.00ppm
アズワン品番65-6963-38
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
HC49/4H IQD
仕様●標準周波数:16MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●パッケージタイプ:HC49/4H●ピン数:2●長さ:11.05mm●幅:4.7mm●高さ:4.1mm●寸法:11.05 x 4.7 x 4.1mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:70℃
アズワン品番65-7162-75
1袋(100個)
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
関連キーワード