絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
54件中 4154
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モニタリングリレー Lovato SPDT 380→440V ac 64.9mm Lovato

    モニタリングリレー Lovato SPDT 380→440V ac 64.9mm

    Lovato
    75,980税込83,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Lovato SPDT 24→240V ac/dc 64.9mm Lovato

    モニタリングリレー Lovato SPDT 24→240V ac/dc 64.9mm

    Lovato
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Lovato SPDT 208→575V ac 64.9mm Lovato

    モニタリングリレー Lovato SPDT 208→575V ac 64.9mm

    Lovato
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:208 → 575 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:自己出力型●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:最大400 V ac●遅延時間:60 ms●幅:64.9mm●EAC、補助デバイスとして米国及びカナダUL適合(cULusファイルE93601) 準拠規格: IES/EN60255-5 IEC/EN61000-6-2 IEC/EN61000-6-3 UL508 CSA C22.2 n° 14. Lovato電源内蔵電圧監視リレー. このLovato電圧監視リレーは電源を内蔵し、最小 / 最大電圧、欠相、ニュートラル損失(不適切な相シーケンスなど)に対応します。 単相又は三相の電圧監視リレーと最大 / 最小AC電圧から選べます。 リレーの定格電圧は設定可能です。トリップ精度が優れています。. 電源内蔵 モジュラDIN43880ハウジング 優れたトリップ精度 IEC保護: IP40 (前面) IP40エンクロージャ又は制御ボードに配置したときのみ IP20 (ターミナル) 定格電圧を設定可能 単相又は三相 最小/最大AC電圧 トリップ精度RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Lovato SPDT 208→480V ac 63mm Lovato

    モニタリングリレー Lovato SPDT 208→480V ac 63mm

    Lovato
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:208 → 480 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:自己出力型●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:最大400 V ac●遅延時間:60 ms●シリーズ:PMV10●EAC、補助デバイスとして米国及びカナダUL適合(cULusファイルE93601) 準拠規格: IES/EN60255-5 IEC/EN61000-6-2 IEC/EN61000-6-3 UL508 CSA C22.2 n° 14. Lovato電源内蔵電圧監視リレー. このLovato電圧監視リレーは電源を内蔵し、最小 / 最大電圧、欠相、ニュートラル損失(不適切な相シーケンスなど)に対応します。 単相又は三相の電圧監視リレーと最大 / 最小AC電圧から選べます。 リレーの定格電圧は設定可能です。トリップ精度が優れています。. 電源内蔵 モジュラDIN43880ハウジング 優れたトリップ精度 IEC保護: IP40 (前面) IP40エンクロージャ又は制御ボードに配置したときのみ IP20 (ターミナル) 定格電圧を設定可能 単相又は三相 最小/最大AC電圧 トリップ精度RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラチナシリーズ パイロットライトヘッド  パネル取り付け取付 Lovato Lovato

    プラチナシリーズ パイロットライトヘッド パネル取り付け取付 Lovato

    Lovato
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラチナシリーズ パイロットライトヘッド クリア パネル取り付け取付 Lovato Lovato

    プラチナシリーズ パイロットライトヘッド クリア パネル取り付け取付 Lovato

    Lovato
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:Platinum 、 カットアウト直径:22mm 、 パイロットライトの色:クリア 、 パイロットランプの形状:丸型 、 パイロットランプ材質:プラスチック 、 IP評価:IP66, IP67, IP69K 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 パイロットライトヘッド. このパイロットライトヘッドグループは、単純な「スナップオン」機能により取り付けアダプタに簡単に固定することができます。 Lovato Platinum 22 mmシリーズのパイロットライトヘッドは、任意の位置に取り付けることができます。. IP等級: IP66、IP67、IP69K 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラチナシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(黒) ラッチ Lovato Lovato

    プラチナシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(黒) ラッチ Lovato

    Lovato
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:Platinum 、 アクチュエータのタイプ:標準ハンドル(黒) 、 カットアウト直径:22mm 、 ポジション数:3 、 スイッチ作動:ラッチ 、 スルーの角度:45° 、 点灯:なし 、 セレクタスイッチアクチュエータ. このシリーズのLovato Electricセレクタスイッチアクチュエータは、エンドユーザーに硬いグリップとシンプルで人間工学に基づいた回転機構を提供できるように設計されています。 このため、アクチュエータに現在のスイッチの位置を鮮明に表示できます。 耐久性に優れたポリアミド製で、機械的寿命は最大1,000,000サイクルの長寿命を実現しています。 アダプタへの取り付けが簡単な「スナップオン」固定具により、任意の位置に取り付けることができます。. IP等級: IP66、IP67、IP69K 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラチナシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチ Lovato Lovato

    プラチナシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチ Lovato

    Lovato
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラチナシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ Lovato Lovato

    プラチナシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ Lovato

    Lovato
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:Platinum 、 アクチュエータのタイプ:キー 、 カットアウト直径:22mm 、 ポジション数:2 、 スイッチ作動:ラッチ 、 鍵抜け位置:左 、 スルーの角度:90° 、 点灯:なし 、 キー数:2 、 セレクタスイッチアクチュエータ. このシリーズのLovato Electricセレクタスイッチアクチュエータは、エンドユーザーに硬いグリップとシンプルで人間工学に基づいた回転機構を提供できるように設計されています。 このため、アクチュエータに現在のスイッチの位置を鮮明に表示できます。 耐久性に優れたポリアミド製で、機械的寿命は最大1,000,000サイクルの長寿命を実現しています。 アダプタへの取り付けが簡単な「スナップオン」固定具により、任意の位置に取り付けることができます。. IP等級: IP66、IP67、IP69K 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル電流計 Lovato 4桁 AC Lovato

    デジタル電流計 Lovato 4桁 AC

    Lovato
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル電流計 Lovato 4桁 AC LED Lovato

    デジタル電流計 Lovato 4桁 AC LED

    Lovato
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応