絞り込み
ブランド
  • Lovato
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,365)
  • RS PRO(3,966)
  • omron(オムロン)(3,324)
  • IDEC(和泉電気)(2,108)
  • Panasonic(パナソニック)(1,905)
  • VISHAY(1,636)
  • HAKKO(白光)(1,123)
  • AMPHENOL(1,019)
  • シュナイダーエレクトリック(998)
  • フエニックス・コンタクト(943)
  • 富士電機(885)
  • 日本モレックス(molex)(881)
  • 三菱電機(867)
  • 河村電器産業(858)
  • エスコ(854)
  • ハーティング(852)
  • BOURNS(671)
  • ワゴジャパン(622)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(622)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
52件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Lovato アダプタ Lovato

    Lovato アダプタ

    Lovato
    ¥519税込¥571
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:アダプタ●併用可能製品:22 mmプッシュボタンスイッチ●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクトブロック 1NO 690 V ねじターミナル Lovato Lovato

    コンタクトブロック 1NO 690 V ねじターミナル Lovato

    Lovato
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Platinum 22mm●定格電圧:690 V●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:10 A●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラチナシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(黒) ラッチ Lovato Lovato

    プラチナシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(黒) ラッチ Lovato

    Lovato
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:Platinum 、 アクチュエータのタイプ:標準ハンドル(黒) 、 カットアウト直径:22mm 、 ポジション数:2 、 スイッチ作動:ラッチ 、 スルーの角度:90° 、 点灯:なし 、 セレクタスイッチアクチュエータ. このシリーズのLovato Electricセレクタスイッチアクチュエータは、エンドユーザーに硬いグリップとシンプルで人間工学に基づいた回転機構を提供できるように設計されています。 このため、アクチュエータに現在のスイッチの位置を鮮明に表示できます。 耐久性に優れたポリアミド製で、機械的寿命は最大1,000,000サイクルの長寿命を実現しています。 アダプタへの取り付けが簡単な「スナップオン」固定具により、任意の位置に取り付けることができます。. IP等級: IP66、IP67、IP69K 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lovato 機械式インターロック Lovato

    Lovato 機械式インターロック

    Lovato
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:機械式インターロック●併用可能製品:BGシリーズミニ接触器、(BG..Lを除く)●シリーズ:BG●BGシリーズアクセサリ. BGミニ接触器に適したわずか5 mmの奥行の機械式インターロック
  • Lovato 押ボタンヘッド プラチナ 回転解除 Lovato

    Lovato 押ボタンヘッド プラチナ 回転解除

    Lovato
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lovato 押ボタンヘッド プラチナ ツイストリリース Lovato

    Lovato 押ボタンヘッド プラチナ ツイストリリース

    Lovato
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:Platinum 、 カットアウト直径:22.3mm 、 プッシュボタンの色:赤 、 プッシュボタンの形:丸型 、 押しボタンの作動:ツイストリリース 、 プッシュボタンの型:マッシュルーム形 、 IP評価:IP66, IP67, IP69K 、 緊急停止プッシュボタンアクチュエータ. Lovato製のこのシリーズのプッシュボタンは、ISO 13850規格に準拠した緊急停止アクチュエータとして使用するために設計されています。 材質: 機械的ライフサイクルが最大300000の耐久性を備えたポリアミド これらの緊急停止プッシュボタンは、あらゆる取り付け位置での統合を簡素化するため、取り付けアダプタへの簡単な「スナップオン」固定具を備えています。. IP等級: IP66、IP67、IP69K 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lovato 押ボタンヘッド プラチナ スプリングリターン Lovato

    Lovato 押ボタンヘッド プラチナ スプリングリターン

    Lovato
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lovato 押ボタンヘッド プラチナ スプリングリターン クリア Lovato

    Lovato 押ボタンヘッド プラチナ スプリングリターン クリア

    Lovato
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:Platinum 、 カットアウト直径:22.3mm 、 プッシュボタンの色:クリア 、 プッシュボタンの形:丸型 、 押しボタンの作動:スプリングリターン 、 プッシュボタンの型:丸形 、 IP評価:IP66, IP67, IP69K 、 プッシュボタンアクチュエータ. Lovato Electric製のこのプッシュボタンシリーズには、幅広い用途のさまざまなアクチュエータタイプが用意されています。 耐久性に優れたポリアミド製で、機械的寿命は最大5,000,000サイクルの長寿命を実現しています。 アダプタへの取り付けが簡単な「スナップオン」固定具により、プッシュボタンアクチュエータを任意の位置に取り付けることができます。. IP等級: IP66、IP67、IP69K 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lovato 押ボタンヘッド プラチナ キー回転式リリース Lovato

    Lovato 押ボタンヘッド プラチナ キー回転式リリース

    Lovato
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:Platinum 、 カットアウト直径:22.3mm 、 プッシュボタンの色:赤 、 プッシュボタンの形:丸型 、 押しボタンの作動:キー回転式リリース 、 プッシュボタンの型:マッシュルーム形 、 IP評価:IP66, IP67, IP69K 、 緊急停止プッシュボタンアクチュエータ. Lovato製のこのシリーズのプッシュボタンは、ISO 13850規格に準拠した緊急停止アクチュエータとして使用するために設計されています。 材質: 機械的ライフサイクルが最大300000の耐久性を備えたポリアミド これらの緊急停止プッシュボタンは、あらゆる取り付け位置での統合を簡素化するため、取り付けアダプタへの簡単な「スナップオン」固定具を備えています。. IP等級: IP66、IP67、IP69K 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lovato コントロールステーションスイッチ Lovato

    Lovato コントロールステーションスイッチ

    Lovato
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lovato コイル Lovato

    Lovato コイル

    Lovato
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
  • Lovato インターロック Lovato

    Lovato インターロック

    Lovato
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:インターロック●併用可能製品:BFX50シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lovato インターロックキット Lovato

    Lovato インターロックキット

    Lovato
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:機械式インターロック●併用可能製品:BF40 → BF80コンタクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lovato 凡例プレート Lovato

    Lovato 凡例プレート

    Lovato
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ラベルホルダ●併用可能製品:22 mmプッシュボタンスイッチ●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lovato 補助コンタクトブロック Lovato

    Lovato 補助コンタクトブロック

    Lovato
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lovato 補助コンタクト Lovato

    Lovato 補助コンタクト

    Lovato
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    7日以内出荷
  • Lovato 非常用ボタン Lovato

    Lovato 非常用ボタン

    Lovato
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    7日以内出荷
  • Lovato 電磁接触器 SMシリーズ Lovato

    Lovato 電磁接触器 SMシリーズ

    Lovato
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
  • Lovato 電磁接触器 BGシリーズ Lovato

    Lovato 電磁接触器 BGシリーズ

    Lovato
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    7日以内出荷
  • Lovato 電磁接触器 BFシリーズ Lovato

    Lovato 電磁接触器 BFシリーズ

    Lovato
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    7日以内出荷
  • Lovato 遅延リレー Lovato

    Lovato 遅延リレー

    Lovato
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    7日以内出荷
  • Lovato 遅延リレー オンディレー Lovato

    Lovato 遅延リレー オンディレー

    Lovato
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    7日以内出荷
  • Lovato 緊急時停止プレート LPXAU115 for use with Various Lovato

    Lovato 緊急時停止プレート LPXAU115 for use with Various

    Lovato
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ディスク●併用可能製品:22 mmプッシュボタンスイッチ●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lovato ブランク凡例プレート Lovato

    Lovato ブランク凡例プレート

    Lovato
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ラベル●併用可能製品:22 mmプッシュボタンスイッチ●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lovato おおい Lovato

    Lovato おおい

    Lovato
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:シュラウド●併用可能製品:22 mmプッシュボタンスイッチ●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチモジュール コンタクトブロック  Lovato Lovato

    スイッチモジュール コンタクトブロック Lovato

    Lovato
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーマルリレー Lovato Lovato

    サーマルリレー Lovato

    Lovato
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
  • コンタクトブロック 1NC 690 V ねじターミナル Lovato Lovato

    コンタクトブロック 1NC 690 V ねじターミナル Lovato

    Lovato
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Platinum 22mm●定格電圧:690 V●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:10 A●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱動過負荷リレー Lovato RF9 Lovato

    熱動過負荷リレー Lovato RF9

    Lovato
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    7日以内出荷
  • 熱動過負荷リレー Lovato RF38 Lovato

    熱動過負荷リレー Lovato RF38

    Lovato
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接触器リレー オレンジシリーズ Lovato BG Lovato

    接触器リレー オレンジシリーズ Lovato BG

    Lovato
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトの定格電流:10 A●範囲:オレンジ●コンタクトの定格電圧:690 V ac●シリーズ:BG●通常の状態の構成:3NO / 1NC●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:58mm●動作温度範囲:-40 → +60 ℃●4極制御リレー. 定格絶縁電圧Ui: 690 V 定格自由通気熱電流: 10 A すべてのコンタクトが高導電性 ねじ固定又は35 mm DINレール取り付け IP20指安全端子保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接触器リレー Lovato RFE Lovato

    接触器リレー Lovato RFE

    Lovato
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    7日以内出荷
  • 接触器タイマ Lovato アナログ(オンディレイ) Lovato

    接触器タイマ Lovato アナログ(オンディレイ)

    Lovato
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接触器タイマ Lovato アナログ(オフディレイ) Lovato

    接触器タイマ Lovato アナログ(オフディレイ)

    Lovato
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Lovato SPDT 380→600V ac 64.9mm Lovato

    モニタリングリレー Lovato SPDT 380→600V ac 64.9mm

    Lovato
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:380 → 600 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:自己出力型●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:最大400 V ac●遅延時間:60 ms●最大検出電圧:400V ac●EAC、補助デバイスとして米国及びカナダUL適合(cULusファイルE93601) 準拠規格: IES/EN60255-5 IEC/EN61000-6-2 IEC/EN61000-6-3 UL508 CSA C22.2 n° 14. Lovato電源内蔵電圧監視リレー. このLovato電圧監視リレーは電源を内蔵し、最小 / 最大電圧、欠相、ニュートラル損失(不適切な相シーケンスなど)に対応します。 単相又は三相の電圧監視リレーと最大 / 最小AC電圧から選べます。 リレーの定格電圧は設定可能です。トリップ精度が優れています。. 電源内蔵 モジュラDIN43880ハウジング 優れたトリップ精度 IEC保護: IP40 (前面) IP40エンクロージャ又は制御ボードに配置したときのみ IP20 (ターミナル) 定格電圧を設定可能 単相又は三相 最小/最大AC電圧 トリップ精度RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Lovato SPDT 380→440V ac 64.9mm Lovato

    モニタリングリレー Lovato SPDT 380→440V ac 64.9mm

    Lovato
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応