絞り込み
ブランド
- Lovato
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,200)
- MAZDA(マツダ)(216,709)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,195)
- ミツビシ(138,127)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,404)
- スズキ(68,627)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,861)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,794)
- Panasonic(パナソニック)(32,602)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: Lovatoのすべての商品

電磁接触器 220 → 230 V ac 2極
Lovato¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Modular Contactor, one or Two-pole, 20a ac1, 220…230vac (2no)仕様●コイル電圧:220 → 230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NO●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7310-11
電磁接触器 220 → 230 V ac 2極
Lovato¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Modular Contactor with manual control, one or Two-pole, 32a ac1, 220…230vac (2no)仕様●コイル電圧:220 → 230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:2NO●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●動作温度 Max:+55℃●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7310-07
電磁接触器 220 → 230 V ac 2極
Lovato¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Modular Contactor with manual control, one or Two-pole, 20a ac1, 220…230vac (2no)仕様●コイル電圧:220 → 230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NO●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7309-73
電磁接触器 220 → 230 V ac 1極
Lovato¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Modular Contactor, one or Two-pole, 32a ac1, 220…230vac (1no+1nc)仕様●コイル電圧:220 → 230 V ac●極数:1●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:1NO + 1NC●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7309-63
電磁接触器 220 → 230 V ac 1極
Lovato¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Modular Contactor with manual control, one or Two-pole, 20a ac1, 220…230vac (1no+1nc)仕様●コイル電圧:220 → 230 V ac●極数:1●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:1NO + 1NC●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7307-37
電磁接触器 110 V ac 3極
Lovato¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Lovato BG シリーズミニコンタクタは、4 つのコンタクトポイントを備えた高導電性補助コンタクトです。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。ポジティブ(強制)ガイドコンタクトを備えています。動作電圧は 110 V です。低消費電力 DC タイプ ねじ、ファストン、リア基板はんだピン終端仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NCアズワン品番65-7314-99
電磁接触器 110 V ac 3極
Lovato¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 110 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
拡張モジュール 拡張ユニット PLC用
Lovato¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Lovato 拡張 / 通信モジュールは、4 つのデジタル入力と 4 つのリレー出力を備えています。UL 認定取得仕様●アクセサリタイプ:拡張ユニット●併用可能製品:PLCアズワン品番65-7311-45
拡張モジュール 拡張ユニット PLC用
Lovato¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Lovato 拡張 / 通信モジュールは 2 つのアナログ出力を備えています。UL 認定取得仕様●アクセサリタイプ:拡張ユニット●併用可能製品:PLCアズワン品番65-7314-97
フロート スイッチ ポリプロピレン
Lovato¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Lovato フロートスイッチは、下水や産業からの排水などの汚染水のレベルを土木 / 産業で制御するために使用します。TUV 認定仕様●検出タイプ:フロート●本体材質:ポリプロピレン●ケーブル長:10mアズワン品番65-7315-17
タッチパネル ディスプレイ サイズ:7インチ LRHA LRHA シリーズ
Lovato¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷Lovato HMI LRH シリーズは、64、000 色のグラフィック TFT ディスプレイを備え、プログラミングが簡単で、非常に柔軟です。これらは、異なるタイプのデバイスとインターフェイスできます。PLC から、マルチメータ、ドライブ、プロセスコントローラなどの通信ポートを備えたあらゆる種類のインテリジェントコントローラに至るまで、あらゆるタイプに対応し仕様●メーカーシリーズ:LRHA ( LRHA )●ディスプレイのタイプ:TFT●ディスプレイのサイズ:7インチアズワン品番65-7314-32
タッチパネル ディスプレイ サイズ:4.3インチ LRHA LRHA シリーズ
Lovato¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷Lovato HMI LRH シリーズは、64、000 色のグラフィック TFT ディスプレイを備え、プログラミングが簡単で、非常に柔軟です。これらは、異なるタイプのデバイスとインターフェイスできます。PLC から、マルチメータ、ドライブ、プロセスコントローラなどの通信ポートを備えたあらゆる種類のインテリジェントコントローラに至るまで、あらゆるタイプに対応し仕様●メーカーシリーズ:LRHA ( LRHA )●ディスプレイのタイプ:TFT●ディスプレイのサイズ:4.3インチアズワン品番65-7314-85
タッチパネル ディスプレイ サイズ:10 インチ LRHA LRHA シリーズ
Lovato¥429,800税込¥472,7801個7日以内出荷Lovato HMI LRH シリーズは、64、000 色のグラフィック TFT ディスプレイを備え、プログラミングが簡単で、非常に柔軟です。これらは、異なるタイプのデバイスとインターフェイスできます。PLC から、マルチメータ、ドライブ、プロセスコントローラなどの通信ポートを備えたあらゆる種類のインテリジェントコントローラに至るまで、あらゆるタイプに対応し仕様●メーカーシリーズ:LRHA ( LRHA )●ディスプレイのタイプ:TFT●ディスプレイのサイズ:10 インチアズワン品番65-7314-33
電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷Four-poleContactor,IECoperatingcurrentith(ac1):56a,accoil50/60hz,400vac仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:56 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:90mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7306-91
電磁接触器 24 V ac/dc 4極
Lovato¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷ModularContactor,Three-poleorFour-pole,40aac1,24vAC/DC(4no)仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:4●コンタクトの定格電流:40 A●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●動作温度 Max:+55℃●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7307-34
電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷Four-poleContactor,IECoperatingcurrentith(ac1):45a,accoil50/60hz,230vac仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:45 A●許容入力:13 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7306-98
PLCケーブル プログラマブルロジック開発ツール PLC用
Lovato¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷LovatoPC(USB)-LRDプログラミングケーブルは長さ15mです。EAC及びcULus認定仕様●アクセサリタイプ:プログラマブルロジック開発ツール●併用可能製品:PLCアズワン品番65-7311-42
AUX CONTACT BLOCK G218
Lovato¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷Lovato補助接点は、前面の側面取り付け用です。BFシリーズ接触器に使用ファストン端子仕様●シリーズ:11G2アズワン品番65-7315-32
Lovato 機械式インターロック
Lovato¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:機械式インターロック●併用可能製品:BGシリーズミニ接触器、(BG..Lを除く)●シリーズ:BG●BGシリーズアクセサリ. BGミニ接触器に適したわずか5 mmの奥行の機械式インターロック
Lovato 押ボタンヘッド プラチナ ツイストリリース
Lovato¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様シリーズ:Platinum 、 カットアウト直径:22.3mm 、 プッシュボタンの色:赤 、 プッシュボタンの形:丸型 、 押しボタンの作動:ツイストリリース 、 プッシュボタンの型:マッシュルーム形 、 IP評価:IP66, IP67, IP69K 、 緊急停止プッシュボタンアクチュエータ. Lovato製のこのシリーズのプッシュボタンは、ISO 13850規格に準拠した緊急停止アクチュエータとして使用するために設計されています。 材質: 機械的ライフサイクルが最大300000の耐久性を備えたポリアミド これらの緊急停止プッシュボタンは、あらゆる取り付け位置での統合を簡素化するため、取り付けアダプタへの簡単な「スナップオン」固定具を備えています。. IP等級: IP66、IP67、IP69K 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lovato 押ボタンヘッド プラチナ スプリングリターン クリア
Lovato¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様シリーズ:Platinum 、 カットアウト直径:22.3mm 、 プッシュボタンの色:クリア 、 プッシュボタンの形:丸型 、 押しボタンの作動:スプリングリターン 、 プッシュボタンの型:丸形 、 IP評価:IP66, IP67, IP69K 、 プッシュボタンアクチュエータ. Lovato Electric製のこのプッシュボタンシリーズには、幅広い用途のさまざまなアクチュエータタイプが用意されています。 耐久性に優れたポリアミド製で、機械的寿命は最大5,000,000サイクルの長寿命を実現しています。 アダプタへの取り付けが簡単な「スナップオン」固定具により、プッシュボタンアクチュエータを任意の位置に取り付けることができます。. IP等級: IP66、IP67、IP69K 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lovato 押ボタンヘッド プラチナ キー回転式リリース
Lovato¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様シリーズ:Platinum 、 カットアウト直径:22.3mm 、 プッシュボタンの色:赤 、 プッシュボタンの形:丸型 、 押しボタンの作動:キー回転式リリース 、 プッシュボタンの型:マッシュルーム形 、 IP評価:IP66, IP67, IP69K 、 緊急停止プッシュボタンアクチュエータ. Lovato製のこのシリーズのプッシュボタンは、ISO 13850規格に準拠した緊急停止アクチュエータとして使用するために設計されています。 材質: 機械的ライフサイクルが最大300000の耐久性を備えたポリアミド これらの緊急停止プッシュボタンは、あらゆる取り付け位置での統合を簡素化するため、取り付けアダプタへの簡単な「スナップオン」固定具を備えています。. IP等級: IP66、IP67、IP69K 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lovato インターロックキット
Lovato¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:機械式インターロック●併用可能製品:BF40 → BF80コンタクタRoHS指令(10物質対応)対応
Lovato 凡例プレート
Lovato¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ラベルホルダ●併用可能製品:22 mmプッシュボタンスイッチ●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
Lovato 緊急時停止プレート LPXAU115 for use with Various
Lovato¥3,698税込¥4,0681袋(5個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ディスク●併用可能製品:22 mmプッシュボタンスイッチ●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
Lovato ブランク凡例プレート
Lovato¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ラベル●併用可能製品:22 mmプッシュボタンスイッチ●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応