絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
150件中 121150
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Lovato 遅延リレー オンディレー Lovato

    Lovato 遅延リレー オンディレー

    Lovato
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
  • Lovato 緊急時停止プレート LPXAU115 for use with Various Lovato

    Lovato 緊急時停止プレート LPXAU115 for use with Various

    Lovato
    3,798税込4,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ディスク●併用可能製品:22 mmプッシュボタンスイッチ●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lovato ブランク凡例プレート Lovato

    Lovato ブランク凡例プレート

    Lovato
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ラベル●併用可能製品:22 mmプッシュボタンスイッチ●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lovato デジタルパネルメータ LED Lovato

    Lovato デジタルパネルメータ LED

    Lovato
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
  • Lovato おおい Lovato

    Lovato おおい

    Lovato
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:シュラウド●併用可能製品:22 mmプッシュボタンスイッチ●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチモジュール コンタクトブロック  Lovato Lovato

    スイッチモジュール コンタクトブロック Lovato

    Lovato
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーマルリレー Lovato Lovato

    サーマルリレー Lovato

    Lovato
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
  • コンタクトブロック 1NC 690 V ねじターミナル Lovato Lovato

    コンタクトブロック 1NC 690 V ねじターミナル Lovato

    Lovato
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Platinum 22mm●定格電圧:690 V●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:10 A●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱動過負荷リレー Lovato RF9 Lovato

    熱動過負荷リレー Lovato RF9

    Lovato
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
  • 接触器リレー オレンジシリーズ Lovato BG Lovato

    接触器リレー オレンジシリーズ Lovato BG

    Lovato
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトの定格電流:10 A●範囲:オレンジ●コンタクトの定格電圧:690 V ac●シリーズ:BG●通常の状態の構成:3NO / 1NC●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:58mm●動作温度範囲:-40 → +60 ℃●4極制御リレー. 定格絶縁電圧Ui: 690 V 定格自由通気熱電流: 10 A すべてのコンタクトが高導電性 ねじ固定又は35 mm DINレール取り付け IP20指安全端子保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接触器リレー Lovato RFE Lovato

    接触器リレー Lovato RFE

    Lovato
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
  • 接触器タイマ Lovato アナログ(オンディレイ) Lovato

    接触器タイマ Lovato アナログ(オンディレイ)

    Lovato
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接触器タイマ Lovato アナログ(オフディレイ) Lovato

    接触器タイマ Lovato アナログ(オフディレイ)

    Lovato
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Lovato SPDT 380→600V ac 64.9mm Lovato

    モニタリングリレー Lovato SPDT 380→600V ac 64.9mm

    Lovato
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:380 → 600 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:自己出力型●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:最大400 V ac●遅延時間:60 ms●最大検出電圧:400V ac●EAC、補助デバイスとして米国及びカナダUL適合(cULusファイルE93601) 準拠規格: IES/EN60255-5 IEC/EN61000-6-2 IEC/EN61000-6-3 UL508 CSA C22.2 n° 14. Lovato電源内蔵電圧監視リレー. このLovato電圧監視リレーは電源を内蔵し、最小 / 最大電圧、欠相、ニュートラル損失(不適切な相シーケンスなど)に対応します。 単相又は三相の電圧監視リレーと最大 / 最小AC電圧から選べます。 リレーの定格電圧は設定可能です。トリップ精度が優れています。. 電源内蔵 モジュラDIN43880ハウジング 優れたトリップ精度 IEC保護: IP40 (前面) IP40エンクロージャ又は制御ボードに配置したときのみ IP20 (ターミナル) 定格電圧を設定可能 単相又は三相 最小/最大AC電圧 トリップ精度RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Lovato SPDT 380→440V ac 64.9mm Lovato

    モニタリングリレー Lovato SPDT 380→440V ac 64.9mm

    Lovato
    75,980税込83,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Lovato SPDT 24→240V ac/dc 64.9mm Lovato

    モニタリングリレー Lovato SPDT 24→240V ac/dc 64.9mm

    Lovato
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Lovato SPDT 208→575V ac 64.9mm Lovato

    モニタリングリレー Lovato SPDT 208→575V ac 64.9mm

    Lovato
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:208 → 575 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:自己出力型●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:最大400 V ac●遅延時間:60 ms●幅:64.9mm●EAC、補助デバイスとして米国及びカナダUL適合(cULusファイルE93601) 準拠規格: IES/EN60255-5 IEC/EN61000-6-2 IEC/EN61000-6-3 UL508 CSA C22.2 n° 14. Lovato電源内蔵電圧監視リレー. このLovato電圧監視リレーは電源を内蔵し、最小 / 最大電圧、欠相、ニュートラル損失(不適切な相シーケンスなど)に対応します。 単相又は三相の電圧監視リレーと最大 / 最小AC電圧から選べます。 リレーの定格電圧は設定可能です。トリップ精度が優れています。. 電源内蔵 モジュラDIN43880ハウジング 優れたトリップ精度 IEC保護: IP40 (前面) IP40エンクロージャ又は制御ボードに配置したときのみ IP20 (ターミナル) 定格電圧を設定可能 単相又は三相 最小/最大AC電圧 トリップ精度RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Lovato SPDT 208→480V ac 63mm Lovato

    モニタリングリレー Lovato SPDT 208→480V ac 63mm

    Lovato
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:208 → 480 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:自己出力型●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:最大400 V ac●遅延時間:60 ms●シリーズ:PMV10●EAC、補助デバイスとして米国及びカナダUL適合(cULusファイルE93601) 準拠規格: IES/EN60255-5 IEC/EN61000-6-2 IEC/EN61000-6-3 UL508 CSA C22.2 n° 14. Lovato電源内蔵電圧監視リレー. このLovato電圧監視リレーは電源を内蔵し、最小 / 最大電圧、欠相、ニュートラル損失(不適切な相シーケンスなど)に対応します。 単相又は三相の電圧監視リレーと最大 / 最小AC電圧から選べます。 リレーの定格電圧は設定可能です。トリップ精度が優れています。. 電源内蔵 モジュラDIN43880ハウジング 優れたトリップ精度 IEC保護: IP40 (前面) IP40エンクロージャ又は制御ボードに配置したときのみ IP20 (ターミナル) 定格電圧を設定可能 単相又は三相 最小/最大AC電圧 トリップ精度RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラチナシリーズ パイロットライトヘッド  パネル取り付け取付 Lovato Lovato

    プラチナシリーズ パイロットライトヘッド パネル取り付け取付 Lovato

    Lovato
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラチナシリーズ パイロットライトヘッド クリア パネル取り付け取付 Lovato Lovato

    プラチナシリーズ パイロットライトヘッド クリア パネル取り付け取付 Lovato

    Lovato
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:Platinum 、 カットアウト直径:22mm 、 パイロットライトの色:クリア 、 パイロットランプの形状:丸型 、 パイロットランプ材質:プラスチック 、 IP評価:IP66, IP67, IP69K 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 パイロットライトヘッド. このパイロットライトヘッドグループは、単純な「スナップオン」機能により取り付けアダプタに簡単に固定することができます。 Lovato Platinum 22 mmシリーズのパイロットライトヘッドは、任意の位置に取り付けることができます。. IP等級: IP66、IP67、IP69K 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラチナシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(黒) ラッチ Lovato Lovato

    プラチナシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(黒) ラッチ Lovato

    Lovato
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:Platinum 、 アクチュエータのタイプ:標準ハンドル(黒) 、 カットアウト直径:22mm 、 ポジション数:3 、 スイッチ作動:ラッチ 、 スルーの角度:45° 、 点灯:なし 、 セレクタスイッチアクチュエータ. このシリーズのLovato Electricセレクタスイッチアクチュエータは、エンドユーザーに硬いグリップとシンプルで人間工学に基づいた回転機構を提供できるように設計されています。 このため、アクチュエータに現在のスイッチの位置を鮮明に表示できます。 耐久性に優れたポリアミド製で、機械的寿命は最大1,000,000サイクルの長寿命を実現しています。 アダプタへの取り付けが簡単な「スナップオン」固定具により、任意の位置に取り付けることができます。. IP等級: IP66、IP67、IP69K 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラチナシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチ Lovato Lovato

    プラチナシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチ Lovato

    Lovato
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラチナシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ Lovato Lovato

    プラチナシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ Lovato

    Lovato
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:Platinum 、 アクチュエータのタイプ:キー 、 カットアウト直径:22mm 、 ポジション数:2 、 スイッチ作動:ラッチ 、 鍵抜け位置:左 、 スルーの角度:90° 、 点灯:なし 、 キー数:2 、 セレクタスイッチアクチュエータ. このシリーズのLovato Electricセレクタスイッチアクチュエータは、エンドユーザーに硬いグリップとシンプルで人間工学に基づいた回転機構を提供できるように設計されています。 このため、アクチュエータに現在のスイッチの位置を鮮明に表示できます。 耐久性に優れたポリアミド製で、機械的寿命は最大1,000,000サイクルの長寿命を実現しています。 アダプタへの取り付けが簡単な「スナップオン」固定具により、任意の位置に取り付けることができます。. IP等級: IP66、IP67、IP69K 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル電流計 Lovato 4桁 AC Lovato

    デジタル電流計 Lovato 4桁 AC

    Lovato
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル電流計 Lovato 4桁 AC LED Lovato

    デジタル電流計 Lovato 4桁 AC LED

    Lovato
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応