73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様●AC/DC coils, coil assembly (coil, rectifier and coil protection), b500-b630-b630 1000-b1250-b1600●コード番号:188-1572 アズワン品番65-7307-43
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷


Power terminal protection, for relay rf…420
仕様●奥行き:96.7mm●コード番号:188-1578 アズワン品番65-7307-74
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

Auxiliary contact, 1no+1nc
仕様●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:440 V ac●補助接点の数:1●奥行き:85mm●コード番号:188-1606 アズワン品番65-7309-58
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

Faston terminals。Auxiliary contacts for side mounting, for b series Contactors, 2no+1nc or 1no+2nc reversible (spst ea)
仕様●補助接点の数:1●機能:可逆●奥行き:60.6mm●コード番号:188-1574 アズワン品番65-7307-73
1個
12,980 税込14,278
欠品中



AC/DC coils, coil assembly (coil, rectifier and coil protection), b500-b630-b630 1000-b1250-b1600
仕様●コイル電圧:230 V ac●コード番号:188-1573 アズワン品番65-7307-65
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷


Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 400 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:26 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:3NO●コード番号:224-7344 アズワン品番65-7313-20
1個
25,980 税込28,578
欠品中

Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 24 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:10 kW●通常端子構成:1NO●コード番号:224-7334 アズワン品番65-7311-76
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 24 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Lovato BG シリーズミニコンタクタは、4 つのコンタクトポイントを備えた高導電性補助コンタクトです。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。ポジティブ(強制)ガイドコンタクトを備えています。動作電圧は 230 V です。低消費電力 DC タイプ ねじ、ファストン、リア基板はんだピン終端
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7322 アズワン品番65-7312-20
1個
9,798 税込10,778
欠品中

Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 24 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:38 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:3NO●コード番号:224-7349 アズワン品番65-7315-29
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 400 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:18 A●許容入力:10 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7337 アズワン品番65-7313-11
1個
18,980 税込20,878
欠品中

Lovato BG シリーズミニコンタクタは、4 つのコンタクトポイントを備えた高導電性補助コンタクトです。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。ポジティブ(強制)ガイドコンタクトを備えています。動作電圧は 110 V です。低消費電力 DC タイプ ねじ、ファストン、リア基板はんだピン終端
仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NC アズワン品番65-7314-99
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Modular Contactor with manual control, Three-pole or Four-pole, 32a ac1, 220…230vac (4no)
仕様●コイル電圧:220 → 230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●動作温度 Max:+55℃●動作温度 Min:-5℃ アズワン品番65-7306-92
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

Modular Contactor with manual control, one or Two-pole, 20a ac1, 220…230vac (1no+1nc)
仕様●コイル電圧:220 → 230 V ac●極数:1●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:1NO + 1NC●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃ アズワン品番65-7307-37
1個
16,980 税込18,678
欠品中

Modular Contactor, one or Two-pole, 20a ac1, 24vAC/DC (1no+1nc)
仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:1●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:1NO + 1NC●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●動作温度 Max:+55℃●動作温度 Min:-5℃●コード番号:188-1594 アズワン品番65-7307-13
1個
11,980 税込13,178
欠品中

Modular Contactor, Three-pole or Four-pole, 63a ac1, 24vAC/DC (4no)
仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:4●コンタクトの定格電流:63 A●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃ アズワン品番65-7307-35
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

Modular Contactor, one or Two-pole, 32a ac1, 24vAC/DC (2no)
仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:2●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:2NO●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●動作温度 Max:+55℃●動作温度 Min:-5℃ アズワン品番65-7307-38
1個
11,980 税込13,178
欠品中

Modular Contactor, one or Two-pole, 32a ac1, 24vAC/DC (1no+1nc)
仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:1●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:1NO + 1NC●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃ アズワン品番65-7307-50
1個
11,980 税込13,178
欠品中

Modular Contactor, one or Two-pole, 32a ac1, 220…230vac (2no)
仕様●コイル電圧:220 → 230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:2NO●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃ アズワン品番65-7309-65
1個
11,980 税込13,178
欠品中

Modular Contactor, one or Two-pole, 20a ac1, 220…230vac (2no)
仕様●コイル電圧:220 → 230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NO●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃ アズワン品番65-7310-11
1個
11,980 税込13,178
欠品中

Modular Contactor with manual control, one or Two-pole, 20a ac1, 220…230vac (2no)
仕様●コイル電圧:220 → 230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NO●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃ アズワン品番65-7309-73
1個
16,980 税込18,678
欠品中

Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 24 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7331 アズワン品番65-7311-73
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 24 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 110 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Lovato BG シリーズミニコンタクタは、4 つのコンタクトポイントを備えた高導電性補助コンタクトです。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。ポジティブ(強制)ガイドコンタクトを備えています。動作電圧は 24 V です。低消費電力 DC タイプ ねじ、ファストン、リア基板はんだピン終端
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7320 アズワン品番65-7314-47
1個
9,798 税込10,778
欠品中

Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 400 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7328 アズワン品番65-7311-63
1個
11,980 税込13,178
欠品中

Lovato BG シリーズミニコンタクタは、4 つのコンタクトポイントを備えた高導電性補助コンタクトです。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。ポジティブ(強制)ガイドコンタクトを備えています。動作電圧は 400 V です。低消費電力 DC タイプ ねじ、ファストン、リア基板はんだピン終端
仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7323 アズワン品番65-7315-31
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 400 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 24 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:18 A●許容入力:10 kW●通常端子構成:1NC アズワン品番65-7313-08
1個
18,980 税込20,878
欠品中

CN25シリーズ。LovatoのCN25シリーズの業務用モジュラ接触器です。 この接触器には、制御フェーズでの静音動作とノイズ減衰を実現する、DC駆動の磁気コアシステムが組み込まれています。 磁気コアの過電圧保護回路及び電圧ピーク制限機能が搭載されています。 また、動作フラグインジケータが付属しています。 この接触器の用途には、照明システム、家庭用電気暖房、冷暖房装置、換気装置などがあります。35 mm DINレール取り付け NO + NCコンタクト構成 動作フラグインジケータ
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:CN●補助接点の数:1●範囲:Modulo●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+55℃●動作温度 Min:-5℃●コード番号:122-0172 アズワン品番65-7302-46
1個
14,980 税込16,478
欠品中

CN40シリーズ。LovatoのCN40シリーズの業務用モジュラ接触器です。 この接触器には、制御フェーズでの静音動作とノイズ減衰を実現する、DC駆動の磁気コアシステムが組み込まれています。 磁気コアの過電圧保護回路及び電圧ピーク制限機能が搭載されています。 また、動作フラグインジケータが付属しています。 この接触器の用途には、照明システム、家庭用電気暖房、冷暖房装置、換気装置などがあります。35 mm DINレール取り付け NO + NCコンタクト構成 動作フラグインジケータ
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:22 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:CN●補助接点の数:1●範囲:Modulo●接続方式:ねじ●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:122-0173 アズワン品番65-7302-49
1個
27,980 税込30,778
欠品中

Contactor for Power factor correction with ac control circuit, bfk type (including limiting resistors), maximum iec operational Power 400v:12.5kvar, 400vac 50/60hz
仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:18 A●許容入力:12.5 kVar●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:1●接続方式:Screw●長さ:45mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1583 アズワン品番65-7309-79
1個
23,980 税込26,378
欠品中

Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):28a, ac coil 50/60hz, 400vac
仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:28 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:81mm●動作温度 Min:-50℃ アズワン品番65-7310-03
1個
17,980 税込19,778
欠品中