「電磁 接触 器」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●Spacer, 1/2 module wide●コード番号:188-1612
アズワン品番65-7310-15
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様●AC/DC coils, coil assembly (coil, rectifier and coil protection), b500-b630-b630 1000-b1250-b1600●コード番号:188-1572
アズワン品番65-7307-43
1個
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
仕様●補助接点の数:1●機能:可逆●奥行き:60.6mm
アズワン品番65-7310-10
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
Power terminal protection, for relay rf…420
仕様●奥行き:96.7mm●コード番号:188-1578
アズワン品番65-7307-74
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
Faston terminals。Auxiliary contacts for side mounting, for b series Contactors, 2no+1nc or 1no+2nc reversible (spst ea)
仕様●補助接点の数:1●機能:可逆●奥行き:60.6mm●コード番号:188-1574
アズワン品番65-7307-73
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
Auxiliary contact, 1no+1nc
仕様●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:440 V ac●補助接点の数:1●奥行き:85mm●コード番号:188-1606
アズワン品番65-7309-58
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
AC/DC coils, coil assembly (coil, rectifier and coil protection), b500-b630-b630 1000-b1250-b1600
仕様●コイル電圧:230 V ac●コード番号:188-1573
アズワン品番65-7307-65
1個
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 400 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:26 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:3NO●コード番号:224-7344
アズワン品番65-7313-20
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 24 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:10 kW●通常端子構成:1NO●コード番号:224-7334
アズワン品番65-7311-76
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Modular Contactor with manual control, Three-pole or Four-pole, 32a ac1, 220…230vac (4no)
仕様●コイル電圧:220 → 230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●動作温度 Max:+55℃●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番65-7306-92
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Modular Contactor with manual control, one or Two-pole, 20a ac1, 220…230vac (1no+1nc)
仕様●コイル電圧:220 → 230 V ac●極数:1●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:1NO + 1NC●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番65-7307-37
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 24 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
Lovato BG シリーズミニコンタクタは、4 つのコンタクトポイントを備えた高導電性補助コンタクトです。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。ポジティブ(強制)ガイドコンタクトを備えています。動作電圧は 230 V です。低消費電力 DC タイプ ねじ、ファストン、リア基板はんだピン終端
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7322
アズワン品番65-7312-20
1個
¥9,798
税込¥10,778
欠品中
Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 24 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:38 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:3NO●コード番号:224-7349
アズワン品番65-7315-29
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 400 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:18 A●許容入力:10 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7337
アズワン品番65-7313-11
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
Lovato BG シリーズミニコンタクタは、4 つのコンタクトポイントを備えた高導電性補助コンタクトです。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。ポジティブ(強制)ガイドコンタクトを備えています。動作電圧は 110 V です。低消費電力 DC タイプ ねじ、ファストン、リア基板はんだピン終端
仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NC
アズワン品番65-7314-99
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
CN25シリーズ。LovatoのCN25シリーズの業務用モジュラ接触器です。 この接触器には、制御フェーズでの静音動作とノイズ減衰を実現する、DC駆動の磁気コアシステムが組み込まれています。 磁気コアの過電圧保護回路及び電圧ピーク制限機能が搭載されています。 また、動作フラグインジケータが付属しています。 この接触器の用途には、照明システム、家庭用電気暖房、冷暖房装置、換気装置などがあります。35 mm DINレール取り付け NO + NCコンタクト構成 動作フラグインジケータ
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:CN●補助接点の数:1●範囲:Modulo●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+55℃●動作温度 Min:-5℃●コード番号:122-0172
アズワン品番65-7302-46
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
CN40シリーズ。LovatoのCN40シリーズの業務用モジュラ接触器です。 この接触器には、制御フェーズでの静音動作とノイズ減衰を実現する、DC駆動の磁気コアシステムが組み込まれています。 磁気コアの過電圧保護回路及び電圧ピーク制限機能が搭載されています。 また、動作フラグインジケータが付属しています。 この接触器の用途には、照明システム、家庭用電気暖房、冷暖房装置、換気装置などがあります。35 mm DINレール取り付け NO + NCコンタクト構成 動作フラグインジケータ
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:22 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:CN●補助接点の数:1●範囲:Modulo●接続方式:ねじ●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:122-0173
アズワン品番65-7302-49
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
Contactor for Power factor correction with ac control circuit, bfk type (including limiting resistors), maximum iec operational Power 400v:12.5kvar, 400vac 50/60hz
仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:18 A●許容入力:12.5 kVar●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:1●接続方式:Screw●長さ:45mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1583
アズワン品番65-7309-79
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):28a, ac coil 50/60hz, 400vac
仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:28 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:81mm●動作温度 Min:-50℃
アズワン品番65-7310-03
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
CN20シリーズ。LovatoのCN20シリーズの業務用モジュラ接触器です。 この接触器には、制御フェーズでの静音動作とノイズ減衰を実現する、DC駆動の磁気コアシステムが組み込まれています。 磁気コアの過電圧保護回路及び電圧ピーク制限機能が搭載されています。 また、動作フラグインジケータが付属しています。 この接触器の用途には、照明システム、家庭用
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●コンタクトの定格電圧:400 V ac●範囲:Modulo●接続方式:ねじ●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番65-7302-44
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Four-poleContactor,IECoperatingcurrentith(ac1):45a,accoil50/60hz,230vac
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:45 A●許容入力:13 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-50℃
アズワン品番65-7306-98
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Lovato BG シリーズミニコンタクタは、4 つのコンタクトポイントを備えた高導電性補助コンタクトです。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。ポジティブ(強制)ガイドコンタクトを備えています。動作電圧は 24 V です。低消費電力 DC タイプ ねじ、ファストン、リア基板はんだピン終端
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7320
アズワン品番65-7314-47
1個
¥9,798
税込¥10,778
欠品中
Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 400 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7328
アズワン品番65-7311-63
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Lovato BG シリーズミニコンタクタは、4 つのコンタクトポイントを備えた高導電性補助コンタクトです。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。ポジティブ(強制)ガイドコンタクトを備えています。動作電圧は 400 V です。低消費電力 DC タイプ ねじ、ファストン、リア基板はんだピン終端
仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7323
アズワン品番65-7315-31
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 400 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 24 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:18 A●許容入力:10 kW●通常端子構成:1NC
アズワン品番65-7313-08
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 24 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7331
アズワン品番65-7311-73
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 24 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 110 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
Modular Contactor, one or Two-pole, 20a ac1, 24vAC/DC (1no+1nc)
仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:1●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:1NO + 1NC●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●動作温度 Max:+55℃●動作温度 Min:-5℃●コード番号:188-1594
アズワン品番65-7307-13
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Modular Contactor, Three-pole or Four-pole, 63a ac1, 24vAC/DC (4no)
仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:4●コンタクトの定格電流:63 A●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番65-7307-35
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
Modular Contactor, one or Two-pole, 32a ac1, 24vAC/DC (2no)
仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:2●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:2NO●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●動作温度 Max:+55℃●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番65-7307-38
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Modular Contactor, one or Two-pole, 32a ac1, 24vAC/DC (1no+1nc)
仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:1●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:1NO + 1NC●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番65-7307-50
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Modular Contactor, one or Two-pole, 32a ac1, 220…230vac (2no)
仕様●コイル電圧:220 → 230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:2NO●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番65-7309-65
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ