カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Lovato
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(57)
  • (40)
  • シュナイダーエレクトリック(12)
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • 工進(8)
  • ヤマト産業(7)
  • SIEMENS(5)
  • 三菱ふそう(4)
  • パナソニックコネクト(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3)
  • 栃木屋(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • カール事務器(3)
  • 第一測範(2)
  • 瑞穂化成工業(2)
  • サンフレックス(2)
  • HEIKO(2)
  • リビー(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no-122」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁接触器 230 V ac 4極 CNシリーズ Lovato電磁接触器 230 V ac 4極 CNシリーズLovato
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
CN25シリーズLovatoのCN25シリーズの業務用モジュラ接触器です。 この接触器には、制御フェーズでの静音動作とノイズ減衰を実現する、DC駆動の磁気コアシステムが組み込まれています。 磁気コアの過電圧保護回路及び電圧ピーク制限機能が搭載されています。 また、動作フラグインジケータが付属しています。 この接触器の用途には、照明システム、家庭用電気暖房、冷暖房装置、換気装置などがあります。35 mm DINレール取り付け NO + NCコンタクト構成 動作フラグインジケータ
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:CN●補助接点の数:1●範囲:Modulo●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+55℃●動作温度 Min:-5℃●コード番号:122-0172アズワン品番65-7302-46
電磁接触器 230 V ac 4極 CNシリーズ Lovato電磁接触器 230 V ac 4極 CNシリーズLovato
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
CN40シリーズLovatoのCN40シリーズの業務用モジュラ接触器です。 この接触器には、制御フェーズでの静音動作とノイズ減衰を実現する、DC駆動の磁気コアシステムが組み込まれています。 磁気コアの過電圧保護回路及び電圧ピーク制限機能が搭載されています。 また、動作フラグインジケータが付属しています。 この接触器の用途には、照明システム、家庭用電気暖房、冷暖房装置、換気装置などがあります。35 mm DINレール取り付け NO + NCコンタクト構成 動作フラグインジケータ
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:22 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:CN●補助接点の数:1●範囲:Modulo●接続方式:ねじ●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:122-0173アズワン品番65-7302-49
関連キーワード
92055-1222特集