2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):45a, ac coil 50/60hz, 400vac
仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:45 A●許容入力:13 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:90mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1538 アズワン品番65-7306-96
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Four-poleContactor,IECoperatingcurrentith(ac1):45a,accoil50/60hz,230vac
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:45 A●許容入力:13 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-50℃ アズワン品番65-7306-98
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

関連カテゴリ