- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ASSMANN WSW
- 2ページ目
2ページ目: ASSMANN WSWのすべての商品
特価
本日12月27日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様●タイプ:ストレインリリーフ
幅(mm)3.9
色黒
タイプ上部開口
ピッチ(mm)2
深さ(mm)4.3
方向ストレート
行数1
材質(コンタクト)真鍮
コンタクト数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
コンタクトめっき金
最大接触抵抗(mΩ)30
1袋(10個)
¥699
税込¥769
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●定格電圧:100 V ac
タイプ基板対基板
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)2.54
シリーズAW 127
端子種別はんだ
定格電流(A)3
行数1
材質(コンタクト)リン酸銅
コンタクト数32
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
1袋(100個)
¥15,870
税込¥17,457
7日以内出荷
仕様●カバータイプ:フード●併用可能製品:USBコネクタ
素材PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●シリーズ:AWHW●定格電圧:250 V ac
タイプ基板対基板
取付方式表面実装
ピッチ(mm)2.54
端子種別はんだ
行数2
コンタクト数16
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様コンタクト数:64 、 行数:2 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2.54mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ライトアングル 、 端子方法:IDT 、 定格電流:1A 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 シリーズ:AWP 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:250 V ac 、 コンタクト材質:リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様コンタクト数:16 、 行数:2 、 オス・メス:オス 、 ピッチ:2.54mm 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:3A 、 コンタクトめっき:金, ニッケル 、 シリーズ:AWH 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:250 V ac 、 コンタクト材質:真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,430
税込¥1,573
7日以内出荷
仕様コンタクト数:16 、 行数:2 、 オス・メス:オス 、 ピッチ:2.54mm 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:3A 、 コンタクトめっき:金, ニッケル 、 シリーズ:AWHW 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:250 V ac 、 ハウジング材質:PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●D-Subシェルサイズ:E
コンタクト数9
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
ボディ向きストレート
仕様●D-Subシェルサイズ:C
コンタクト数37
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●D-Subシェルサイズ:C
コンタクト数37
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
仕様●D-Subシェルサイズ:A
コンタクト数15
ボディ向きストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●D-Subシェルサイズ:A
コンタクト数15
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●D-Subシェルサイズ:A
コンタクト数15
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
1袋(5個)
¥8,388
税込¥9,227
7日以内出荷
仕様●D-Subシェルサイズ:E
コンタクト数9
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きアングル
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様●D-Subシェルサイズ:C
コンタクト数37
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きアングル
1個
¥2,520
税込¥2,772
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ライトアングル●ポート数:2●定格電流:1A●定格電圧:30 V●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●USBスタイルA及びB、DIP. 厳選されたUSB A、B、MiniDIN DIPソケットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様D-Sub IDCコネクタ. 独立したストレインリリーフを含むIDC終端付きの厳選されたフルプラスチック及び金属製シェルのD-subコネクタ。
長さ(mm)53.04
寸法(mm)53.04×17.38×12.55
ピッチ(mm)2.54
定格電流(A)5
深さ(mm)12.55
材質(ハウジング)プラスチック
材質(コンタクト)真鍮
動作温度(℃)(Min)-55
コンタクト数25
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きライトアングル
コンタクトめっきニッケルの上に金
仕様●終端1:28ピン オス DIP●終端2:28ピン オス DIP●終端1コンタク数:28●終端2コネクタ数:28●終端1タイプ:DIP●終端2タイプ:DIP●終端1ジェンダー:オス●終端2ジェンダー:オス●定格電圧:100 V ac
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)2.54
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
コンタクトめっきニッケルの上に金
1袋(5個)
¥2,340
税込¥2,574
7日以内出荷
仕様●終端1:24ピン オス DIP●終端2:24ピン オス DIP●終端1コンタク数:24●終端2コネクタ数:24●終端1タイプ:DIP●終端2タイプ:DIP●終端1ジェンダー:オス●終端2ジェンダー:オス●定格電圧:100 V ac
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)2.54
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
コンタクトめっきニッケルの上に金
1袋(5個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
仕様●終端1:20ピン オス DIP●終端2:20ピン オス DIP●終端1コンタク数:20●終端2コネクタ数:20●終端1タイプ:DIP●終端2タイプ:DIP●終端1ジェンダー:オス●終端2ジェンダー:オス●定格電圧:100 V ac
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)2.54
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
コンタクトめっきニッケルの上に金
1袋(5個)
¥1,488
税込¥1,637
7日以内出荷
仕様●終端1:16ピン オス DIP●終端2:16ピン オス DIP●終端1コンタク数:16●終端2コネクタ数:16●終端1タイプ:DIP●終端2タイプ:DIP●終端1ジェンダー:オス●終端2ジェンダー:オス●定格電圧:100 V ac
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)2.54
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
コンタクトめっきニッケルの上に金
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷