「コネクタ sma」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様オス・メス:オス 、 コンタクト数:24 、 ボディ向き:ストレート 、 コンタクト材質:真鍮 、 コンタクトめっき:金, ニッケル, 錫合金 、 ハウジング材質:PBT 、 ピッチ:2.16mm 、 定格電流:1A 、 定格電圧:250 V ac 、 長さ:54.7mm 、 動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,788
税込¥4,167
翌々日出荷
仕様●カバータイプ:フード●併用可能製品:USBコネクタ
素材PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数:50 、 オス・メス:オス 、 極数:50 、 定格電流:1A 、 定格電圧:250 V ac 、 ピッチ:2.16mm 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:PBT 、 長さ:77mm 、 幅:44.3mm 、 深さ:15.8mm 、 寸法:77 x 44.3 x 15.8mm 、 動作温度 Max:+105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,250
税込¥5,775
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様D-Sub IDCコネクタ. 独立したストレインリリーフを含むIDC終端付きの厳選されたフルプラスチック及び金属製シェルのD-subコネクタ。
長さ(mm)53.04
寸法(mm)53.04×17.38×12.55
ピッチ(mm)2.54
定格電流(A)5
深さ(mm)12.55
材質(ハウジング)プラスチック
材質(コンタクト)真鍮
動作温度(℃)(Min)-55
コンタクト数25
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きライトアングル
コンタクトめっきニッケルの上に金
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ライトアングル●ポート数:2●定格電流:1A●定格電圧:30 V●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●USBスタイルA及びB、DIP. 厳選されたUSB A、B、MiniDIN DIPソケットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●D-Subシェルサイズ:E
コンタクト数9
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
ボディ向きストレート
仕様●D-Subシェルサイズ:A
コンタクト数15
ボディ向きストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●シリーズ:ABW
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプブラケット
併用可能製品D-subコネクタ
1袋(5個)
¥1,020
税込¥1,122
7日以内出荷
仕様●D-Subシェルサイズ:E
コンタクト数9
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きアングル
1個
¥1,840
税込¥2,024
7日以内出荷
仕様●D-Subシェルサイズ:C
コンタクト数37
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
仕様●D-Subシェルサイズ:A
コンタクト数15
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
1袋(5個)
¥8,388
税込¥9,227
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●D-Subシェルサイズ:C
コンタクト数37
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きアングル
1個
¥2,520
税込¥2,772
7日以内出荷
仕様●D-Subシェルサイズ:C
コンタクト数37
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●D-Subシェルサイズ:A
コンタクト数15
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様コンタクト数:44 、 行数:2 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:1A 、 コンタクトめっき:金, ニッケル 、 シリーズ:AWP2 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:125 V ac 、 ハウジング材質:PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数:64 、 行数:2 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2.54mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ライトアングル 、 端子方法:IDT 、 定格電流:1A 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 シリーズ:AWP 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:250 V ac 、 コンタクト材質:リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様コンタクト数:16 、 行数:2 、 オス・メス:オス 、 ピッチ:2.54mm 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:3A 、 コンタクトめっき:金, ニッケル 、 シリーズ:AWHW 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:250 V ac 、 ハウジング材質:PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数:16 、 行数:2 、 オス・メス:オス 、 ピッチ:2.54mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:3A 、 コンタクトめっき:ニッケル, 錫 、 シリーズ:AWLP 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:250 V ac 、 ハウジング材質:PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥489
税込¥538
7日以内出荷
仕様コンタクト数:16 、 行数:2 、 オス・メス:オス 、 ピッチ:2.54mm 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:3A 、 コンタクトめっき:金, ニッケル 、 シリーズ:AWH 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:250 V ac 、 コンタクト材質:真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,430
税込¥1,573
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ