カテゴリ

  • 制御機器(67)
  • 電気材料(2)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • SMC(1,101)
  • Panasonic(パナソニック)(781)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(421)
  • Asmix(アスカ)(225)
  • 三菱ふそう(168)
  • RS PRO(111)
  • 日野自動車(98)
  • StarTech.com(98)
  • KTM(74)
  • ASSMANN WSW
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(67)

「ASM」の検索結果

特価
本日8月16日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025250815
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ASSMANN WSW ジャンパ  メス ストレート 黒 上部開口 2極 1列 2mmピッチ ASSMANN WSWASSMANN WSW ジャンパ メス ストレート 黒 上部開口 2極 1列 2mmピッチASSMANN WSW
669税込736
1袋(10個)
翌々日出荷
幅(mm)3.9タイプ上部開口ピッチ(mm)2深さ(mm)4.3方向ストレート行数1材質(コンタクト)真鍮コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスコンタクトめっき最大接触抵抗(mΩ)30
D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW オス ASSMANN WSWD-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW オスASSMANN WSW
209税込230
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW  D-subコネクタダストキャップ 白 25極 ASSMANN WSWASSMANN WSW D-subコネクタダストキャップ 白 25極ASSMANN WSW
589税込648
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW USBケーブル ASSMANN WSWASSMANN WSW USBケーブルASSMANN WSW
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
ASSMANN WSW PLCCソケット ASSMANN WSWASSMANN WSW PLCCソケットASSMANN WSW
929税込1,022
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW ストレインリリーフ ASSMANN WSWASSMANN WSW ストレインリリーフASSMANN WSW
119税込131
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様●タイプ:ストレインリリーフ
ASSMANN WSW 角型コネクタ オス ASSMANN WSWASSMANN WSW 角型コネクタ オスASSMANN WSW
5,250税込5,775
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数:50 、 オス・メス:オス 、 極数:50 、 定格電流:1A 、 定格電圧:250 V ac 、 ピッチ:2.16mm 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:PBT 、 長さ:77mm 、 幅:44.3mm 、 深さ:15.8mm 、 寸法:77 x 44.3 x 15.8mm 、 動作温度 Max:+105℃RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW SCSIコネクタ ASSMANN WSWASSMANN WSW SCSIコネクタASSMANN WSW
3,788税込4,167
1個
翌々日出荷
仕様オス・メス:オス 、 コンタクト数:24 、 ボディ向き:ストレート 、 コンタクト材質:真鍮 、 コンタクトめっき:金, ニッケル, 錫合金 、 ハウジング材質:PBT 、 ピッチ:2.16mm 、 定格電流:1A 、 定格電圧:250 V ac 、 長さ:54.7mm 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ ASSMANN WSW オス ASSMANN WSWD-Subコネクタ ASSMANN WSW オスASSMANN WSW
539税込593
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ ASSMANN WSW メス ASSMANN WSWD-Subコネクタ ASSMANN WSW メスASSMANN WSW
259税込285
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW  フード USBコネクタ ASSMANN WSWASSMANN WSW フード USBコネクタASSMANN WSW
9,598税込10,558
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様●カバータイプ:フード●併用可能製品:USBコネクタ素材PBTRoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW基板ヘッダアクセサリー (ラッチ) ASSMANN WSWASSMANN WSW基板ヘッダアクセサリー (ラッチ)ASSMANN WSW
169税込186
1袋(10個)
7日以内出荷
シリーズDIN41651RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプラッチ
ASSMANN WSW SCSIコネクタ  スルーホール ASSMANN WSWASSMANN WSW SCSIコネクタ スルーホールASSMANN WSW
1,198税込1,318
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IDC D-subコネクタ ASSMANN WSW, Plug ASSMANN WSWIDC D-subコネクタ ASSMANN WSW, PlugASSMANN WSW
740税込814
1個ほか
7日以内出荷
仕様D-Sub IDCコネクタ. 独立したストレインリリーフを含むIDC終端付きの厳選されたフルプラスチック及び金属製シェルのD-subコネクタ。長さ(mm)53.04寸法(mm)53.04×17.38×12.55ピッチ(mm)2.54定格電流(A)5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)プラスチック材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-55コンタクト数25RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングルコンタクトめっきニッケルの上に金
D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW メス ASSMANN WSWD-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW メスASSMANN WSW
259税込285
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IDC D-subコネクタ ASSMANN WSW, Socket ASSMANN WSWIDC D-subコネクタ ASSMANN WSW, SocketASSMANN WSW
539税込593
1個ほか
7日以内出荷
DILソケット ASSMANN WSW 2.54mm ピッチ 28 ピン ASSMANN WSWDILソケット ASSMANN WSW 2.54mm ピッチ 28 ピンASSMANN WSW
4,098税込4,508
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数:28 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピンタイプ:ターン 、 ピッチ:2.54mm 、 列幅:15.24mm 、 フレーム種類:オープンフレーム 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:錫 、 定格電流:3A 、 向き:垂直 、 長さ:35.56mm 、 幅:17.78mm 、 深さ:3mm 、 寸法:35.56 x 17.78 x 3mm 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
DILソケット ASSMANN WSW 2.54mm ピッチ 24 ピン ASSMANN WSWDILソケット ASSMANN WSW 2.54mm ピッチ 24 ピンASSMANN WSW
769税込846
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル アングル  亜鉛 ASSMANN WSWASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル アングル 亜鉛ASSMANN WSW
2,080税込2,288
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート  PA ASSMANN WSWASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート PAASSMANN WSW
4,560税込5,016
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート  亜鉛 ASSMANN WSWASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 亜鉛ASSMANN WSW
649税込714
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), メス ASSMANN WSW, ポート数:2 ASSMANN WSWUSBコネクタ (タイプA), メス ASSMANN WSW, ポート数:2ASSMANN WSW
999税込1,099
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ライトアングル●ポート数:2●定格電流:1A●定格電圧:30 V●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●USBスタイルA及びB、DIP. 厳選されたUSB A、B、MiniDIN DIPソケットです。RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート  PC ASSMANN WSWASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート PCASSMANN WSW
959税込1,055
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW IDCコネクタ AWLPシリーズ  2.54mmピッチ ASSMANN WSWASSMANN WSW IDCコネクタ AWLPシリーズ 2.54mmピッチASSMANN WSW
609税込670
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW IDCコネクタ AWHCシリーズ  2.54mmピッチ ASSMANN WSWASSMANN WSW IDCコネクタ AWHCシリーズ 2.54mmピッチASSMANN WSW
760税込836
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル アングル 9 極 亜鉛 ASSMANN WSWASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル アングル 9 極 亜鉛ASSMANN WSW
1,840税込2,024
1個
7日以内出荷
仕様●D-Subシェルサイズ:Eコンタクト数9RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きアングル
ASSMANN WSW IDCコネクタ AWHシリーズ  オス 2.54mmピッチ ASSMANN WSWASSMANN WSW IDCコネクタ AWHシリーズ オス 2.54mmピッチASSMANN WSW
699税込769
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW IDCコネクタ A-Dシリーズ  オス 2.54mmピッチ ASSMANN WSWASSMANN WSW IDCコネクタ A-Dシリーズ オス 2.54mmピッチASSMANN WSW
629税込692
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル アングル 37 極 亜鉛 ASSMANN WSWASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル アングル 37 極 亜鉛ASSMANN WSW
2,520税込2,772
1個
7日以内出荷
仕様●D-Subシェルサイズ:Cコンタクト数37RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きアングル
ASSMANN WSW IDCコネクタ AWLPシリーズ  オス 2.54mmピッチ ASSMANN WSWASSMANN WSW IDCコネクタ AWLPシリーズ オス 2.54mmピッチASSMANN WSW
729税込802
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW IDCコネクタ A-Dシリーズ  メス 2.54mmピッチ ASSMANN WSWASSMANN WSW IDCコネクタ A-Dシリーズ メス 2.54mmピッチASSMANN WSW
660税込726
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 9 極 PBT ASSMANN WSWASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 9 極 PBTASSMANN WSW
1,898税込2,088
1個ほか
7日以内出荷
仕様●D-Subシェルサイズ:Eコンタクト数9RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレート
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 15 極 亜鉛 ASSMANN WSWASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 15 極 亜鉛ASSMANN WSW
999税込1,099
1個ほか
7日以内出荷
仕様●D-Subシェルサイズ:Aコンタクト数15ボディ向きストレートRoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 15 極 PC ASSMANN WSWASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 15 極 PCASSMANN WSW
739税込813
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ASSMANN WSW IDCコネクタ AWHWシリーズ  オス 2.54mmピッチ ASSMANN WSWASSMANN WSW IDCコネクタ AWHWシリーズ オス 2.54mmピッチASSMANN WSW
649税込714
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW IDCコネクタ AWP2シリーズ  2列 メス 2mmピッチ ASSMANN WSWASSMANN WSW IDCコネクタ AWP2シリーズ 2列 メス 2mmピッチASSMANN WSW
2,350税込2,585
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
仕様コンタクト数:44 、 行数:2 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:1A 、 コンタクトめっき:金, ニッケル 、 シリーズ:AWP2 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:125 V ac 、 ハウジング材質:PBTRoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 37 極 PC ASSMANN WSWASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 37 極 PCASSMANN WSW
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●D-Subシェルサイズ:Cコンタクト数37RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 15 極 PA ASSMANN WSWASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 15 極 PAASSMANN WSW
8,388税込9,227
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●D-Subシェルサイズ:Aコンタクト数15RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
ASSMANN WSW IDCコネクタ AWPシリーズ  2列 メス 2.54mmピッチ ASSMANN WSWASSMANN WSW IDCコネクタ AWPシリーズ 2列 メス 2.54mmピッチASSMANN WSW
499税込549
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW IC変換アダプタ 28ピン オス DIP  2.54mm ピッチ ASSMANN WSWASSMANN WSW IC変換アダプタ 28ピン オス DIP 2.54mm ピッチASSMANN WSW
2,340税込2,574
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●終端1:28ピン オス DIP●終端2:28ピン オス DIP●終端1コンタク数:28●終端2コネクタ数:28●終端1タイプ:DIP●終端2タイプ:DIP●終端1ジェンダー:オス●終端2ジェンダー:オス●定格電圧:100 V ac取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら