RoHS指令(10物質対応)対応
仕様オス・メス:オス 、 コンタクト数:24 、 ボディ向き:ストレート 、 コンタクト材質:真鍮 、 コンタクトめっき:金, ニッケル, 錫合金 、 ハウジング材質:PBT 、 ピッチ:2.16mm 、 定格電流:1A 、 定格電圧:250 V ac 、 長さ:54.7mm 、 動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,788
税込¥4,167
翌々日出荷
仕様コンタクト数:50 、 オス・メス:オス 、 極数:50 、 定格電流:1A 、 定格電圧:250 V ac 、 ピッチ:2.16mm 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:PBT 、 長さ:77mm 、 幅:44.3mm 、 深さ:15.8mm 、 寸法:77 x 44.3 x 15.8mm 、 動作温度 Max:+105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●カバータイプ:フード●併用可能製品:USBコネクタ
素材PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数:28 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピンタイプ:ターン 、 ピッチ:2.54mm 、 列幅:15.24mm 、 フレーム種類:オープンフレーム 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:錫 、 定格電流:3A 、 向き:垂直 、 長さ:35.56mm 、 幅:17.78mm 、 深さ:3mm 、 寸法:35.56 x 17.78 x 3mm 、 動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●タイプ:ストレインリリーフ
幅(mm)3.9
色黒
タイプ上部開口
ピッチ(mm)2
深さ(mm)4.3
方向ストレート
行数1
材質(コンタクト)真鍮
コンタクト数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
コンタクトめっき金
最大接触抵抗(mΩ)30
1袋(10個)
¥699
税込¥769
翌々日出荷
ピンヘッダ、2.54 mmピッチ
仕様●シリーズ:AP●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:3.0A●コード番号:674-2337
アズワン品番65-7789-14
1袋(5個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様ピンヘッダ、2.54 mmピッチ
ピッチ(mm)2.54
シリーズAP
端子種別はんだ
定格電流(A)3
行数1
コンタクト数20
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン長さ(mm)【対応】7.9
テールピン長さ(mm)3
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
1袋(5個)
¥2,270
税込¥2,497
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●長さ:1m●USBタイプ:USB 2.0●コネクタ A:Female USB B●コネクタ B:Female USB B●シース色:黒●IP レーティング:IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●シリーズ:ABW
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプブラケット
併用可能製品D-subコネクタ
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●定格電圧:100 V ac
タイプ基板対基板
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)2.54
シリーズAW 127
端子種別はんだ
定格電流(A)3
行数1
材質(コンタクト)リン酸銅
コンタクト数32
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
1袋(100個)
¥15,870
税込¥17,457
7日以内出荷
仕様コンタクト数:64 、 行数:2 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2.54mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ライトアングル 、 端子方法:IDT 、 定格電流:1A 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 シリーズ:AWP 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:250 V ac 、 コンタクト材質:リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●D-Subシェルサイズ:E
コンタクト数9
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
ボディ向きストレート
仕様●D-Subシェルサイズ:A
コンタクト数15
ボディ向きストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●定格電圧:100 V ac●シリーズ:AWD
タイプ基板対基板
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)2.54
端子種別はんだ
定格電流(A)3
行数2
材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅
コンタクト数20
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
1袋(5個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
仕様コンタクト数:44 、 行数:2 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:1A 、 コンタクトめっき:金, ニッケル 、 シリーズ:AWP2 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:125 V ac 、 ハウジング材質:PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●D-Subシェルサイズ:C
コンタクト数37
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
仕様●D-Subシェルサイズ:A
コンタクト数15
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
1袋(5個)
¥8,388
税込¥9,227
7日以内出荷
仕様●D-Subシェルサイズ:E
コンタクト数9
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きアングル
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様D-Sub IDCコネクタ. 独立したストレインリリーフを含むIDC終端付きの厳選されたフルプラスチック及び金属製シェルのD-subコネクタ。
長さ(mm)53.04
寸法(mm)53.04×17.38×12.55
ピッチ(mm)2.54
定格電流(A)5
深さ(mm)12.55
材質(ハウジング)プラスチック
材質(コンタクト)真鍮
動作温度(℃)(Min)-55
コンタクト数25
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きライトアングル
コンタクトめっきニッケルの上に金
関連キーワード
1
2
次へ