ASSMANN WSW SCSIコネクタASSMANN WSW
ASSMANN WSW ジャンパ メス ストレート 黒 上部開口 2極 1列 2mmピッチASSMANN WSW
DILソケット ASSMANN WSW 2.54mm ピッチ 28 ピンASSMANN WSW
ASSMANN WSW 角型コネクタ オスASSMANN WSW
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート サーモプラスチックASSMANN WSW
ASSMANN WSW フード USBコネクタASSMANN WSW
ASSMANN WSW ピンヘッダ AWL254シリーズ 72極 2.54mm 2列 ストレートASSMANN WSW
ASSMANN WSW 基板接続用ソケット 2.54mm 40 極 2 列 ストレート スルーホールASSMANN WSW
ASSMANN WSW 基板接続用ソケット 2.54mm 20 極 2 列 ストレート スルーホールASSMANN WSW
ASSMANN WSW IDCコネクタ AWHシリーズ 16極 2列 オス 2.54mmピッチASSMANN WSW
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 15 極 サーモプラスチックASSMANN WSW
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル アングル 37 極 亜鉛ASSMANN WSW
USBコネクタ (タイプA), メス ASSMANN WSW, ポート数:2ASSMANN WSW
ASSMANN WSW IC変換アダプタ 24ピン オス DIP 2.54mm ピッチASSMANN WSW
ASSMANN WSW IC変換アダプタ 16ピン オス DIP 2.54mm ピッチASSMANN WSW
D-Sub バックシェエル 9 極 E 1袋 5個入ASSMANN WSW
ASSMANN WSW ピンヘッダ AW140シリーズ 36極 2.54mm 1列 ストレートASSMANN WSW